カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 日平機器
- モノタロウ(4)
- GENTOS(3)
- マキタ(2)
- カシムラ(2)
- SK11(2)
- トライメイト(2)
- アックスブレーン(1)
- オーム電機(1)
- KTC(1)
「skinnylight」の検索結果
![エボリューションライト[[R2]](充電式) 日平機器](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14210860-250306-02.jpg)
エボリューションライト[[R2]](充電式)
日平機器¥16,980税込¥18,6781台当日出荷先端の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます。背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています。ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です。耐衝撃性に優れた設計です。最大14時間点灯で非常時にも安心です。用途狭く暗い場所や夜間の作業に。自動車や鉄道、機械の整備作業に。付属品25cmリール接続用充電コードトラスコ品番566-1963材質強化樹脂長さ(mm)345幅(mm)42色ブラックグレー奥行(mm)27使用電池リチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)約4防水仕様防水(IP67)明るさ(Lm)600(強)/250(中)/125(弱)電球の種類LED最大点灯時間約14時間




![エボリューションライト[[R2]](充電式) 日平機器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14210860-250306-02.jpg)