絞り込み
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(202)
- SELECTED BY MARINTEC(2)
- RS PRO(325)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(47)
- 大電(19)
- フエニックス・コンタクト(300)
- 大栄電線工業(80)
- StarTech.com(78)
- Qlight(58)
- ワゴジャパン(47)
- WEIDMULLER(42)
- Alpha Wire(34)
- SICK(31)
- Lumberg Automation(31)
- 日本モレックス(molex)(30)
- JST(日本圧着端子製造)(29)
- AMPHENOL(25)
- PANDUIT(パンドウイット)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「4awg」の検索結果
特価

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から72日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から3日以内出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)
ニチフ(6件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷UL・CSA登録品種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥579~税込¥637~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付
ニチフ(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付色透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ
ニチフ¥21,980~税込¥24,178~1箱(100個)ほか当日出荷から72日以内出荷耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
裸圧着スリーブ
ニチフ¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から翌々日出荷圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着スリーブ P形
ニチフ¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷から翌々日出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ
ニチフ¥23,980~税込¥26,378~1箱(100個)ほか当日出荷から72日以内出荷耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
裸圧着端子
ニチフ¥829税込¥9121個翌々日出荷RD形。丸形。用途銅線用。種類裸圧着端子寸法L(mm)95端子形状二つ穴(RD形)寸法A(mm)40寸法F(mm)21.75寸法D(Φmm)22.5寸法E(mm)19電線抱合範囲AWG(#)4/0寸法B(mm)28.5寸法d(Φmm)16.4寸法d2(Φmm)14電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3~117.2RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔
ニチフ¥16,980税込¥18,6781箱(20個)4日以内出荷材質無酸素銅(電気すずめっき)形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形色シルバー種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40.0寸法F(mm)21.0寸法d2(Φmm)14.0適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300KRoHS指令(10物質対応)対応
リングターミナル スタッド径:M4 1袋 20個入
ニチフ¥509税込¥5601袋(20個)7日以内出荷JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型仕様●シリーズ:R2●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.334インチ●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●スタッド径:M4●コンタクト材質:銅●厚さ:0.032インチ●全長:0.65インチ●コード番号:490-3313アズワン品番65-7590-10
リングターミナル スタッド径:1/4インチ 1袋 5個入
ニチフ¥619税込¥6811袋(5個)7日以内出荷JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型仕様●シリーズ:R8●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.472インチ●適合電線サイズmm2 Min:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:8AWG●スタッド径:1/4インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.046インチ●全長:0.925インチ●コード番号:490-3458アズワン品番65-7590-20
リングターミナル スタッド径:1/4インチ 1袋 10個入
ニチフ¥509税込¥5601袋(10個)7日以内出荷JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型仕様●シリーズ:R2●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.472インチ●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●スタッド径:1/4インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.032インチ●全長:0.846インチ●コード番号:490-3335アズワン品番65-7590-30
リングターミナル スタッド径:1/4インチ 1袋 3個入
ニチフ¥469税込¥5161袋(3個)7日以内出荷JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型仕様●シリーズ:R14●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.472インチ●適合電線サイズmm2 Min:10.5mm2●適合電線サイズAWG Min:6AWG●スタッド径:1/4インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.058インチ●全長:1.083インチ●コード番号:490-3509アズワン品番65-7590-06
フェルール 200pcs
ニチフ¥2,498税込¥2,7481パック(500個)15日以内出荷接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です 軟銅のより線とスプリング式端子の接続に。仕様●電線適合範囲 より線mm2:2.5●電線抱合範囲 AWG:青●電線適合範囲 AWG:14●色:17.0●スタッド径(mm):2.3●L(mm):10.0●D(mm):4.1●DIN 46228/4 準拠●材質/仕上:端子部:銅スリーブ●銅線専用です。●原産国:ドイツ●コード番号:344-9151アズワン品番67-5623-82