カテゴリ
- 制御機器(1)
- 基板用コネクタ(1)
- 電気材料(14)
- 丸形圧着端子(2)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(6)
- 日本コネクト工業(7)
- RS PRO(409)
- 大電(13)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(40)
- SELECTED BY MARINTEC(2)
- 日本モレックス(molex)(27)
- 長輝ライトテック(1)
- フエニックス・コンタクト(257)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(183)
- StarTech.com(50)
- WEIDMULLER(45)
- PANDUIT(パンドウイット)(33)
- JST(日本圧着端子製造)(31)
- ワゴジャパン(24)
- 日本製線(24)
- AMPHENOL(20)
- 大栄電線工業(18)
- ハーティング(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「6awg」の検索結果
特価

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか当日出荷から71日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥579~税込¥637~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
圧接形中継コネクタ NDCシリーズ
ニチフ(1件のレビュー)¥619税込¥6811セット(20個)当日出荷トラスコ品番123-3367材質ポリカーボネート長さ(mm)25.2(嵌合時)幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)26色黒高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)21.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付
ニチフ(2件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付色透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
圧接形中継コネクタ NDBシリーズ
ニチフ(1件のレビュー)¥419税込¥4611セット(10個)当日出荷トラスコ品番114-2140材質ポリカーボネート長さ(mm)43.6(嵌合時)幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)25.2色黒高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)11.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18
裸圧着スリーブ
ニチフ¥449税込¥4941セット(3個)当日出荷から4日以内出荷圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ
ニチフ¥18,980税込¥20,8781箱(100個)当日出荷から71日以内出荷耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
リングターミナル スタッド径:5/16インチ 1袋 2個入
ニチフ¥509税込¥5601袋(2個)7日以内出荷。JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型仕様●シリーズ:R14●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.63インチ●適合電線サイズmm2 Min:10.5mm2●適合電線サイズAWG Min:6AWG●スタッド径:5/16インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.058インチ●全長:1.28インチ●コード番号:490-3515アズワン品番65-7711-68
リングターミナル スタッド径:1/4インチ 1袋 3個入
ニチフ¥469税込¥5161袋(3個)7日以内出荷JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型仕様●シリーズ:R14●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.472インチ●適合電線サイズmm2 Min:10.5mm2●適合電線サイズAWG Min:6AWG●スタッド径:1/4インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.058インチ●全長:1.083インチ●コード番号:490-3509アズワン品番65-7590-06