カテゴリ
- 電気材料(171)
- 圧着端子(124)
- 作業工具(1)
- 圧着工具本体(1)
- 制御機器(11)
- バッテリー・電装(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(27)
- アズワン(8)
- RS PRO(1,528)
- 協和ハーモネット(23)
- 品川電線(3)
- ENGINEER(エンジニア)(14)
- サンコー電商(4)
- SMC(17)
- フロン工業(1)
- 大電(20)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,891)
- フエニックス・コンタクト(985)
- 日本モレックス(molex)(981)
- JST(日本圧着端子製造)(345)
- AMPHENOL(310)
- StarTech.com(296)
- ワゴジャパン(254)
- 大栄電線工業(212)
- Alpha Wire(177)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(77)
「AWG」の検索結果
特価

圧着工具 手動 0.14~1mm2(AWG26-8)用
ニチフ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷仕様0.14~1mm2(AWG26-8)用、適用端子:NF0.14~NF10.0、NFG0.5~2.5、NFW0.5~2.5適合フェルール用全長(mm)180質量(g)300
メス ギボシ形接続子 最小 0.5mm2 → 最大 0.75mm2 20AWG → 18AWG シュラウド 1袋 5個入
ニチフ¥619税込¥6811袋(5個)5日以内出荷挿入可能なピン端子(ピン端子付きPCタイプ)仕様●シリーズ:PC●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●全長:0.97mm●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.75mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●ブレット直径:4.6mm●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:490-4120アズワン品番65-7590-08
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)
ニチフ(56件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2色白種類絶縁付圧着端子特性難燃
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50個)ほか当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から71日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
差込形ピン端子 (PC形)
ニチフ(31件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(100個)当日出荷使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から翌日出荷用途重ね合せ用UL規格取得有CSA規格取得有材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
差込形接続端子 FA形
ニチフ(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(10個)ほか当日出荷UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
防水形圧着スリーブ
ニチフ(20件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(10個)ほか当日出荷防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM
ニチフ(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得有
差込形接続端子 FA形
ニチフ(11件のレビュー)¥409~税込¥450~1袋(10個)ほか当日出荷ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品寸法W(mm)7.2寸法H(mm)9.8使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2JIS規格取得無特性難燃仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子UL規格取得有CSA規格取得有
絶縁キャップ付棒形圧着端子
ニチフ(19件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)端子形状棒形種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
防水形ピン端子
ニチフ(10件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(100個)当日出荷使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃、防水
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(14件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(5個)ほか当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得有スリーブ形状突き合せ用
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子
ニチフ(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)ほか当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(50個)ほか当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。
圧接形中継コネクタ
ニチフ(63件のレビュー)¥419~税込¥461~1箱(20個)当日出荷単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。種類プライヤータップコネクタ定格電圧(V)100適合ブライヤ(JIS B 4614 呼び150)使用温度範囲(℃)-20~120材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(コンタクト)すずめっき付りん青銅作業温度範囲(℃)0~40
差込形接続端子 FA形
ニチフ(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(10個)ほか当日出荷ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。色赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2電線抱合範囲AWG(#)18~16仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5種類差込型接続端子端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得無特性難燃
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(100個)ほか当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(6件のレビュー)¥469~税込¥516~1袋(10個)ほか当日出荷RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子色透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(19件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
差込形ピン端子(袋入)
ニチフ(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(100個)当日出荷用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン色赤透明定格電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)18-16内寸(mm)1.8適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50個)ほか当日出荷から71日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(6件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(100個)当日出荷RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65色赤透明難燃性UL94V-0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17寸法F(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
差込形接続端子 FA形
ニチフ(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)当日出荷使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得無特性難燃
差込形接続端子 MA形
ニチフ(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(10個)ほか当日出荷UL・CSA登録品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法t(mm)0.8寸法W(mm)10.3材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)6.4難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8幅(mm)6.35全長(mm)22種類差込型接続端子端子形状差込形
フェルール端子 ダブル
ニチフ(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(20個)ほか当日出荷タイプダブル端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子
ニチフ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0種類差込型接続端子寸法E(mm)7.8材質(端子)黄銅(すずメッキ)
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥569~税込¥626~1袋(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応