カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • 絶縁被覆付閉端接続子(4)
絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1/0(1)
  • 2(1)
  • 2/0(1)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 22(3)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 117.2~152.05(1)
  • 242.27~325(1)
特性
  • 耐熱(2)
  • 耐熱・難燃(1)
内径(Φmm)
  • 2.2(1)
  • 3.2(1)
  • 3.7(1)
  • 4.3(1)
  • 5.3(1)
  • 6.4(1)
  • 8.4(1)
  • 10.5(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(4)
  • 裸圧着端子(1)
端子形状
端子形状
丸形(1)
端子形状
閉端接続子(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(2)
  • 3~4未満(2)
  • 4~5未満(1)
  • 6~7未満(3)
  • 9~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300以上(1)
0.5~1未満・1~2未満・2~3未満・3~4未満・4~5未満・6~7未満・9~10未満・10~20未満・20~30未満・40~50未満・60~70未満・70~80未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300以上
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
ホワイト・レッド
幅(mm)
  • 10(1)
  • 11.8(1)
  • 12(1)
  • 13.5(1)
  • 15(1)
  • 15.3(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 17.5(1)
  • 19(1)
  • 19.2(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 27(1)
  • 28.5(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 36(1)
  • 38.5(1)
10・11.8・12・13.5・15・15.3・16・16.5・17.5・19・19.2・20・22・24・27・28.5・30・32・36・38.5・幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 11.9(1)
  • 12(1)
  • 12.3(1)
  • 12.7(1)
  • 13.3(1)
  • 13.9(1)
  • 14.3(1)
  • 14.4(1)
  • 14.9(1)
  • 15(1)
  • 15.2(1)
  • 15.4(1)
  • 15.5(1)
  • 16.5(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 23(2)
  • 24.5(2)
  • 28(2)
  • 105(1)
11.9・12・12.3・12.7・13.3・13.9・14.3・14.4・14.9・15・15.2・15.4・15.5・16.5・18・20・23・24.5・28・105・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • ニチフ
  • モノタロウ(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
  • 冨士端子工業(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • ホーザン(2)
  • ELPA(4)
  • TRUSCO(7)
  • オーム電機(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • シュナイダーエレクトリック(22)
  • omron(オムロン)(18)
  • TDKラムダ(18)
  • 富士電機(17)
  • タッチパネルシステムズ(17)
  • LG(13)
  • リオン(9)
  • SIEMENS(9)
  • RS PRO(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CE1 端子」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)ニチフ(56件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃
絶縁被覆付閉端接続子 (EC形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)ニチフ(4件のレビュー)
979税込1,077
1袋(100個)
当日出荷
定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V2種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
防災用 耐熱型閉端接続子 ニチフ防災用 耐熱型閉端接続子ニチフ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)架橋ポリエチレン作業温度範囲(℃)0~40
絶縁被覆付閉端接続子(CE形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子(CE形)ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(15個)
当日出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
スプライスコネクタ 絶縁 白 1袋 15個入 ニチフスプライスコネクタ 絶縁 白 1袋 15個入ニチフ
539税込593
1袋(15個)
7日以内出荷
JIS、C2807、UL、CSAデバイス内部で使用します。閉端子圧着コネクタ(ニチフ)
仕様●適合電線サイズ:22 → 16 AWG●全長:17.5mm●直径:6.5mm●絶縁:絶縁●色:白●絶縁体:ナイロン●シリーズ:CE Series●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:490-4085アズワン品番65-7589-65