カテゴリ

  • 電気材料(13)
絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(26)
  • サンワサプライ(21)
  • BELDEN(15)
  • JST(日本圧着端子製造)(13)
  • カナレ電気(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • エスコ(12)
  • KNIPEX(クニペックス)(11)
  • 冨士電線(東京)(8)
  • StarTech.com(8)
  • 沖電線(6)
  • 日本製線(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • エレコム(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • フクハラ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg23」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1箱(100個)
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形

    ニチフ(69件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(100個)
    当日出荷から72日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

    ニチフ(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形

    ニチフ(30件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状棒形
  • 環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付棒形端子

    ニチフ(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン

    ニチフ
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(100個)
    当日出荷から62日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • 裸圧着端子(丸形) ニチフ

    裸圧着端子(丸形)

    ニチフ
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。
    用途軟鋼のより線電線の接続にトラスコ品番158-8565全長(mm)17.5材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ質量(g)115種類裸圧着端子端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)24~20電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63適合電線範囲 AWG(#)16~14
  • イージーロックコネクタ用端子 ニチフ

    イージーロックコネクタ用端子

    ニチフ
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(500個)
    当日出荷
    種類イージーロックコネクタ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)1000材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)コンタクト保持力50N以上UL規格取得有CSA規格取得有耐電圧(V)2000
  • 裸圧着端子(BT形) ブレード形 絶縁キャップ付 ニチフ

    裸圧着端子(BT形) ブレード形 絶縁キャップ付

    ニチフ
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(50個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が板状である裸ブレード端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル色シルバー質量(g)30外形寸法(mm)1.2電線抱合範囲AWG(#)24~20内寸(mm)1適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5
  • 銅線用 裸圧着端子 (TC形) ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (TC形)

    ニチフ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(1000個)
    当日出荷
    トラスコ品番473-1727全長(mm)15.3質量(g)200種類裸圧着端子端子形状棒形電線抱合範囲AWG(#)24~20寸法l(mm)9.5寸法d(Φmm)1寸法F(Φmm)1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5
  • 絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロン

    ニチフ
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(1000個)
    42日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    適合手動工具/NH5、NH32、NH60色黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状丸形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃
  • 絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロン

    ニチフ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(1000個)
    42日以内出荷
    適合手動工具/(本体)NH5、NH32、NH60色黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状先開形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃