カテゴリ
- 電気材料(7)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(370)
- トヨタ(103)
- IKO(日本トムソン)(95)
- SMC(76)
- MURATA(村田製作所)(73)
- 三菱ふそう(61)
- ノーブランド(38)
- ホンダ(34)
- ダイハツ(34)
- コノエ(28)
- スバル(24)
- TRUSCO(23)
- JST(日本圧着端子製造)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- VISHAY(15)
- 河村電器産業(12)
- シグマ光機(11)
- LINDY(10)
- omron(オムロン)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c1020」の検索結果
特価

裸圧着端子(丸形)
ニチフ¥1,798税込¥1,9781箱(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。用途軟鋼のより線電線の接続にトラスコ品番158-8565全長(mm)17.5材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ質量(g)115種類裸圧着端子端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)24~20電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63適合電線範囲 AWG(#)16~14
裸圧着スリーブ B形 (100個入)
ニチフ¥1,198税込¥1,3181パック(100個)当日出荷電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。トラスコ品番122-7914材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ全長(mm)11.5色シルバー電線抱合範囲AWG(#)22~18電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~0.7外寸法(Φmm)2.6適合工具NH 60(ニチフ 手動工具)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~0.75RoHS指令(10物質対応)対応内寸法(Φmm)1.4
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ¥3,500税込¥3,8501箱(50個×2セット)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟鋼のより線電線の接続に材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ形状丸形全長(mm)23.5質量(g)350タイプ丸形種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)内形寸法(mm)4.5外寸(mm)12電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65取付穴(mm)Φ8電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52スタッド径(Φmm)8.4
圧着端子(棒形)
ニチフ¥2,198税込¥2,4181パック(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。トラスコ品番124-8453材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ寸法(mm)【防寸】16【防径】Φ1.5全長(mm)22色シルバー寸法F(mm)16電線抱合範囲AWG(#)16-14電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82内寸(mm)2.3電線抱合範囲(mm2)【より線】1.04~2.63スタッド径(Φmm)1.5
絶縁被覆付圧着端子 TC形 100P TGN TC-0.75シリーズ
ニチフ¥3,198税込¥3,5181パック(100個)当日出荷から63日以内出荷センターピンタイプの棒形端子です。3.5mmピッチ端子台に接続可能です。材質端子:無酸素鋼(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン色透明寸法H(mm)15使用工具【専用圧着】NH-65B定格電圧(V)60定格電流(A)12電線抱合範囲AWG(#)22~18寸法B(mm)1.1×0.8内寸(mm)2.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~0.75スタッド径(Φmm)0.7
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ¥13,980税込¥15,3781箱(5個)当日出荷電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。用途軟鋼のより線電線の接続に仕様B形トラスコ品番138-7684材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)72.0質量(kg)1種類絶縁被膜付圧着スリーブ外寸(mm)35.0内寸(mm)26.5JIS規格適合適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)250スリーブ形状突き合わせ用(B形)
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。用途軟鋼のより線電線の接続に仕様P形トラスコ品番138-7685材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)36.2質量(kg)1種類絶縁被膜付圧着スリーブ外寸(mm)35.6内寸(mm)26.8JIS規格適合適合工具NOP 60(ニチフ 手動工具)電線抱合範囲(撚線)(mm2)250スリーブ形状重ね合わせ用(P形)
裸圧着端子(丸形)
ニチフ¥9,898~税込¥10,888~1パック(20個)ほか10日以内出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟鋼のより線電線の接続に。材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ色シルバー