ニチフ
裸圧着端子(丸形)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途
軟鋼のより線電線の接続に。
材質
無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ
色
シルバー
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
外形寸法(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82609217
R 80-22
1パック(20個)
122-7943
62.5
32
3/0
14.5
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82619385
R 325-10N
1パック(10個)
122-7884
88.5
49
500~600MCM
28
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表