カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(7)
- オーム電機(2)
- ABB(2)
- TRUSCO(1)
- 冨士端子工業(1)
- ホーザン(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ce-1 jst」の検索結果

絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)
ニチフ(56件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2色白種類絶縁付圧着端子特性難燃
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)
ニチフ(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)当日出荷定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V2色白種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃