カテゴリ
- 電気材料(8)
- フェルール(棒端子)圧着端子(5)
- ブレード型(板)圧着端子(2)
- 丸形圧着端子(1)
絞り込み
内径(Φmm)
- 2.2(1)
- 3.2(1)
- 3.7(1)
- 4.3(1)
- 5.3(1)
- 6.4(1)
- 8.4(1)
- 10.5(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 17(1)
- 19(1)
- 21(1)
- 23(1)
- 25(1)
- 28(1)
端子形状

丸形(1)

板形(2)

棒形(5)
種類
- 絶縁付圧着端子(3)
- 裸圧着端子(5)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25~1.65(1)
- 0.3~0.75(1)
- 1/0(1)
- 10(5)
- 11(5)
- 12(6)
- 14(6)
- 15(6)
- 16(7)
- 17(7)
- 18(8)
- 19(8)
- 20(8)
- 21(8)
- 22(8)
- 23(2)
- 24(2)
- 117.2~152.05(1)
- 152.05~192.6(1)
- 192.6~242.27(1)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(3)
- 1~2未満(7)
- 2~3未満(6)
- 4~5未満(2)
- 6~7未満(6)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300以上(1)
幅(mm)
- 1.2(1)
- 2.2(1)
- 2.8(1)
- 3(1)
- 10(1)
- 11.8(1)
- 12(1)
- 13.5(1)
- 15(1)
- 15.3(1)
- 16(1)
- 16.5(1)
- 17.5(1)
- 19(1)
- 19.2(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 27(1)
- 28.5(1)
- 幅(mm)をもっと見る
1.2・2.2・2.8・3・10・11.8・12・13.5・15・15.3・16・16.5・17.5・19・19.2・20・22・24・27・28.5・幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(2)
クリア(2)
ブルー(2)
レッド(2)
イエロー・クリア・ブルー・レッド
全長(mm)
- 11.9(1)
- 12(1)
- 12.3(1)
- 12.7(1)
- 12.8(1)
- 13.3(1)
- 13.5(1)
- 15(2)
- 16.5(2)
- 17.5(2)
- 19.5(3)
- 21.5(2)
- 22(2)
- 23(3)
- 24.5(3)
- 25(2)
- 26.5(3)
- 28.5(3)
- 32.5(2)
- 105(1)
- 全長(mm)をもっと見る
11.9・12・12.3・12.7・12.8・13.3・13.5・15・16.5・17.5・19.5・21.5・22・23・24.5・25・26.5・28.5・32.5・105・全長(mm)をもっと見る
特性
- 耐熱(3)
耐熱
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(8)
- フエニックス・コンタクト(4)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- DST(大同端子製造)(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 進電テクノロジー(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- Hirschmann Test & Measurement(24)
- iiyama(イイヤマ)(26)
- omron(オムロン)(43)
- SAMTEC(19)
- SOURIAU(20)
- エレコム(24)
- サンワサプライ(35)
- 三菱電機(16)
- 三菱電機エンジニアリング(16)
- 塚本無線(18)
- 変換名人(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「i端子」の検索結果
特価





絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(100個)当日出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(6件のレビュー)¥469~税込¥516~1袋(10個)ほか当日出荷RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子色透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
絶縁キャップ付棒形圧着端子
ニチフ(19件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)種類裸圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)