カテゴリ
- 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(2)
- RS PRO(3)
- 品川商工(2)
- BenQ(ベンキュー)(2)
- ELPA(1)
- TRUSCO(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ノーブランド(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- オーム電機[配線パーツ](1)
- 東方電材(1)
- ユーボン(1)
- SPARKFUN(1)
- carrozzeria(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「lp tic 3.5」の検索結果

ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ
ニチフ(15件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(50個)ほか当日出荷リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ
ニチフ(88件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(20個)ほか当日出荷JIS規格品 JIS C 2806全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブJIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ