カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • SPARKFUN(5)
  • APEM(2)
  • DENALI(2)
  • BROADCOM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lptic」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(81件のレビュー)
219税込241特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
259税込285
1セット(3個)
当日出荷
裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)65定格電圧(V)600寸法L1(mm)35寸法L2(mm)30寸法T(mm)1.8寸法d1(Φmm)23.2寸法d2(Φmm)25適合端子125・150(mm2)共用最高使用温度(℃)60寸法d3(Φmm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
キャップパック ニチフキャップパックニチフ
319税込351
1個ほか
3日以内出荷
キャップパック ニチフキャップパックニチフ
249税込274
1個
翌々日出荷
関連キーワード
tic14特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tic14