カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- ホンダ(284)
- 羽立工業(6)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- KSフィルター(2)
- 富士電機(1)
- 三菱電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- パーカーコーポレーション(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- X.A.M(1)
- ギガ・セレクション(1)
- SPARKFUN(1)
- 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nh37」の検索結果
特価

絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)
ニチフ(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)当日出荷色白種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
銅線用 裸圧着端子 R形
ニチフ¥4,698~税込¥5,168~1箱(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付中間接続子(MP形)
ニチフ¥13,980税込¥15,3781箱(1000個)71日以内出荷適合手動工具/NH37、(本体)NA3、(ヘッド)N3 14全長(mm)25色透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法D(Φmm)6.0寸法E(mm)9.0電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法l(mm)7.0寸法d(Φmm)2.8材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0特性難燃