カテゴリ
- 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(2)
- ELPA(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ホーザン(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- NISSIN(1)
- Modes(1)
- ビーエルオートテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pc 2005f」の検索結果

差込形ピン端子 (PC形)
ニチフ(31件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(100個)当日出荷種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
差込形ピン端子
ニチフ¥199税込¥2191セット(5個)当日出荷PC形使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)3.1電線抱合範囲AWG(#)20-18寸法d(Φmm)1.7寸法b(Φmm)2標準色透明難燃性UL94V-2電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75RoHS指令(10物質対応)対応
防水形ピン端子
ニチフ(10件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300端子形状差込形定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃、防水
差込み形ピン端子
ニチフ¥2,698税込¥2,9681箱(100個)当日出荷材質端子: 黄銅(電気すずめっき)スリーブ: 無酸素銅管(電気すずめっき)絶縁体: ナイロン色赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM
ニチフ(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得有特性難燃スリーブ形状突き合せ用
接続コネクタ(メス)
ニチフ¥46税込¥511個3日以内出荷0.5-0.75SQの電線に圧着して、オス-メスで接続できるコネクタのメス側です。ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300定格電流(A)12コネクタ形状差込形ピン端子 メス適合電線AWG20~18入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
メス ギボシ形接続子 最小 0.5mm2 → 最大 0.75mm2 20AWG → 18AWG シュラウド 1袋 5個入
ニチフ¥619税込¥6811袋(5個)5日以内出荷挿入可能なピン端子(ピン端子付きPCタイプ)仕様●シリーズ:PC●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●全長:0.97mm●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.75mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●ブレット直径:4.6mm●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:490-4120アズワン品番65-7590-08
差込形ピン端子(袋入)
ニチフ(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(100個)当日出荷用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン色赤透明定格電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)18-16内寸(mm)1.8適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)
ニチフ(56件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807色白種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2807難燃性UL94V-2特性難燃