カテゴリ

  • 電気材料(13)
    • その他形状圧着端子(6)
    • ピン端子(1)
    • 差込型(タブ端子)圧着端子(1)
    • 丸形圧着端子(1)
絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(1)
端子形状
差込形(2)
種類
  • 差込型接続端子(2)
  • 絶縁付圧着スリーブ(2)
  • 裸圧着端子(1)
  • 防水形圧着スリーブ(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(5)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(4)
  • 4~5未満(1)
  • 5~6未満(1)
  • 6~7未満(3)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300以上(1)
内径(Φmm)
  • 2.2(1)
  • 3.2(1)
  • 3.7(1)
  • 4.3(1)
  • 5.3(1)
  • 6.4(1)
  • 8.4(1)
  • 10.5(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 色クリア(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(3)
幅(mm)
  • 10(1)
  • 11.8(1)
  • 12(1)
  • 13.5(1)
  • 15(1)
  • 15.3(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 17.5(1)
  • 19(1)
  • 19.2(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 27(1)
  • 28.5(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 36(1)
  • 38.5(1)
10・11.8・12・13.5・15・15.3・16・16.5・17.5・19・19.2・20・22・24・27・28.5・30・32・36・38.5・幅(mm)をもっと見る
特性
  • 耐水・防水(2)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(3)
  • 耐震動・耐衝撃(1)
  • 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐熱・耐震動・耐衝撃・防じん
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1/0(1)
  • 2(1)
  • 2/0(1)
  • 10(4)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 14(4)
  • 15(2)
  • 16(6)
  • 17(6)
  • 18(8)
  • 19(5)
  • 20(6)
  • 21(4)
  • 22(4)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 117.2~152.05(1)
  • 152.05~192.6(1)
  • 192.6~242.27(1)
1/0・2・2/0・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・117.2~152.05・152.05~192.6・192.6~242.27・電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
全長(mm)
  • 11.9(1)
  • 12(1)
  • 12.3(1)
  • 12.7(1)
  • 13.3(1)
  • 13.9(1)
  • 14.3(1)
  • 14.4(1)
  • 14.9(1)
  • 15(1)
  • 15.4(1)
  • 15.5(1)
  • 24.5(3)
  • 25(2)
  • 25.5(3)
  • 26.2(2)
  • 26.5(3)
  • 27.5(3)
  • 27.7(2)
  • 105(1)
11.9・12・12.3・12.7・13.3・13.9・14.3・14.4・14.9・15・15.4・15.5・24.5・25・25.5・26.2・26.5・27.5・27.7・105・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • ニチフ
  • モノタロウ(1)
  • ELPA(1)
  • TRUSCO(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • TDK(1)
  • TOPLAND(1)
  • オメガエンジニアリング(1)
  • Modes(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc 4020-m」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差込み形ピン端子 ニチフ

    差込み形ピン端子

    ニチフ
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    当日出荷
    青透明
  • 防水形ピン端子 ニチフ

    防水形ピン端子

    ニチフ(10件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300端子形状差込形定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃、防水
  • 差込形ピン端子 (PC形) ニチフ

    差込形ピン端子 (PC形)

    ニチフ(31件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
  • 差込形ピン端子(袋入) ニチフ

    差込形ピン端子(袋入)

    ニチフ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    当日出荷
    用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン赤透明定格電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)18-16内寸(mm)1.8適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 差込み形ピン端子 ニチフ

    差込み形ピン端子

    ニチフ
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質端子: 黄銅(電気すずめっき)スリーブ: 無酸素銅管(電気すずめっき)絶縁体: ナイロン赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2
  • 差込形ピン端子パック PC形 ニチフ

    差込形ピン端子パック PC形

    ニチフ
    5,498税込6,048
    1箱(10パック×5個)
    4日以内出荷
    ピン端子がオスタイプです。
    用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。トラスコ品番117-8607材質材質:端子/黄銅(電気すずメッキ):スリーブ/無酸素銅管(電気すずメッキ):絶縁体/ナイロン
  • ホームセンターパック ニチフ

    ホームセンターパック

    ニチフ
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM

    ニチフ(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)

    ニチフ(14件のレビュー)
    239税込263
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得UL規格取得CSA規格取得スリーブ形状突き合せ用
  • 防水形圧着スリーブ ニチフ

    防水形圧着スリーブ

    ニチフ(20件のレビュー)
    699税込769
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
    用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
  • 差込形ピン端子 ニチフ

    差込形ピン端子

    ニチフ
    199税込219
    1セット(5個)
    当日出荷
    PC形
    使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)3.1電線抱合範囲AWG(#)20-18寸法d(Φmm)1.7寸法b(Φmm)2標準色透明難燃性UL94V-2電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具 ニチフ

    防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具

    ニチフ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    せまい所でも圧着作業ができます。 全長200mmショートハンドルです。
    用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。トラスコ品番276-1602全長(mm)180質量(g)250タイプ手動式JIS規格非適合端子Bスリーブ/ピン端子適合サイズ(mm2)Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0