カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • その他形状圧着端子(4)
    • 差込型(タブ端子)圧着端子(1)
絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(12)
  • 岩田製作所(4)
  • ビーエルオートテック(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 廣杉計器(1)
  • 東日興産(TN)(1)
  • KTM(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(1)
  • FMF(エフエムエフ)(1)
  • 色クリア(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(2)
端子形状
端子形状
差込形(1)
種類
  • 差込型接続端子(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
18・19・20
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
  • 24.5(2)
  • 26.5(2)
24.5・26.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc2005」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込形ピン端子 (PC形) ニチフ差込形ピン端子 (PC形)ニチフ(31件のレビュー)
409税込450
1袋(10個)ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
差込形ピン端子 ニチフ差込形ピン端子ニチフ
169税込186
1セット(5個)
当日出荷
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75電線抱合範囲AWG(#)20-18標準色透明使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)3.1寸法d(Φmm)1.7寸法b(Φmm)2難燃性UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
接続コネクタ ニチフ接続コネクタニチフ
46税込51
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300コネクタ形状差込形ピン端子 オス入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
接続コネクタ(メス) ニチフ接続コネクタ(メス)ニチフ
46税込51
1個
5日以内出荷
0.5-0.75SQの電線に圧着して、オス-メスで接続できるコネクタのメス側です。
ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300定格電流(A)12コネクタ形状差込形ピン端子 メス適合電線AWG20~18入数1個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.18MB)
メス ギボシ形接続子 最小 0.5mm2 → 最大 0.75mm2 20AWG → 18AWG シュラウド 1袋 5個入 ニチフメス ギボシ形接続子 最小 0.5mm2 → 最大 0.75mm2 20AWG → 18AWG シュラウド 1袋 5個入ニチフ
619税込681
1袋(5個)
5日以内出荷
挿入可能なピン端子(ピン端子付きPCタイプ)
仕様●シリーズ:PC●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●全長:0.97mm●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.75mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●ブレット直径:4.6mm●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:490-4120アズワン品番65-7590-08