カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • ワゴジャパン(3)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 未来工業(1)
  • 伸興電線(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • JAPPY(1)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qlx mc-2」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用差込コネクタ ニチフ一般用差込コネクタニチフ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(50個)
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ定格電流(A)5定格電圧(V)100材質(コンタクト)銅合金材質(本体)ポリカーボネイト
クイックロック 差込形電線コネクタ ニチフクイックロック 差込形電線コネクタニチフ
229税込252
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格定評の「2点接触」スプリング構造を採用
種類差込形電線コネクタ定格5A(MAX)100V端子形状差込形定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
差込形電線コネクタ ニチフ差込形電線コネクタニチフ(136件のレビュー)
139税込153
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
防災用耐熱型 差込コネクタ ニチフ防災用耐熱型 差込コネクタニチフ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(30個)ほか
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ特性耐熱定格電流(A)5定格電圧(V)100材質(本体)液晶ポリマ材質(コンタクト)銅合金電線抱合範囲(単線)(mm)0.9~1.2
ホームセンターパック ニチフホームセンターパックニチフ
369税込406
1パック(3個)
翌日出荷
クイックロック ニチフクイックロックニチフ
369税込406
1セット(5個)ほか
当日出荷
差込形電線コネクタ。目視で挿入状態が確認できます。信頼性の高い2点接触スプリング構造です。電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。成形品のガイドで電線がまっすぐ挿入できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 ニチフ圧着工具ニチフ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
防災用耐熱型閉端接続子(SQ)専用
全長(mm)240質量(g)430適合端子SQ CE-2HP・5HPハンドル色
防災用 耐熱型閉端接続子 ニチフ防災用 耐熱型閉端接続子ニチフ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)架橋ポリエチレン作業温度範囲(℃)0~40