カテゴリ

  • 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(2)
  • ワゴジャパン(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • コーコス信岡(1)
  • ライト精機(1)
  • JAPPY(1)
  • カメダデンキ(1)
  • LEMO(1)
  • Watlow(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qlx sq-4」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防災用耐熱型 差込コネクタ ニチフ

    防災用耐熱型 差込コネクタ

    ニチフ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(30個)
    当日出荷
    従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
    材質(本体)液晶ポリマ種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)100定格電流(A)5電線抱合範囲(単線)(mm)0.9~1.2材質(コンタクト)銅合金特性耐熱
  • 差込形電線コネクタ ニチフ

    差込形電線コネクタ

    ニチフ(138件のレビュー)
    139税込153
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
  • クイックロック 差込形電線コネクタ ニチフ

    クイックロック 差込形電線コネクタ

    ニチフ
    379税込417
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。定評の「2点接触」スプリング構造を採用
    種類差込形電線コネクタ定格5A(MAX)100V端子形状差込形定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防災用 耐熱型閉端接続子 ニチフ

    防災用 耐熱型閉端接続子

    ニチフ(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(100個)
    当日出荷
    従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
    仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)架橋ポリエチレン作業温度範囲(℃)0~40
  • 一般用差込コネクタ ニチフ

    一般用差込コネクタ

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(30個)ほか
    当日出荷
    従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
    材質(本体)ポリカーボネイト種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)100定格電流(A)5材質(コンタクト)銅合金
  • ホームセンターパック ニチフ

    ホームセンターパック

    ニチフ
    499税込549
    1パック(2個)
    3日以内出荷
  • 耐熱端子 丸形(R形) ニチフ

    耐熱端子 丸形(R形)

    ニチフ(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
  • 絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)

    ニチフ(56件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2807難燃性UL94V-2特性難燃