カテゴリ

  • 電気材料(10)
絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • モノタロウ(5)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • TRUSCO(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmev 2-6」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

    ニチフ(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。
  • 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

    ニチフ(7件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形) パック品 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形) パック品

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形

    ニチフ(69件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形

    ニチフ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から52日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV

    ニチフ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ(83件のレビュー)
    ¥27~税込¥30~
    1個ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
tmev tc-2-16特集