カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- リガルジョイント
- TOYOX(トヨックス)(21)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 八興(1)
「tc6-s32」の検索結果
特価

カンタッチ TH型 BsBM
リガルジョイント¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水