絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日油技研工業

日油技研工業のページです。日油技研工業は、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在126件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日油技研工業株式会社
設立1980/12/01
所在地〒350-1107 埼玉県川越市的場新町21番地2
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモラベル(R) 日油技研工業サーモラベル(R)日油技研工業(12件のレビュー)
5,298税込5,828
1ケース(20枚)
当日出荷
温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理直径(Φmm)示温エレメント部:4
サーモラベル(R) 日油技研工業サーモラベル(R)日油技研工業(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1ケース(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様10℃間隔三段階表示タイプ直径(Φmm)示温エレメント部:5
サーモラベル(R)スーパーミニ 日油技研工業サーモラベル(R)スーパーミニ日油技研工業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1ケース(20枚)
当日出荷から3日以内出荷
超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。変色白→黒仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。幅(mm)11直径(Φmm)示温エレメント部:1.5精度(℃)±2縦(mm)6.5
サーモクレヨン(R) - M 日油技研工業サーモクレヨン(R) - M日油技研工業(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から7日以内出荷
溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。着色していますので、温度品種の識別が容易です。クレヨンをホルダーに差込み、付属のクリップで固定して御使用下さい。「サーモクレヨン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途鍛造の温度、金型の温度測定等焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理鉄骨溶接時のパス間温度管理反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理プラントの配管等の発熱点検モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検煙突、かまど付近の温度管理金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理原子力プラントの溶接時の温度管理
紫外線検知材UVラベル(R) 日油技研工業紫外線検知材UVラベル(R)日油技研工業(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1ケース(100枚)
当日出荷
紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。「UVラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理 太陽光の紫外線量確認変色不可逆性シール寸法(mm)Φ18
サーモラベル(R) 日油技研工業サーモラベル(R)日油技研工業(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1ケース(40枚)
当日出荷
温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様一点表示タイプ幅(mm)30直径(Φmm)示温エレメント部:11精度(℃)±2縦(mm)30
サーモテープ(R) 日油技研工業サーモテープ(R)日油技研工業(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1ケース(25枚)
当日出荷
特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。 両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。 テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。「サーモテープ」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理仕様一点表示長さ(mm)200幅(mm)20精度(℃)±2
デジタルサーモテープ(R) 日油技研工業デジタルサーモテープ(R)日油技研工業
9,998税込10,998
1箱(30枚)
当日出荷から7日以内出荷
色の変化が数字と共に現れ、緑色の数字を読むだけで即座に温度が分かります。「デジタルサーモテープ」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
仕様可逆性寸法(mm)10×92ピッチ(温度)2℃耐熱性60℃×1000時間耐湿性異常なし(相対湿度70%以下)耐水性3時間以内(水中に浸漬)
サーモクレヨン(R) 日油技研工業サーモクレヨン(R)日油技研工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷
製品を加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。「サーモクレヨン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途鍛造の温度、金型の温度測定。鉄骨溶接時のパス間温度管理など2018年トラスコ掲載ページ1 1666
デューラベル(R)D-1 不可逆性 日油技研工業デューラベル(R)D-1 不可逆性日油技研工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1ケース(200枚)
当日出荷
色の変化で結露の検知ができます。 一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性結露検知材です。「デューラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
仕様結露により変色トラスコ品番824-6607材質水分検知インキ、紙、粘着剤(原色)白、(変色後)青質量(g)22寸法(Φmm)(エレメント)8シートサイズ(mm)13×20
サーモラベル(R)ミニ・S 日油技研工業サーモラベル(R)ミニ・S日油技研工業(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1ケース(200枚)
当日出荷から3日以内出荷
超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。 1シートで100枚あります。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。製品の輸送時使用時の環境温度確認。変色白→赤幅(mm)5精度(℃)±2縦(mm)5
真空用サーモラベル(R) VL4点表示 日油技研工業真空用サーモラベル(R) VL4点表示日油技研工業
5,398税込5,938
1箱(10枚)
当日出荷
色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。質量(g)5タイプ4点表示タイプ寸法(Φmm)(エレメント)2測定方式不可逆性シートサイズ(mm)8×20変色原色:淡黄、変色後:黒
サーモラベル(R)スーパーミニ3R 不可逆/丸型 日油技研工業サーモラベル(R)スーパーミニ3R 不可逆/丸型日油技研工業
2,798税込3,078
1袋(20枚)
当日出荷
小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型の丸型タイプ「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途トランジスター・ダイオード・集積回路等微小部品の温度測定用に。サイズベース部/Φ6mm、示温エレメント/Φ1mm×3個精度(℃)変色:±2変色の経過白→黒変色白→黒
サーモラベル(R)5Eシリーズ 不可逆/5点式 20枚入 日油技研工業サーモラベル(R)5Eシリーズ 不可逆/5点式 20枚入日油技研工業
4,998税込5,498
1箱(20枚)
当日出荷
示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
仕様温度組合せ:50-55-60-65-70℃ 変色精度:±2℃サイズベース部/15×43mm、示温エレメント部/Φ4mm変色の経過白→黒変色白→黒アズワン品番1-899-01
組合せサーモラベル(R) 日油技研工業組合せサーモラベル(R)日油技研工業
16,980税込18,678
1ケース(80枚)
当日出荷
可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル(R))を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
幅(mm)示温エレメント部(不可逆性):12ベース部(可逆性):30縦(mm)示温エレメント部(不可逆性):6ベース部(可逆性):15
サーモラベル(R)5点表示 不可逆性 日油技研工業サーモラベル(R)5点表示 不可逆性日油技研工業
5,498税込6,048
1セット(20枚)
当日出荷から7日以内出荷
色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途環境温度確認。実験機器の温度測定。材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤2018年トラスコ掲載ページ1 1660
サーモラベル(R)8点表示 不可逆性 50度 日油技研工業サーモラベル(R)8点表示 不可逆性 50度日油技研工業
10,980税込12,078
1ケース(20枚)
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)50-60-70-80-90-100-110-120長さ(mm)43精度(℃)±2縦(mm)15
乾熱滅菌ラベル 日油技研工業乾熱滅菌ラベル日油技研工業
3,998税込4,398
1箱(500枚)
当日出荷
特殊な乾熱インクを利用したラベルで乾熱滅菌条件(160℃-3時間、180℃-30分)で、変色部がピンクから褐色へ変化します。 色の変化で滅菌が十分にされたかどうかの確認が行えます。
仕様滅菌条件:160℃・3時間、180℃・30分寸法(mm)19×32テープ幅(mm)19アズワン品番2-6419-01
サーモラベル(R)3点表示屋外対応型 不可逆性 40度 日油技研工業サーモラベル(R)3点表示屋外対応型 不可逆性 40度日油技研工業
5,598税込6,158
1ケース(20枚)
4日以内出荷
色の変化で温度の検知ができます。 一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途受変電設備・機械設備等の発熱点検、熱処理工程の温度管理、流通工程の温度管理、配電設備の温度管理変色温度(℃)40/50/60(原色)白、(変色後)青-赤-緑仕様10℃間隔三段階表示タイプ材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤幅(mm)30直径(Φmm)示温エレメント部:5質量(g)10寸法(Φmm)(エレメント)5シートサイズ(mm)15×30精度(℃)±2縦(mm)15変色40:白→青、50:白→赤、60:白→緑
LED対応 UVラベル(R) LEDー1 日油技研工業LED対応 UVラベル(R) LEDー1日油技研工業
7,798税込8,578
1箱(100枚)
当日出荷
紫外線が照射されると、積算照射量に応じて白色→青色に徐々に変色します。従来のUVラベルでは感度が低かった365nm以上の波長領域にも対応します。測定対象に貼付するだけで使用できます。一度変色した色は元に戻りません。「UVラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途UV印刷(書籍、パッケージ、ステッカー等)の工程管理に。電子・光学部品(液晶パネル、カメラレンズ、回路基盤等)の接着工程管理に。UV塗装(電化製品、自動車、建材等)の工程管理に。トラスコ品番195-3579アズワン品番64-8592-31
オートクレーブ用滅菌カード 日油技研工業オートクレーブ用滅菌カード日油技研工業
3,998税込4,398
1箱(250枚)ほか
当日出荷
滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。 変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
サーモプルーフ 日油技研工業サーモプルーフ日油技研工業
7,798税込8,578
1ケース(10枚)
当日出荷
4種類のペイントが1枚のシールに。 特殊耐熱素材を使用し、サーモペイントを印刷した不可逆性の高温度用ラベルです。 簡単に貼って使用できる様、裏面に特殊接着剤付きです。
使用方法貼る
数字サーモワッペン(R) 可逆性 日油技研工業数字サーモワッペン(R) 可逆性日油技研工業
4,798税込5,278特価
1セット(120枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
色の変化で温度の検知ができます。 温度下降により復色する可逆性示温材です。「数字サーモワッペン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途危険温度、注意温度監視。各種制御機器の温度管理に。材質フィルム、示温顔料、粘着剤
サーモラベル(R)4Eシリーズ 不可逆/4点式 20枚入 日油技研工業サーモラベル(R)4Eシリーズ 不可逆/4点式 20枚入日油技研工業
5,398税込5,938
1箱(20枚)
当日出荷から7日以内出荷
示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
仕様変色精度:±2℃サイズベース部/15×40mm、示温エレメント/Φ5mm
滅菌カード(オートクレーブ用) 日油技研工業滅菌カード(オートクレーブ用)日油技研工業
3,998税込4,398
1箱(250枚)
当日出荷
オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。
寸法(mm)20×150テープ幅(mm)20
LED対応 UVラベル(R) LEDー2 日油技研工業LED対応 UVラベル(R) LEDー2日油技研工業
7,798税込8,578
1箱(100枚)
当日出荷
紫外線が照射されると、積算照射量に応じて白色→桃色に徐々に変色します。従来のUVラベルでは感度が低かった365nm以上の波長領域にも対応いたします。測定対象に貼付するだけで使用できます。一度変色した色は元に戻りません。LED-1に比べ、多くの照射量に対応しています。「UVラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途UV印刷(書籍、パッケージ、ステッカー等)の工程管理に。電子・光学部品(液晶パネル、カメラレンズ、回路基盤等)の接着工程管理に。UV塗装(電化製品、自動車、建材等)の工程管理に。トラスコ品番326-7407材質UVインキ、粘着剤、裏紙エレメント(mm)10×10
サーモラベル(R)スーパーミニ3K 不可逆/3点式 日油技研工業サーモラベル(R)スーパーミニ3K 不可逆/3点式日油技研工業
1,998税込2,198
1袋(20枚)
翌日出荷
小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型タイプ「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途トランジスター・ダイオード・集積回路・抵抗器・トランス等、微小部品の温度測定用に。仕様温度組合せ:40-45-50℃ 変色精度:±2℃寸法(mm)ベース部/6.5×11、示温エレメント/Φ1.5、3連変色の経過白→黒変色温度(℃)40・45・50変色白→黒アズワン品番1-629-01保管環境冷蔵
サーモラベル(R) 3E(不可逆性) 日油技研工業サーモラベル(R) 3E(不可逆性)日油技研工業
5,598税込6,158
1箱(20枚)
当日出荷
3点表示の不可逆性示温ラベルです。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
示温部寸法(mm)Φ5
日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-5000 日油技研工業日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-5000日油技研工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1。 ギャゼットタイプで、ヒートシール性を重視。ピンクフィルムを採用。
ロール長さ(m)100
日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-4000 日油技研工業日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-4000日油技研工業
8,598税込9,458
1個
当日出荷から7日以内出荷
フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1。 ヒートシール性を重視。青色フィルムを採用。
真空用サーモラベル(R)4点表示 日油技研工業真空用サーモラベル(R)4点表示日油技研工業
5,498税込6,048
1箱(10枚)
4日以内出荷
色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。変色温度(℃)40/45/50/55変色の経過淡黄→黒トラスコ品番463-5329質量(g)5タイプ4点表示タイプ寸法(Φmm)(エレメント)2測定方式不可逆性シートサイズ(mm)8×20
サーモラベル(R)3点表示屋外対応型(不可逆性) 日油技研工業サーモラベル(R)3点表示屋外対応型(不可逆性)日油技研工業
5,598税込6,158
1ケース(20枚)
当日出荷
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。色の変化で温度の検知ができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
(原色)白仕様3点表示タイプ、屋内外使用可能直径(Φmm)(エレメント部)5測定方式不可逆性精度(℃)±2質量(g/枚)0.5
ローユマーク(R) 日油技研工業ローユマーク(R)日油技研工業
11,980税込13,178
1ケース(10枚)
翌々日出荷
より見やすい変色色調、屋外耐久性の向上、さらに様々な油種を検知できるように開発しました。油入機器(変圧器や油遮断器など)に用いられている絶縁油をはじめ、作動油やシリコーン系の油まで幅広く対応します。油入機器のフランジ嵌合面などに貼り付けるだけ。インジケータに油が浸み込むことで白から赤へ変色し、ひと目で漏油を発見することができます。「ローユマーク」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
使用方法インジケータの裏紙を剥がして、機械設備やフランジ等、漏油を確認したい箇所に貼付してください。
サーモラベル(R)特3E-70 日油技研工業サーモラベル(R)特3E-70日油技研工業
5,598税込6,158
1箱(20枚)
翌々日出荷
一定以上の加熱温度で変色する不可逆性の示温材です。70℃、85℃、100℃の3種類が1枚のラベルにセットされています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途熱風消毒時の温度確認に寸法(mm)20×31温度範囲(℃)70~100温度(℃)条件:70-85-100
メデシルテープ 可逆性 25枚入 日油技研工業メデシルテープ 可逆性 25枚入日油技研工業
4,698税込5,168
1箱(25枚)
当日出荷
50℃以上で紫からピンクに変色し、冷却すると元の色に戻るシールラベルです。水銀化合物を含まない可逆性タイプです。
仕様低温色高温色:紫(ラメ有)⇔ピンク(ラメ有)材質フィルム、示温インキ、粘着剤変色温度(℃)50アズワン品番4-2451-01
サーモラベル(R)LIシリーズ 不可逆 日油技研工業サーモラベル(R)LIシリーズ 不可逆日油技研工業
5,998税込6,598
1箱(40枚)
当日出荷から7日以内出荷
示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
仕様変色精度:±2℃
レトマーク(R) 日油技研工業レトマーク(R)日油技研工業
7,198税込7,918
1ケース(500枚)
翌々日出荷
高温レトルト殺菌から低温ボイル殺菌まで3タイプあります。また、加熱温度と時間により色調が異なりますので1つのタイプで異なった条件も検知可能です。ご使用条件に合わせてお選びいただけます。 加熱によりインジケータ部分がクリーム色から褐色に除々に色調変化します。「レトマーク」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
質量(g)40
メルトマーク 日油技研工業メルトマーク日油技研工業
5,498税込6,048
1箱(50枚)
翌々日出荷
低温輸送環境で使う不可逆性の示温材です。
用途低温輸送時の温度管理/倉庫内の温度確認/食料品の鮮度維持管理/医薬品、試薬等の流通・保管状態の確認/冷蔵庫等の運転チェック寸法(mm)15×35温度範囲(℃)15~30変色白→赤
加熱積算ラベル(R) 不可逆/乾熱・湿熱 日油技研工業加熱積算ラベル(R) 不可逆/乾熱・湿熱日油技研工業
6,998税込7,698
1箱(200枚)
当日出荷
加熱によりインジケーター部分が除々に変色します。乾熱加熱・湿熱加熱でご使用いただけます。「加熱積算ラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途加熱処理工程確認用に。仕様条件:80℃-20分サイズ14×30mmアズワン品番6-8593-01保管環境冷蔵
サーモラベル(R)スーパミニ1点表示 不可逆性 日油技研工業サーモラベル(R)スーパミニ1点表示 不可逆性日油技研工業
1,198税込1,318特価
1セット(200枚)
当日出荷から7日以内出荷
色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途トランジスター、IC、コンデンサー、コイルなどの電子部品の発熱監視。材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤