カテゴリ
- 測定・測量用品(88)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- バイク用品(43,752)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(18)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 医療・介護用品(16)
絞り込み
ブランド
- Kawasaki
- 日油技研工業
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,165)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品レビュー
- 以上(2,499)
- 以上(2,597)
- 以上(2,610)
- 以上(2,626)
価格
- 1,500円以下(15,765)
- 1,500-10,000円(17,510)
- 10,000-50,000円(8,081)
- 50,000-100,000円(1,687)
- 100,000円以上(842)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

サーモラベル(R)
日油技研工業(12件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381ケース(20枚)当日出荷温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理直径(Φmm)示温エレメント部:4
サーモラベル(R)
日油技研工業(3件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681ケース(20枚)当日出荷から4日以内出荷温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様10℃間隔三段階表示タイプ直径(Φmm)示温エレメント部:5
サーモラベル(R)スーパーミニ
日油技研工業(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1ケース(20枚)当日出荷から4日以内出荷超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。幅(mm)11直径(Φmm)示温エレメント部:1.5精度(℃)±2縦(mm)6.5変色白→黒
タッチアップペイント
Kawasaki(47件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(15mL)当日出荷から9日以内出荷小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
ガスケット 12X22X2 92065-097
Kawasaki(52件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷主な適合純正品番92065-097サイズM12代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
リング(0) 92055-1112
Kawasaki(34件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92055-1112代表車種KL110A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KL110A8F
リング(0)、タップ レバー
Kawasaki(15件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92055-1419代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)EJ650A8F
グロメット 92071-056
Kawasaki(16件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷主な適合純正品番92071-056代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
パッキング タップ バルブ 43049-1091
Kawasaki(18件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷主な適合純正品番43049-1091代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR-2008主な適合車種(カワサキ)EJ650A8F
フィルタアッシ(オイル) 16097-0008
Kawasaki(54件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷主な適合純正品番16097-1070主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種EN650AGF主な適合車種W650 2004-2009年式:06年-に適合他社参考品番(DAYTONA)67927他社参考品番(VESRAH)SF-4005主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
ガスケット、10.5X16X1
Kawasaki(9件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷主な適合純正品番92065-058サイズM10 10.5×16×1代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
O リング(ウンドウヨウ) 16MM 670B2016
Kawasaki(21件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷内径(mm)16代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004線径(mm)2.5
サーモラベル(R)
日油技研工業(3件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781ケース(40枚)当日出荷から4日以内出荷温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様一点表示タイプ幅(mm)30直径(Φmm)示温エレメント部:11測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)30耐水性耐水、耐油、耐薬品、耐候
真空用サーモラベル(R) VL4点表示
日油技研工業¥6,298税込¥6,9281箱(10枚)当日出荷色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。質量(g)5タイプ4点表示タイプ使用温度範囲(℃)230寸法(Φmm)(エレメント)2測定方式不可逆性シートサイズ(mm)8×20精度(℃)±2変色原色:淡黄、変色後:黒
サーモクレヨン(R) - M
日油技研工業(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から8日以内出荷溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。着色していますので、温度品種の識別が容易です。クレヨンをホルダーに差込み、付属のクリップで固定して御使用下さい。「サーモクレヨン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途鍛造の温度、金型の温度測定等。焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理。銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理。鉄骨溶接時のパス間温度管理。反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理。プラントの配管等の発熱点検。モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検。煙突、かまど付近の温度管理。金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理。原子力プラントの溶接時の温度管理
パッキング 43049-1092
Kawasaki(24件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷主な適合純正品番43049-1067、43049-1016代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、BALIUS-1996
紫外線検知材UVラベル(R)
日油技研工業(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581ケース(100枚)当日出荷紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。「UVラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理 太陽光の紫外線量確認シール寸法(mm)Φ18
デューラベル(R)D-1 不可逆性
日油技研工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981ケース(200枚)当日出荷色の変化で結露の検知ができます。 一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性結露検知材です。「デューラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。仕様結露により変色トラスコ品番824-6607材質水分検知インキ、紙、粘着剤色(原色)白、(変色後)青質量(g)22寸法(Φmm)(エレメント)8測定方式不可逆性シートサイズ(mm)13×20
オイル シール TB13225.5 92051-005
Kawasaki(5件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷主な適合純正品番92051-005代表車種EX250LGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
サーモクレヨン(R)
日油技研工業¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷製品を加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。「サーモクレヨン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途鍛造の温度、金型の温度測定。鉄骨溶接時のパス間温度管理など2018年トラスコ掲載ページ1 1666
カバー(シール) 49016-1044
Kawasaki(28件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷主な適合純正品番49016-1044代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900BJF
スイッチコンプ、ニュートラル
Kawasaki(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷主な適合純正品番13151-1102代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
パッキング 43049-1068
Kawasaki(23件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷主な適合純正品番43049-1068代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ブレーキフルード DOT-4
Kawasaki(23件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(1L)当日出荷安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
サーモラベル(R)スーパーミニ3R 不可逆/丸型
日油技研工業¥2,798税込¥3,0781袋(20枚)当日出荷小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型の丸型タイプ「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途トランジスター・ダイオード・集積回路等微小部品の温度測定用に。サイズベース部/Φ6mm、示温エレメント/Φ1mm×3個直径(Φmm)1Φ、3点配置測定方式不可逆性精度(℃)変色:±2変色の経過白→黒変色白→黒
サーモラベル(R)5Eシリーズ 不可逆/5点式 20枚入
日油技研工業¥4,998税込¥5,4981箱(20枚)当日出荷示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。仕様温度組合せ:50-55-60-65-70℃ 変色精度:±2℃サイズベース部/15×43mm、示温エレメント部/Φ4mm変色の経過白→黒変色白→黒アズワン品番1-899-01
デジタルサーモテープ(R)
日油技研工業¥11,980税込¥13,1781箱(30枚)当日出荷色の変化が数字と共に現れ、緑色の数字を読むだけで即座に温度が分かります。「デジタルサーモテープ」は日油技研工業株式会社の登録商標です。仕様可逆性寸法(mm)10×92ピッチ(温度)2℃耐熱性60℃×1000時間耐湿性異常なし(相対湿度70%以下)耐水性3時間以内(水中に浸漬)
サーモスタット 49054-0004
Kawasaki(21件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷主な適合純正品番49054-0004代表車種VN900BGF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
リング(0) 92055-1293
Kawasaki(5件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92055-1293主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種BJ250LGF主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
...