絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目:

126件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日油滅菌バッグ(ロール)両用 日油技研工業日油滅菌バッグ(ロール)両用日油技研工業
7,598税込8,358
1個
当日出荷から7日以内出荷
フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1
サーモペイント(R) 不可逆性 130度 日油技研工業サーモペイント(R) 不可逆性 130度日油技研工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷
「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
変色温度(℃)130発色うす赤紫→青紫トラスコ品番838-5083
ニチユ レトルト殺菌カード 日油技研工業ニチユ レトルト殺菌カード日油技研工業
13,980税込15,378
1ケース(1000枚)
13日以内出荷
所定の熱処理条件に到達するとインジケータ部分が黒褐色に変色します。 測温物に貼ってご使用下さい。
用途食品衛生の確認。仕様不可逆タイプ、要冷蔵保管質量(g)150寸法(縦×横)(mm)14×35質量(g/枚)0.15
HPSP R滅菌テープ 日油技研工業HPSP R滅菌テープ日油技研工業
17,900税込19,690
1箱(9巻)ほか
翌々日出荷
AC-19、25は、オートクレーブ内で所定の時間・温度になると、白から黒褐色の斜線が鮮明に浮き出てきます。 AE-18、24は、1本のテープでオートクレーブ(橙色→黒褐色)、EOガス(橙色→緑色)の両方に使用できます。
加熱積算ラベル(R) 不可逆/乾熱・湿熱 日油技研工業加熱積算ラベル(R) 不可逆/乾熱・湿熱日油技研工業
6,998税込7,698
1箱(200枚)
当日出荷
加熱によりインジケーター部分が除々に変色します。乾熱加熱・湿熱加熱でご使用いただけます。「加熱積算ラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途加熱処理工程確認用に。仕様条件:80℃-20分サイズ14×30mmアズワン品番6-8593-01保管環境冷蔵
サーモラベル(R)ミニシリーズ 不可逆 日油技研工業サーモラベル(R)ミニシリーズ 不可逆日油技研工業
5,998税込6,598
1袋(200枚)
当日出荷
小さな部品の温度管理に便利です。 粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
仕様変色精度:±2℃寸法(mm)5×5変色の経過白→赤変色白→赤
サーモラベル(R)1点表示屋外対応型 不可逆性 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示屋外対応型 不可逆性日油技研工業
6,298税込6,928
1セット(40枚)
当日出荷から7日以内出荷
色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途受変電設備・機械設備などの発熱点検。熱処理工程の温度管理。流通工程の温度管理。配電設備の温度管理。2018年トラスコ掲載ページ1 1661材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
HP滅菌ラベル(EOガス用) 日油技研工業HP滅菌ラベル(EOガス用)日油技研工業
2,998税込3,298
1式(250枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。 ISO11140-1 Class1。
HP 滅菌ラベル(オートクレーブ用) 日油技研工業HP 滅菌ラベル(オートクレーブ用)日油技研工業
2,998税込3,298
1式(250枚)
当日出荷
滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。 ISO11140-1 Class1。
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 80度 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 80度日油技研工業
6,098税込6,708
1ケース(40枚)
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)80トラスコ品番838-5063精度(℃)±2変色白→青
サーモペイント(R) 不可逆性 450度 日油技研工業サーモペイント(R) 不可逆性 450度日油技研工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷
「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
変色温度(℃)450発色紫→白トラスコ品番838-5090
UVラベル (不可逆性) 日油技研工業UVラベル (不可逆性)日油技研工業
4,398税込4,838特価
1パック(100枚)
当日出荷
紫外線に感応しラベルが変色し、変色したものは元に戻りません。 簡単に貼って使用できるよう、裏面に特殊接着剤が付いてます。
寸法(mm)Φ18
ローユマーク(R) 日油技研工業ローユマーク(R)日油技研工業
6,898税込7,588
1ケース(10枚)
3日以内出荷
高感度タイプの油検知インジケータです。1滴の油でも瞬時に「白」から「赤」へ明瞭に変色するため、発見しづらい油漏れを速やかに可視化することができます。別途付属のシールを両端に貼るだけで簡単に取り付けができ、きれいに取り外しが可能です。検知できる油の種類も多く、油入機器(変圧器や油遮断器など)に用いられている絶縁油をはじめ、作動油やシリコーン系の油まで幅広く対応します。配管のフランジやバルブ等に貼り付けるだけで、油漏れを素早く発見することができます。インジケータやシールは、任意の箇所をハサミ等で切断して使用することもできます。「ローユマーク」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途油封入機器(例:変圧器, 油遮断器, コンデンサ)の油配管のフランジ、バルブ等油が漏れやすい箇所の確認、保管または輸送中における試薬瓶や油保存容器の蓋周り、屋外送油配管を接続した直後の漏れ確認変色白→赤
サーモラベル(R)-4E 日油技研工業サーモラベル(R)-4E日油技研工業
5,798税込6,378
1箱(20枚)
翌々日出荷
全温度域で5℃間隔なので、より細かい温度チェックが必要な箇所に使用することができます。耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野に渡って活用されています。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気に対する耐久性に優れています。裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙を剥がすだけで、側温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途屋内外の発熱・加熱温度管理/電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検/熱処理工程管理/流通時の温度管理温度範囲(℃)50~110精度(℃)変色:±2
サーモテープ(R)  TRシリーズ 可逆性 日油技研工業サーモテープ(R) TRシリーズ 可逆性日油技研工業
4,798税込5,278
1箱(25枚)
当日出荷
加熱により特定温度に達すると変色し、温度が下がれば元の色に戻る、繰り返し使用できる可逆性タイプです。貼るだけで使用できます。カットして使用できます。「サーモテープ」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途電力設備・機械設備・車両・加熱器・温度測定用・家屋・ビルディング等に。仕様低温色高温色:赤味黄⇔赤味橙 変色精度:±2℃寸法(mm)20×200耐熱性約90℃ 連続加熱1000時間(20×30mm試験片)変色温度(℃)40耐水性常温の水中に約1ヶ月アズワン品番1-638-01
組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 90度 日油技研工業組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 90度日油技研工業
8,698税込9,568
1ケース(40枚)
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):90、ベース部(可逆性):70・50トラスコ品番824-6606長さ(mm)30縦(mm)30変色示温エレメント部(不可逆性):白→赤、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 65度 日油技研工業組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 65度日油技研工業
8,698税込9,568
1ケース(40枚)
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):65、ベース部(可逆性):70・50トラスコ品番824-6601長さ(mm)30縦(mm)30変色示温エレメント部(不可逆性):白→黒、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 70度 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 70度日油技研工業
6,098税込6,708
1ケース(40枚)
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)70トラスコ品番838-5061精度(℃)±2変色白→赤橙
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 60度 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 60度日油技研工業
6,098税込6,708
1ケース(40枚)
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)60トラスコ品番838-5059精度(℃)±2変色白→緑
サーモペイント(R) 不可逆性 180度 日油技研工業サーモペイント(R) 不可逆性 180度日油技研工業
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
変色温度(℃)180発色赤紫→茶黒トラスコ品番838-5085
サーモペイント(R) 不可逆性 160度 日油技研工業サーモペイント(R) 不可逆性 160度日油技研工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷
「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
変色温度(℃)160発色うす青→暗い灰トラスコ品番838-5084
サーモペイント(R) 準不可逆性 70度 日油技研工業サーモペイント(R) 準不可逆性 70度日油技研工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
変色温度(℃)70発色うすピンク→明るい青味紫トラスコ品番838-5092
サーモペイント(R) 準不可逆性 110度 日油技研工業サーモペイント(R) 準不可逆性 110度日油技研工業
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
変色温度(℃)110発色うす緑→明るい青味紫トラスコ品番838-5082
サーモシート(R)5点表示 可逆性 日油技研工業サーモシート(R)5点表示 可逆性日油技研工業
7,298税込8,028
1ケース(5枚)
当日出荷
「サーモシート」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)50-55-60-65-70仕様温度下降により復色する可逆性示温材です。トラスコ品番824-6608材質フィルム、示温顔料、粘着剤長さ(mm)43幅(mm)7質量(g)40精度(℃)±2質量(g/枚)40
サーモペイント(R)用シンナー 日油技研工業サーモペイント(R)用シンナー日油技研工業
2,198税込2,418
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
サーモペイント(R) の別売り付属品です。サーモペイント(R) 用シンナーです。「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
内容量(g)200
Heat Detection Tape 日油技研工業Heat Detection Tape日油技研工業
13,980税込15,378
1箱
当日出荷
表面の高温を検知する機能を有した粘着性の警告テープです。表面温度が作業者にとって安全なレベルを超え、熱傷の可能性が高いことをテープの変色で視覚的に認識できるように設計されています。産業設備やエンジンルーム、蒸気配管といった様々な場所で、作業者が接触して熱傷のリスクがある箇所を可視化し、安全性レベルを向上させます。貼付された表面温度が約60℃を超えると、テープの色が黒色から鮮やかな赤色に変わり、高温を警告する絵柄が表示されます。温度が下がるとテープは元の色に戻ります。温度変化に応じて繰り返し変色します。
使用方法1貼付する表面を清掃し、乾かします。2必要に応じて、浮き剥がれた塗装膜や錆を取り除きます。3テープから裏紙を剥がします。4テープを表面に貼り、しっかりと押して密着させます。5丸い物体の場合は、両端を重ねて貼ることをお勧めします。厚さ(mm)0.4温度(℃)貼付時:15~40寸法(mm×m)50×5動作温度(℃)-40~120耐用年数(年)6ヶ月~2年(ばく露頻度による)
ホルマリン用検知カード 1箱 100枚入 日油技研工業ホルマリン用検知カード 1箱 100枚入日油技研工業
4,798税込5,278
1箱(100枚)
当日出荷
ホルマリン粉末及び顆粒を用いた殺菌処理の確認を行えます。
アズワン品番61-0185-21
サーモラベル(R)ースーパーミニ-3R 日油技研工業サーモラベル(R)ースーパーミニ-3R日油技研工業
2,898税込3,188
1箱(20枚)
翌々日出荷
わずかΦ1mmの示温エレメントを3点配置。細かい場所にも貼れる超小型タイプの丸型です。大変小さいラベルの為、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途トランジスタ・IC・LSI・抵抗・コンデンサ・コイルなどの電子部品の異常発熱監視/電子回路冷却ファンモーター・駆動モータ等・小型モータの発熱検知/製品の輸送時・使用時環境温度確認温度範囲(℃)40~150温度(℃)組合せ:40-45-50精度(℃)変色:±2変色白→黒
工程管理用殺菌カード 日油技研工業工程管理用殺菌カード日油技研工業
4,798税込5,278
1セット(250枚)
6日以内出荷
殺菌条件に到達しているかどうかが簡便に判別できます。
寸法(mm)20×150
カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用) 日油技研工業カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用)日油技研工業
4,998税込5,498
1セット(200枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
カスト等のステンレス面に貼付滅菌後、はがした跡が残りません。滅菌後は”滅菌済"の文字が浮き出るのでひと目で分かります。
滅菌用包装紙 SS-25シリーズ 日油技研工業滅菌用包装紙 SS-25シリーズ日油技研工業
17,980税込19,778
1箱(100枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
高い撥水性を備えたラッピング材です。
ホワイト
XRラベル 放射線インジケータ 日油技研工業XRラベル 放射線インジケータ日油技研工業
12,980税込14,278
1箱(100枚)
当日出荷
X線15Gy照射により、インジケータの色が明瞭に変化します。血液バッグへの貼り付けが容易です。
寸法(mm)15×50テープ幅(mm)15アズワン品番61-0186-01保管環境冷蔵
サーモラベル(R) 5E(不可逆性) 日油技研工業サーモラベル(R) 5E(不可逆性)日油技研工業
5,398税込5,938
1ケース(20枚)
当日出荷
5点表示の不可逆性示温ラベルです。 水・薬品・油等の影響を受けにくく、正確で高精度です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
寸法(mm)15×45示温部寸法(mm)Φ4
鋼製小物固定用シート 日油技研工業鋼製小物固定用シート日油技研工業
13,700税込15,070
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様クラス分類:ISO11140-1 クラス4、インジケーター変色条件:121℃~・20分材質本体/上質紙、前面フィルム/PET(ポリエチレンテレフタレート)
HP滅菌バッグ 日油技研工業HP滅菌バッグ日油技研工業
8,998税込9,898
1セット(100枚)ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
日油ハンドラベラー用滅菌ラベル 日油技研工業日油ハンドラベラー用滅菌ラベル日油技研工業
10,980税込12,078
1式(1200枚×5缶)
翌々日出荷
タイプ滅菌ラベル適合品番DUOBELER220印字桁数(桁)上段10桁、下段8桁の数字ラベルサイズ(mm)16×23松吉医科器械コード23-6571-00
HP ケミカルインジケータ(AC用) 日油技研工業HP ケミカルインジケータ(AC用)日油技研工業
4,998税込5,498
1式(100枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
滅菌後、色調が赤紫色から青緑色へと明確に変化します。 インジケータがフィルムで挟まれているため耐水性があり、ドレーンによる変色への影響を低減します。 ISO11140-1 Class6。
寸法(mm)62×25
サーモラベル(R)8点表示 不可逆性 90度 日油技研工業サーモラベル(R)8点表示 不可逆性 90度日油技研工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 80度 日油技研工業組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 80度日油技研工業
8,698税込9,568
1ケース(40枚)
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):80、ベース部(可逆性):70・50トラスコ品番824-6604長さ(mm)30縦(mm)30変色示温エレメント部(不可逆性):白→青、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
サーモラベル(R)3点表示屋外対応型 不可逆性 210度 日油技研工業サーモラベル(R)3点表示屋外対応型 不可逆性 210度日油技研工業
5,598税込6,158
1ケース(20枚)
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)210-220-230トラスコ品番835-7864長さ(mm)32精度(℃)±3縦(mm)17