絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目:

126件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 75度 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 75度日油技研工業
6,098税込6,708
1ケース(40枚)
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)75トラスコ品番838-5062精度(℃)±2変色白→えんじ
サーモペイント(R) 不可逆性 410度 日油技研工業サーモペイント(R) 不可逆性 410度日油技研工業
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
塗る示温材。広い面、凸凹面の温度管理に「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
変色温度(℃)410仕様温度上昇により、明瞭に変色します。一度変色すると原色に戻りません。トラスコ品番838-5088有効期限(年)1発色青→茶白
サーモペイント(R) 不可逆性 360度 日油技研工業サーモペイント(R) 不可逆性 360度日油技研工業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
変色温度(℃)360発色白→橙トラスコ品番838-5087
サーモペイント(R) 不可逆性 200度 日油技研工業サーモペイント(R) 不可逆性 200度日油技研工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷
「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
変色温度(℃)200発色うす黄緑→青紫トラスコ品番838-5086
サーモペイント(R) 準不可逆性 90度 日油技研工業サーモペイント(R) 準不可逆性 90度日油技研工業
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
変色温度(℃)90発色うすピンク→明るい紫トラスコ品番838-5094
サーモペイント(R) 準不可逆性 80度 日油技研工業サーモペイント(R) 準不可逆性 80度日油技研工業
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
変色温度(℃)80発色うすピンク→明るい紫トラスコ品番838-5093
サーモペイント(R) 準不可逆性 70度 日油技研工業サーモペイント(R) 準不可逆性 70度日油技研工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
変色温度(℃)70発色うすピンク→明るい青味紫トラスコ品番838-5092
サーモペイント(R) 準不可逆性 50度 日油技研工業サーモペイント(R) 準不可逆性 50度日油技研工業
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
変色温度(℃)50発色うすピンク→明るい青トラスコ品番838-5091
サーモシート(R)屋外対応型 可逆性 日油技研工業サーモシート(R)屋外対応型 可逆性日油技研工業
6,198税込6,818
1ケース(30枚)
当日出荷
「サーモシート」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)50-70仕様2点表示タイプ材質フィルム、示温顔料、粘着剤長さ(mm)43幅(mm)7質量(g)40精度(℃)±2
UVラベル(R) 100枚 日油技研工業UVラベル(R) 100枚日油技研工業
6,098税込6,708
1袋
7日以内出荷から10日以内出荷
紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りませんが、経時することで退色します。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に接着剤付ですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。「UVラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
HPsp滅菌バッグ ワンシールタイプ(カット品) 日油技研工業HPsp滅菌バッグ ワンシールタイプ(カット品)日油技研工業
5,398税込5,938特価
1巻(1350枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ワンシールバッグは、三周辺がヒートシールされた袋状になっており、直ちに内容物を挿入し、一端をヒートシールして使用することができます。
仕様オートクレーブ滅菌/EO ガス滅菌両用バッグRoHS指令(10物質対応)対応
ThermoClip(サーモクリップ) 日油技研工業ThermoClip(サーモクリップ)日油技研工業
2,698税込2,968
1ケース(6ピース)ほか
翌々日出荷
電線の異常発熱を検知して変色するクリップです。サーモクリップの異常発熱を検知する特性と発熱によって色が変わる原理には電気的なエネルギーを必要としません。温度上昇をきっかけに異常を検知します。サーモクリップの変色は不可逆性です。70℃以上の発熱を検知して変色すると、元の色には戻りません。一時的な発熱で時間経過と共に冷めてしまった場合でも変色状態を維持し発熱の形跡を残します。点検時、サーモクリップの変色を確認することで装置の保全に繋がります。サーモクリップは、温度変化に応じて変色するサーモクロミック技術を使用しています。この技術により、異常発熱の監視を明確かつ恒久的に可視化することができます。クリップを電線にはめるだけで装置の稼働を止めることなく簡単かつ素早く装着できます。発熱に反応して変色します。異常箇所の視認性が高まり目視で容易に判断できます。クリップのサイズは5種類。様々な電線に対応します。(電線規格:17AWG~750MCM)
材質5~10%:サーモクロミックプラスチック/90~95%ポリプロピレン/UL94V0自己消火性定格難燃性、非ハロゲン定格電圧(kVAC/VDC)36/600温度(℃)【変色開始】53交換目安5年応答速度5~20秒変色温度(℃)【不可逆】70温度誤差±1℃保管環境16~27℃(40~60%RH)絶縁耐力(Kv Per mm)44
サーモラベル(R)-スーパーミニ-1K 日油技研工業サーモラベル(R)-スーパーミニ-1K日油技研工業
6,098税込6,708
1箱(200枚)
翌々日出荷
示温エレメントはわずかΦ1.5mm、細かい場所にも貼れる超小型タイプです。温度が上昇すると白い丸が消え、背景と同じ黒になります。大変小さいラベルの為、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途トランジスタ・IC・LSI・抵抗・コンデンサ・コイルなどの電子部品の異常発熱監視/電子回路冷却ファンモーター・駆動モータ等・小型モータの発熱検知/製品の輸送時・使用時環境温度確認温度範囲(℃)40~125精度(℃)変色:±2変色白→黒
スチーム・インテグレータ・カード 日油技研工業スチーム・インテグレータ・カード日油技研工業
4,998税込5,498
1セット(250枚)
7日以内出荷
高圧蒸気滅菌の三要素(温度、時間、湿度)を相乗作用によって、各滅菌条件の死滅時間を色調変化で正しく表現できる画期的な検知カードです。
寸法(mm)25×62テープ幅(mm)25
滅菌用包装紙 WSシリーズ 日油技研工業滅菌用包装紙 WSシリーズ日油技研工業
24,980税込27,478
1箱(100枚)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
高い撥水性を備え、不織布よりも経済性に優れたラッピング材です。
ブルー
滅菌用包装紙 NWシリーズ 日油技研工業滅菌用包装紙 NWシリーズ日油技研工業
29,980税込32,978
1箱(150枚)ほか
5日以内出荷
強度と柔軟性、ドレープ性を兼ね備えたラッピング材です。
グリーン
ディスポトレー DTシリーズ 日油技研工業ディスポトレー DTシリーズ日油技研工業
28,980税込31,878
1箱(200個)ほか
7日以内出荷
オートクレーブ、EOガス滅菌の両方に使用でき、昇格処分が可能な圧着パルプを素材としたトレーです。
テストシート 日油技研工業テストシート日油技研工業
7,398税込8,138
1箱(50枚)
翌々日出荷
ボウィー&ディック式試験用パックに用いる専用インジケータシート。滅菌後は白から黒褐色へ明瞭に色調が変化します。
サイズ(mm)210×270アズワン品番61-0185-15
蒸気用PCD ヘリックスタイプ 日油技研工業蒸気用PCD ヘリックスタイプ日油技研工業
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
管腔器材の蒸気浸透確認用デバイスです。 インジケータを封入したPCD本体を滅菌器庫内の蒸気浸透が最も難しいところに置いて滅菌処理し、インジケーターの変色を確認します。
寸法(mm)【インジケーターシート】6×67/枚色調【変色】赤紫→青緑セット内容PCD本体×1セット、専用インジケーターシート×100枚
数字サーモワッペン(R)WR 日油技研工業数字サーモワッペン(R)WR日油技研工業
6,498税込7,148
1箱(120枚)
当日出荷
加熱温度が数字で表示されます。 温度が下がると数字が消え、繰り返し使用できます。「数字サーモワッペン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)50~70寸法(mm)Φ18精度(℃)±2
ロット管理用ラベル PAL-COLOR 日油技研工業ロット管理用ラベル PAL-COLOR日油技研工業
5,998税込6,598
1式(5缶×6000枚)
7日以内出荷
ハンドラベラーを使って滅菌バックなどに直接貼ることができる便利なラベルです。
タイプカラーラベル適合品番DUOBELER220印字桁数(桁)上段10文字、下段8文字ラベルサイズ(mm)16×23
日油 BDボックス 日油技研工業日油 BDボックス日油技研工業
18,980税込20,878
1式(30個)
7日以内出荷
ディスポーザブルタイプのボウィーディック試験用のパックです。 パックをそのまま用いて試験が行えます。 滅菌後はインジケータがえんじ色から緑色へと明確に変化します。
寸法(mm)100×95松吉医科器械コード24-2466-00
ホルマリン(粉末・顆粒)用検知カード 日油技研工業ホルマリン(粉末・顆粒)用検知カード日油技研工業
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
ホルマリンの粉末及び顆粒を用いて殺菌処理を行う場合に、その殺菌処理の確認用として使用します。 処理後、インジケータ部が乳白色から褐色に変化します。
寸法(mm)25×125松吉医科器械コード03-2788-00
HP カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用) 日油技研工業HP カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用)日油技研工業
8,998税込9,898
1式(600枚)
7日以内出荷
カストなどのステンレス面に貼り付け、滅菌後は糊残りがなく剥がすことができます。 滅菌後は「滅菌済」の文字が黒褐色に浮き出てきますのでひと目で滅菌処理の有無が判別でき、テープ同様に使用できます。 ISO11140-1 Class1。
HP 滅菌カード(EOガス用) 日油技研工業HP 滅菌カード(EOガス用)日油技研工業
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
滅菌後斜めの線が現れます。 EOガス20%専用です。
寸法(mm)16×115松吉医科器械コード03-2786-07
HP ケミカルインジケータ(EOガス用) 日油技研工業HP ケミカルインジケータ(EOガス用)日油技研工業
3,998税込4,398
1式(250枚)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
滅菌後「Sterilized」の文字が褐色で現れます。 EOガス20%専用です。
組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 85度 日油技研工業組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 85度日油技研工業
8,698税込9,568
1ケース(40枚)
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):85、ベース部(可逆性):70・50トラスコ品番824-6605長さ(mm)30縦(mm)30変色示温エレメント部(不可逆性):白→濃あい、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 75度 日油技研工業組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 75度日油技研工業
8,698税込9,568
1ケース(40枚)
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):75、ベース部(可逆性):70・50トラスコ品番824-6603長さ(mm)30縦(mm)30変色示温エレメント部(不可逆性):白→えんじ、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 70度 日油技研工業組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 70度日油技研工業
8,698税込9,568
1ケース(40枚)
7日以内出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):70、ベース部(可逆性):70・50トラスコ品番824-6602長さ(mm)30縦(mm)30変色示温エレメント部(不可逆性):白→赤橙、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
サーモラベル(R)3点表示屋外対応型 不可逆性 220度 日油技研工業サーモラベル(R)3点表示屋外対応型 不可逆性 220度日油技研工業
5,598税込6,158
1ケース(20枚)
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)220-230-240トラスコ品番835-7865長さ(mm)32精度(℃)±3縦(mm)17
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 95度 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 95度日油技研工業
6,098税込6,708
1ケース(40枚)
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)95トラスコ品番838-5066精度(℃)±2変色白→黒
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 85度 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 85度日油技研工業
6,098税込6,708
1ケース(40枚)
7日以内出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)85トラスコ品番838-5064精度(℃)±2変色白→濃あい
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 65度 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 65度日油技研工業
6,098税込6,708
1ケース(40枚)
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)65トラスコ品番838-5060精度(℃)±2変色白→黒
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 55度 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 55度日油技研工業
6,098税込6,708
1ケース(40枚)
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)55トラスコ品番838-5058精度(℃)±2変色白→濃あい
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 50度 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 50度日油技研工業
6,098税込6,708
1ケース(40枚)
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)50トラスコ品番838-5057精度(℃)±2変色白→赤
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 125度 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 125度日油技研工業
6,098税込6,708
1ケース(40枚)
7日以内出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)125トラスコ品番838-5056精度(℃)±2変色白→黒
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 120度 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 120度日油技研工業
6,098税込6,708
1ケース(40枚)
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)120トラスコ品番838-5055精度(℃)±2変色白→青
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 115度 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 115度日油技研工業
6,098税込6,708
1ケース(40枚)
5日以内出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)115トラスコ品番838-5054精度(℃)±2変色白→赤橙
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 110度 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 110度日油技研工業
6,098税込6,708
1ケース(40枚)
7日以内出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)110トラスコ品番838-5053精度(℃)±2変色白→濃あい
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 105度 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 105度日油技研工業
6,098税込6,708
1ケース(40枚)
7日以内出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)105トラスコ品番838-5052精度(℃)±2変色白→緑