496件中 481496
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCパイプ継手 フジテック・ジャパンPCパイプ継手フジテック・ジャパン
609税込670
1個
4日以内出荷
用途ステンレス巻きパイプ32mm連結用付属品スパナ材質プラスチック仕上ニッケルメッキ適合パイプ径(Φmm)32
ステンレスR棚受 フジテック・ジャパンステンレスR棚受フジテック・ジャパン
378税込416
1本
4日以内出荷
付属品取付ビス材質ステンレス寸法D(mm)1.8仕上ヘアライン棚受け金具L型棚受け
ギア式4段ロック フジテック・ジャパンギア式4段ロックフジテック・ジャパン
2,198税込2,418
1パック
4日以内出荷
4桁の解錠番号を自由に設定可能です 解錠番号を合わせてつまみを引くとツルが持ち上がります
材質(ツル)スチール材質(本体)亜鉛ダイカスト
突っ張りアジャスター 片口スパナ付 フジテック・ジャパン突っ張りアジャスター 片口スパナ付フジテック・ジャパン
639税込703
1セット(2本)
5日以内出荷
仕様ダブルナット:天板サイズ/70×14(スポンジサイズ/68×10×1.6)付属品片口レンチ全長(mm)215ねじサイズM8
ねじ込み式フック フジテック・ジャパンねじ込み式フックフジテック・ジャパン
439税込483
1個
6日以内出荷
材質スチール仕上PVC巻
白木パイプ フジテック・ジャパン白木パイプフジテック・ジャパン
549税込604
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄管に白木調ビニールを熱圧着しています。
DC三方ジョイント パッキン付 フジテック・ジャパンDC三方ジョイント パッキン付フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
449税込494
1個
5日以内出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト形状三方材質(ゴム)ニトリルゴム
DCクロスジョイント パッキン付 フジテック・ジャパンDCクロスジョイント パッキン付フジテック・ジャパン
549税込604
1個
5日以内出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト形状クロス材質(ゴム)ニトリルゴム
DCチーズジョイント パッキン付 フジテック・ジャパンDCチーズジョイント パッキン付フジテック・ジャパン
449税込494
1個
5日以内出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト形状チーズ材質(ゴム)ニトリルゴム
DCストレートジョイント パッキン付 フジテック・ジャパンDCストレートジョイント パッキン付フジテック・ジャパン
329税込362
1個
5日以内出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト形状ストレート材質(ゴム)ニトリルゴム
天板用手摺ブラケット 収納付 フジテック・ジャパン天板用手摺ブラケット 収納付フジテック・ジャパン
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
握り易い位置へ、テーブルと手摺り棒の間隔を調節できます。 テーブル奥への収納可能です。手摺りを隠すことができます。
用途Φ35mm手摺り棒用のテーブル天板等。 立ち座り、椅子の移動や歩行の補助。 テーブルの周囲に取り付けて歩行訓練も利用可能。材質亜鉛ダイカスト形状L受耐荷重(kg)30取付ねじ(タッピング)4.0×25 4本/30×20 2本
天板用手摺ブラケット フジテック・ジャパン天板用手摺ブラケットフジテック・ジャパン
969税込1,066
1個
7日以内出荷
手摺りを邪魔しない。 手摺りを下から支える湾曲形状。 裏面取付のブラケット。
用途Φ35mm手摺り棒用のテーブル天板等。 立ち座り、椅子の移動や歩行の補助。 テーブルの周囲に取り付けて歩行訓練も利用可能。材質亜鉛ダイカスト形状L受耐荷重(kg)50取付ねじ(タッピング)4.0×25 4本/30×20 2本
Φ19~38兼用ブラケット Tタイプ フジテック・ジャパンΦ19~38兼用ブラケット Tタイプフジテック・ジャパン
719税込791
1個
5日以内出荷
Φ19~38mmの丸棒に対応。 手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。 取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
材質亜鉛ダイカスト形状L受耐荷重(kg)25仕上クロームメッキ取付ねじ(タッピング)3.5×40 4本/3.5×30 1本
Φ19~38兼用ブラケット Sタイプ フジテック・ジャパンΦ19~38兼用ブラケット Sタイプフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
719税込791
1個
5日以内出荷
Φ19~38mmの丸棒に対応。 手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。 取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
形状L受耐荷重(kg)25
防犯用窓締り カギ付 フジテック・ジャパン防犯用窓締り カギ付フジテック・ジャパン
449税込494
1個ほか
6日以内出荷
工事不要のカンタン取付けカギで施錠後、カギを外すと解錠しにくく、より安心カギの保管に便利なヒモ付きカギカギ穴を隠して、ホコリの浸入も防ぐスッキリカバーキャップ付【3段階ロック】本体をサッシに取付後、鍵を外すと解錠しにくく、カバーキャップをすることでカギ穴まで隠してしまいます。ヒモ付鍵ですので失うケースが少なく保管も安心です。上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンの中間しまりに使用するなど、自由な位置で止めることができます。
材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上、(押板)天然ゴム、(カギ・カバーキャップ)ABS樹脂、(ヒモ)絹取付可能寸法(mm)27~43取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「プラスワンZ」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、カギを回して固定してください。取付け後はカギを外し、カバーキャップを取付けてカギ穴を隠してください。カギは大切に保管してください。
ワイヤーロック 5段可変ダイヤル・鍵の兼用タイプ フジテック・ジャパンワイヤーロック 5段可変ダイヤル・鍵の兼用タイプフジテック・ジャパン
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
キー操作とダイヤル操作のどちらでも解錠できる2WAYロック構造です。 ダイヤル番号を忘れた場合でも、キーを使用して解錠することが可能です。 ダイヤル番号は、ご使用者様ご自身で自由に設定できます。