496件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムタオルハンガー フジテック・ジャパンスリムタオルハンガーフジテック・ジャパン
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
材質仕上黒塗装付属品取付ビス
アンティーク角型Cカン フジテック・ジャパンアンティーク角型Cカンフジテック・ジャパン
129税込142
1個
4日以内出荷
材質
T型フック フジテック・ジャパンT型フックフジテック・ジャパン
439税込483
1個
4日以内出荷
材質仕上黒塗装付属品取付ビス
リニア丸輪フック フジテック・ジャパンリニア丸輪フックフジテック・ジャパン
529税込582
1個
4日以内出荷
材質仕上黒塗装付属品取付ビス
リニアコンペフック フジテック・ジャパンリニアコンペフックフジテック・ジャパン
449税込494
1個
4日以内出荷
材質仕上黒塗装付属品取付ビス
リニアマッチフック フジテック・ジャパンリニアマッチフックフジテック・ジャパン
499税込549
1個
4日以内出荷
材質仕上黒塗装付属品取付ビス
アイアンラウンドフック フジテック・ジャパンアイアンラウンドフックフジテック・ジャパン
429税込472
1個
当日出荷
材質仕上黒塗装付属品取付ビス
ツマミ付ネームプレート フジテック・ジャパンツマミ付ネームプレートフジテック・ジャパン
359税込395
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上黒塗装付属品取付ビス
ブラック二段引きスライドレール フジテック・ジャパンブラック二段引きスライドレールフジテック・ジャパン
799税込879
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
セット内容左右各1本種類スライド形段数2材質(レール)スチール
パイプ継手ストレート・32mm(ネジ止め付) フジテック・ジャパンパイプ継手ストレート・32mm(ネジ止め付)フジテック・ジャパン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2833形状ストリート全長(mm)70材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ質量(g)150寸法A(mm)38寸法B(mm)70適合パイプ径(Φmm)32
パイプ継手ストレート・32mm フジテック・ジャパンパイプ継手ストレート・32mmフジテック・ジャパン
899税込989
1個
当日出荷
ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。
トラスコ品番123-2837形状ストリート全長(mm)70材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ質量(g)150寸法A(mm)38寸法B(mm)70適合パイプ径(Φmm)32
パイプ継手クロス・32mm フジテック・ジャパンパイプ継手クロス・32mmフジテック・ジャパン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
四方向用のパイプジョイント金具です。
トラスコ品番123-2859形状クロス全長(mm)70材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ質量(g)220寸法A(mm)38寸法B(mm)70適合パイプ径(Φmm)32
パイプ継手三方エルボ フジテック・ジャパンパイプ継手三方エルボフジテック・ジャパン
799税込879
1個
当日出荷
三方向用のパイプジョイント金具です。
形状エルボ材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ
パイプ継手クロス・25mm(ネジ止め付) フジテック・ジャパンパイプ継手クロス・25mm(ネジ止め付)フジテック・ジャパン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
四方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2848形状クロス全長(mm)58.5材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ質量(g)160寸法A(mm)31.5寸法B(mm)58.5適合パイプ径(Φmm)25
パイプ継手チーズ・32mm(ネジ止め付) フジテック・ジャパンパイプ継手チーズ・32mm(ネジ止め付)フジテック・ジャパン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
三方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2830形状チーズ材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ質量(g)170寸法A(mm)38寸法B(mm)51寸法C(mm)67.0適合パイプ径(Φmm)32
ダイカストパイプ継手 フジテック・ジャパンダイカストパイプ継手フジテック・ジャパン
699税込769
1個
4日以内出荷
用途ステンレス巻きパイプ32mm連結用付属品スパナ材質亜鉛ダイカスト仕上ニッケルメッキ適合パイプ径(Φmm)32
プッシュ式Wロック フジテック・ジャパンプッシュ式Wロックフジテック・ジャパン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
解錠時にツルが取り外せるので施錠・解錠が簡単 4桁の解錠番号を自由に設定可能です 解錠番号を合わせてつまみを押すと引くとツルが外れます
材質(ツル)スチール材質(本体)PP
ジャンボガン フジテック・ジャパンジャンボガンフジテック・ジャパン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
床材接着剤等のジャンボカートリッジ用のガン
用途床材接着剤等のジャンボカートリッジ用のガン全長(mm)440危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
セーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式450mm フジテック・ジャパンセーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式450mmフジテック・ジャパン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
キーボックスのツルをワイヤーにしたことで取付箇所が大幅に広がりました。 ダイヤルを覆い隠すシャッター付可変式ダイヤル
用途賃貸マンション・店舗などの鍵管理・受け渡しにカギの保管・受け渡しに材質本体:アルミダイカスト、ワイヤー:スチール、PVCラバー、:エラストマー呼び寸法450mm収納サイズ67.5×28×44mmワイヤー長(mm)450ロックダイヤル式施錠方法5桁可変式ダイヤル
鉄差込ダボGB フジテック・ジャパン鉄差込ダボGBフジテック・ジャパン
219税込241
1セット(10個)
当日出荷
材質仕上GB
U型ソケット フジテック・ジャパンU型ソケットフジテック・ジャパン
289税込318
1個
当日出荷
材質亜鉛(ダイカスト)付属品取付ビス形状U型ソケット寸法E(mm)24.5仕上クロームメッキ
DCエルボジョイント パッキン付 フジテック・ジャパンDCエルボジョイント パッキン付フジテック・ジャパン
399税込439
1個
5日以内出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト形状エルボ材質(ゴム)ニトリルゴム
防犯用窓締り コイン式 フジテック・ジャパン防犯用窓締り コイン式フジテック・ジャパン
469税込516
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
工事不要のカンタン取付けコインで施錠・解錠コインを紛失してもお手持ちの硬貨で開閉可能カギ穴を隠して、ホコリの浸入も防ぐカバーキャップ付【3段階ロック】本体をサッシに取付後、コインを外すと解錠しにくく、カバーキャップをすることでカギ穴まで隠してしまいます。コインをなくしても10円、100円、500円硬貨で解錠できます。上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンの中間しまりに使用するなど、自由な位置で止めることができます。
材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上げ、(押板)天然ゴム、(カバーキャップ)ABS樹脂、(コイン)ニッケルメッキ仕上取付可能寸法(mm)27~43取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「プラスワンX」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、コインをカギ穴(十字溝)に差込み、回して固定してください。取付け後はコインを外し、カバーキャップを取付けてカギ穴(十字溝)を隠してください。
セーフティボックス カギ番兵 フジテック・ジャパンセーフティボックス カギ番兵フジテック・ジャパン
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。
ロックダイヤル式付属品アダプター×1、キャップ×2、ビス×3、PCプラグ×3、シール×1材質本体/アルミダイカスト、ツル/スチール、PVC、ラバー/熱可塑性ゴム(エラストマー)、アダプタ/ナイロン樹脂収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×28×44
取付金具(J型) フジテック・ジャパン取付金具(J型)フジテック・ジャパン
1,598税込1,758
1箱(5個)
4日以内出荷
材質スチール仕上電着塗装
フリーポイント金具プレート フジテック・ジャパンフリーポイント金具プレートフジテック・ジャパン
1,898税込2,088
1箱(20個)
4日以内出荷
UK万能フリーピッチ金具 フジテック・ジャパンUK万能フリーピッチ金具フジテック・ジャパン
4,898税込5,388
1箱(20個)
4日以内出荷
材質スチール仕上ユニクロメッキ
チャンネルフック フジテック・ジャパンチャンネルフックフジテック・ジャパン
1,598税込1,758
1箱(5個)
4日以内出荷
材質スチール仕上ユニクロメッキ
ハシゴカケ フジテック・ジャパンハシゴカケフジテック・ジャパン
1,398税込1,538
1箱(5個)
4日以内出荷
UK万能角材金具 フジテック・ジャパンUK万能角材金具フジテック・ジャパン
1,998税込2,198
1箱(5個)
4日以内出荷
材質スチール仕上ユニクロメッキ
ステンレス 丸型フード付ガラリ フジテック・ジャパンステンレス 丸型フード付ガラリフジテック・ジャパン
939税込1,033
1個
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン クリア塗装サイズ(mm)100
カンヌキハンドル フジテック・ジャパンカンヌキハンドルフジテック・ジャパン
999税込1,099
1箱(5個)
4日以内出荷
材質スチール
ステンレス手摺 愛棒 フジテック・ジャパンステンレス手摺 愛棒フジテック・ジャパン
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
用途取付の際は、十分強度のある取付面に取付けて下さい。強度がない場合には、16mm厚以上の補強板等を取付けた後に補強板に取付けて下さい。取付面がブロック、コンクリートの場合には付属のPCプラグを取付けた後に手摺を固定して下さい。付属品取付ビス・PCプラグ材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)32×500仕上鏡面
フリーポイント金具L型 フジテック・ジャパンフリーポイント金具L型フジテック・ジャパン
2,198税込2,418
1箱(20個)
4日以内出荷
材質スチール仕上ニッケルメッキ
ワイヤー式 シリンダー錠 フジテック・ジャパンワイヤー式 シリンダー錠フジテック・ジャパン
998税込1,098
1個
4日以内出荷
ニューストレートハンドル フジテック・ジャパンニューストレートハンドルフジテック・ジャパン
539税込593
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト
スコットハンドル フジテック・ジャパンスコットハンドルフジテック・ジャパン
819税込901
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト
アラビアハンドル フジテック・ジャパンアラビアハンドルフジテック・ジャパン
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト
ブリスターダイカストパイプ継手 フジテック・ジャパンブリスターダイカストパイプ継手フジテック・ジャパン
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
用途ステンレス巻きパイプ32mm連結用付属品六角スパナ材質亜鉛ダイカスト仕上ニッケルメッキ適合パイプ径(Φmm)32
ブリスターPCパイプ継手 フジテック・ジャパンブリスターPCパイプ継手フジテック・ジャパン
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
用途ステンレス巻きパイプ32mm連結用付属品六角スパナ材質PC仕上ニッケルメッキ適合パイプ径(Φmm)32