絞り込み
ブランド
- 日研工作所
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 日研工作所
- 13ページ目
13ページ目: 日研工作所のすべての商品

面取ツール
日研工作所¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷最高の仕事は最高の面とりから。 面のビビリをシャットアウト。 どんな場所でも最高の仕上り画。 不可能だった電気ドリルでの面とりも楽々OK。 どんな材料でも最高の仕上り画。 スプリング付パイロットコーンにより芯出し作業不要。切刃形状その他面取り角度(°)90
面とりツール標準セット
日研工作所¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷最高の仕事は最高の面とりから。 面のビビリをシャットアウト。 どんな場所でも最高の仕上り画。 不可能だった電気ドリルでの面とりも楽々OK。 どんな材料でも最高の仕上り画。 スプリング付パイロットコーンにより芯出し作業不要。付属品鉄用ブレード[AB18-90-E、AB42-90-E]セット内容AS-18-90、AM2-42-90切刃形状その他
万能割出傾斜円テーブル
日研工作所¥729,800~税込¥802,780~1個4日以内出荷最小読取10秒!割出精度15秒! 平面加工から垂直加工まで。 主軸回転部は総ベアリング入り。 最小のテーブル高さ。 付属の万能割出板により1~100等分のほとんどが簡単に割出せます。 割出ノッチピンと円テーブル外周にある24個の割出し穴で2、3、4、6、8、12、24等配がスピーディーに、しかも高精度にできます。割出数単能:24等配
底付き用 超硬ミルリーマ モールステーパシャンク
日研工作所¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は30°です。仕様No.(CZC):MT5材質超硬全長(mm)340シリーズFMM刃長(mm)50刃形スパイラルシャンク長(mm)184刃径(Φmm)100シャンクモールステーパシャンク底付穴用加工径ΦD(mm)100.0ねじれ角(°)30食付長さ(mm)1.2シャンク形状モールステーパシャンク底付穴用内径(mm)75.0製品分類区分標準品リーマ径(Φmm)100.0
底付き用 NCセンサーリーマ ストレートシャンク
日研工作所¥389,800~税込¥428,780~1個4日以内出荷下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。仕様リーマ:底付き全長(mm)330シリーズNCS-F刃長(mm)65シャンク径(Φmm)42刃形スパイラルシャンク長(mm)240シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティングねじれ角(°)45食付長さ(mm)1.5シャンク形状ストレートシャンク製品分類区分標準品
超硬ラジカルミルリーマ ストレートシャンク
日研工作所¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は30~35°です。 TiN2コーティング。超硬リーマで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク底付き穴用ねじれ角(°)30~35食付長さ(mm)0.6シャンク形状ストレートシャンク底付き穴用製品分類区分標準品
超硬PFラジカルミルリーマ モールステーパシャンク
日研工作所¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷水溶性切削液 高速切削 長寿命材質超硬シリーズPF-RMSS刃長(mm)22刃形スパイラルシャンクストレートシャンク通り穴用機能エンド刃コーティングTiCN2コートねじれ角(°)(左)30~35結合方式PF結合シャンク形状ストレートシャンク通り穴用製品分類区分標準品
超硬PFラジカルミルリーマ ストレートシャンク
日研工作所¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷水溶性切削液 高速切削 長寿命材質超硬シリーズPF-RFSS刃長(mm)22刃形スパイラルシャンクストレートシャンク底付穴用機能エンド刃コーティングTiCN2コートねじれ角(°)(左)30~35結合方式PF結合食付長さ(mm)0.6シャンク形状ストレートシャンク底付穴用内径(mm)5.0製品分類区分標準品
大径ボーリング用アーバ
日研工作所¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷仕様適用バランスカット大径用プレート:RPC-130、180質量(kg)4.9D102寸法L(mm)130シリーズRAKP35六角穴付ボルトM1035ボーリング範囲(Φmm)130~230
止り穴用右リード 超硬ミルリーマ ストレートシャンク
日研工作所¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマコーティングTiNコ-ティング刃先l(mm)0.6
止り穴用右リード NCセンサリーマ ストレート
日研工作所¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 右ネジレなので切り粉を手前に排出します。ネジレ角は30~40 °です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。仕様リーマ:底付きシリーズRNS-F刃形スパイラルシャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマコーティングTiNコ-ティングねじれ角(°)30~40食付長さ(mm)0.6シャンク形状ストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ製品分類区分標準品