絞り込み
ブランド
- 日研工作所
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,419)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,777)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,139)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,435)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 日研工作所のすべての商品

メジャードリームプロエンドミル(アーバ)
日研工作所¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷全シリーズ、センタスルー対応です。結合部(ねじサイズとインロー径)が同一であれば、全ての超硬メーカのカッタヘッドが使用できます。
ユニバーサルマイクロスタンド
日研工作所¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から7日以内出荷あらゆるダイヤルゲージ、ピックテスタが接続できるアタッチメント付。300mmの長いリーチ。振動にも絶対ゆるまない新機構。強力マグネットベース使用で確実に固定
自動定寸タッパチャック
日研工作所¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から4日以内出荷機械の正転送りを所定のところで止めると、一定量の伸びだけタップが進んでから空転します。その後逆転を行うだけで、タップ深さが高精度にそろいます。用途ガスタップ、底付タップ、軽合金用に最適です。
タフカットスキルリーマー
日研工作所¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
ミニミニチャック
日研工作所¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 小径エンドミル加工の名人 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 レンチ1本でクランプ/アンクランプ 振れ精度3μm以内仕様高速回転シリーズMMC
ミーリングチャック
日研工作所¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷から8日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 高圧センタスルー対応テーパーNo.50仕様標準シリーズCシャンク形状NBT50
インサートチップ
日研工作所¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)5日以内出荷幅広い切削条件で適応可能。美しい仕上面、優れた耐摩耗性に優れている。被削材鋼、ステンレスグレードT材種T12A種別サーメット(ノンコート)
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子刃数4全長(mm)100刃長(mm)25シャンク径(Φmm)8表面処理TICN2コーティング首下長(mm)60ねじれ角(°)左ねじれ 45食付長さ(mm)7
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス刃数3表面処理TINコーティングねじれ角(°)左ねじれ 45
超硬ロングラジカルミルリーマ
日研工作所¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4全長(mm)110刃長(mm)25シャンク径(Φmm)8表面処理TICN2コーティング首下長(mm)70ねじれ角(°)左ねじれ 30~35食付長さ(mm)5.6
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃長(mm)25表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45食付長さ(mm)0.6
ロングブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51刃数3全長(mm)280直径(Φmm)15刃長(mm)45表面処理イオン窒化首下長(mm)200シャンク(MT No.)MT2ねじれ角(°)左ねじれ 60食付長さ(mm)9.5
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51刃数3全長(mm)250刃長(mm)35シャンク径(Φmm)8表面処理イオン窒化首下長(mm)210ねじれ角(°)左ねじれ 60食付長さ(mm)9.5
超硬ミルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬ロングラジカルリーマ
日研工作所¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷深穴加工用のロングタイプの超硬ラジカルリーマです。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜