カテゴリ
- 切削工具(75)
絞り込み
ブランド
- 日研工作所
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(126)
- EKチェーン(91)
- IKO(日本トムソン)(241)
- KITZ(キッツ)(75)
- MAZDA(マツダ)(272)
- SAMTEC(210)
- SMC(1,012)
- TRUSCO(68)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(76)
- エスコ(88)
- ニッセイ(221)
- プラス[家具](69)
- ヤスダインテリアサプライ(105)
- 京セラ(67)
- 住友重機械工業(73)
- 大阪魂(114)
- 廣杉計器(129)
- 空調服(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「120l」の検索結果

2LOCKミーリングチャック
日研工作所¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ
日研工作所¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷から3日以内出荷新機構「ドリームシンクロ」搭載。スラスト荷重を大幅に低減!!ねじ品質とタップ寿命向上に寄与。 長寿命なフロート構造により、スラスト荷重の低減効果は155 万回の動作後も変化無し。仕様高圧センタースルー対応寸法C1(Φmm)56RoHS指令(10物質対応)対応
ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
シンクロ用タップホルダ
日研工作所¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷から5日以内出荷微少フロート機構付タッパチャックがタップ寿命を大幅に伸ばす。 精密追従機構付きで微少な送りピッチエラーを完全に吸収。
高速回転用スリムチャック
日研工作所¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から5日以内出荷3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]対応高圧センタスルー
超硬ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
底付き穴用タフカットスキルリーマロング(ストレートシャンク)
日研工作所¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。SRS-Fのロングタイプ(長尺)版です。用途底付き穴の加工に使用できます。ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。材質ハイスねじれ角左ネジレ30食付長さl(mm)0.6
ミニミニチャック
日研工作所¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から5日以内出荷さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。最高回転数(min-1[r.p.m])30000
2LOCKミニミニチャック
日研工作所¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。最高回転数(min-1[r.p.m])3000
ミニミニチャック
日研工作所¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 小径エンドミル加工の名人 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 レンチ1本でクランプ/アンクランプ 振れ精度3μm以内仕様高速回転シリーズMMC