カテゴリ
- 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
- 日研工作所
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(822)
- SMC(207)
- TRUSCO(91)
- ヤガミ(51)
- KTC(43)
- 大阪魂(42)
- NSP(33)
- エスコ(26)
- RS PRO(20)
- ホンダ(19)
- PANDUIT(パンドウイット)(19)
- KOA(19)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
- MAZDA(マツダ)(17)
- MSTコーポレーション(14)
- StarTech.com(14)
- BELKIN(ベルキン)(13)
- オーティス(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2bt」の検索結果
特価

2LOCKミーリングチャック
日研工作所¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
ミーリングチャック
日研工作所¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 高圧センタスルー対応仕様標準シリーズCテーパーNo.50シャンク形状NBT50
高速回転用スリムチャック
日研工作所¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]対応高圧センタスルー
2LOCK スリムチャック
日研工作所¥37,980~税込¥41,778~1個5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。シリーズSK
ミニミニチャック
日研工作所¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 小径エンドミル加工の名人 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 レンチ1本でクランプ/アンクランプ 振れ精度3μm以内仕様高速回転シリーズMMC
高速回転用ミーリングチャック
日研工作所¥54,980~税込¥60,478~1個5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 記念タイプ&高速回転 高圧センタスルー対応仕様高速回転D32最高回転数(min-1[r.p.m])15000シリーズC-Gl281C168テーパーNo.50寸法l1(mm)70適合コレットCCK32、CCNK32、KM32、NK32チャック内径D(Φmm)32シャンク形状NBT50
シリコンテーパスクレイパー
日研工作所¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から3日以内出荷切削油や粘度の高いグリース類など、機械主軸テーパ部の頑固な汚れを除去。 ブレード形状のシリコンゴム素材が、機械主軸テーパ部を傷つけること無く、頑固な汚れを除去します。 セーム皮や繊維素材の主軸クリーナと異なり、使用後もスクレイパー部を一拭きするだけで繰り返しご使用いただけます。 BT用は、BT主軸・BT2面拘束主軸の双方でご使用になれます。用途機械主軸テーパ部の清掃材質(スクレイパー部)シリコンゴム材質(本体)ポリアセタール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングチャック
日研工作所¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa] 静かに高速重切削、安定した仕上切削仕様標準シリーズCテーパーNo.50シャンク形状MBT50
高速回転用ミーリングチャック
日研工作所¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 記念タイプ-威力倍増- 便利・使い易さ 高精度 高剛性・高速切削仕様高速回転長さ(mm)基準面から:105質量(kg)4.8D25最高回転数(min-1[r.p.m])15000C55寸法L(mm)105シリーズC-Gl280テーパーNo.50寸法l1(mm)60適合コレットKM25、CCK25、CCNK25チャック内径D(Φmm)25シャンク形状MBT50
ミニミニチャック
日研工作所¥53,980~税込¥59,378~1個5日以内出荷3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm レンチ1本でクランプ/アンクランプ仕様高速回転シリーズMMC
防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様)
日研工作所¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から3日以内出荷機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。仕様センタースルー
ユニバーサルマイクロタッチ
日研工作所¥53,980税込¥59,3781台欠品中基準位置測定・内外径寸法測定・芯出し等が簡単にできるコンパクト仕様のBT30用 三次元センサ。 ゲージラインから150mmのコンパクトモデル登場。加工領域の狭いBT30番機でも、干渉なく広範囲な測定が可能。 繰返精度±2μのスイング方式を採用。大きなオーバートラベル X,Y=±7mm, Z=3mm。 測定物にスタイラスがタッチすると同時にランプが点灯。さまざまな測定を高感度に行うことが可能です。用途基準位置や高さ、段差の設定や、溝幅や内径寸法の測定など適合機械主軸:BT30長さ(mm)ゲージライン~先端部:150径(Φmm)スタイラス:6(±0.005)幅(Φmm)C:45、C1:31RoHS指令(10物質対応)対応