カテゴリ

  • 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
  • 日研工作所
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(821)
  • TRUSCO(91)
  • 大阪魂(42)
  • KTC(40)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • RS PRO(16)
  • BELKIN(ベルキン)(15)
  • MSTコーポレーション(14)
  • StarTech.com(14)
  • PANDUIT(パンドウイット)(13)
  • オーティス(13)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(12)
  • アルトコーポレーション(11)
  • エスコ(11)
  • CKD(11)
  • サンワサプライ(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • ALBA(アルバ)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2bt」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2LOCKミーリングチャック 日研工作所

    2LOCKミーリングチャック

    日研工作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
  • 3LOCKミーリングチャック 日研工作所

    3LOCKミーリングチャック

    日研工作所
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
  • ミーリングチャック 日研工作所

    ミーリングチャック

    日研工作所
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 高圧センタスルー対応
    仕様標準シリーズCテーパーNo.50シャンク形状NBT50
  • 高速回転用スリムチャック 日研工作所

    高速回転用スリムチャック

    日研工作所
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]
    対応高圧センタスルー
  • 2LOCK スリムチャック 日研工作所

    2LOCK スリムチャック

    日研工作所
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。
    シリーズSK
  • ミニミニチャック 日研工作所

    ミニミニチャック

    日研工作所
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 小径エンドミル加工の名人 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 レンチ1本でクランプ/アンクランプ 振れ精度3μm以内
    仕様高速回転シリーズMMC
  • 3LOCKミニミニチャック 日研工作所

    3LOCKミニミニチャック

    日研工作所
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
  • 高速回転用ミーリングチャック 日研工作所

    高速回転用ミーリングチャック

    日研工作所
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 記念タイプ&高速回転 高圧センタスルー対応
    仕様高速回転D32最高回転数(min-1[r.p.m])15000シリーズC-Gl281C168テーパーNo.50寸法l1(mm)70適合コレットCCK32、CCNK32、KM32、NK32チャック内径D(Φmm)32シャンク形状NBT50
  • 3LOCK記念タイプVCホルダ 日研工作所

    3LOCK記念タイプVCホルダ

    日研工作所
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
  • 3LOCK高速回転用ミーリングチャック 日研工作所

    3LOCK高速回転用ミーリングチャック

    日研工作所
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
  • シリコンテーパスクレイパー 日研工作所

    シリコンテーパスクレイパー

    日研工作所
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    切削油や粘度の高いグリース類など、機械主軸テーパ部の頑固な汚れを除去。 ブレード形状のシリコンゴム素材が、機械主軸テーパ部を傷つけること無く、頑固な汚れを除去します。 セーム皮や繊維素材の主軸クリーナと異なり、使用後もスクレイパー部を一拭きするだけで繰り返しご使用いただけます。 BT用は、BT主軸・BT2面拘束主軸の双方でご使用になれます。
    用途機械主軸テーパ部の清掃材質(スクレイパー部)シリコンゴム材質(本体)ポリアセタール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリングチャック 日研工作所

    ミーリングチャック

    日研工作所
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa] 静かに高速重切削、安定した仕上切削
    仕様標準シリーズCテーパーNo.50シャンク形状MBT50
  • 高速回転用ミーリングチャック 日研工作所

    高速回転用ミーリングチャック

    日研工作所
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 記念タイプ-威力倍増- 便利・使い易さ 高精度 高剛性・高速切削
    仕様高速回転長さ(mm)基準面から:105質量(kg)4.8D25最高回転数(min-1[r.p.m])15000C55寸法L(mm)105シリーズC-Gl280テーパーNo.50寸法l1(mm)60適合コレットKM25、CCK25、CCNK25チャック内径D(Φmm)25シャンク形状MBT50
  • ミニミニチャック 日研工作所

    ミニミニチャック

    日研工作所
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm レンチ1本でクランプ/アンクランプ
    仕様高速回転シリーズMMC
  • 防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様) 日研工作所

    防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様)

    日研工作所
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。
    仕様センタースルー
  • モールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所

    モールステーパスリーブA型(タング式)

    日研工作所
    9,698税込10,668
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    テーパ当り80%以上で振れなし。
  • ユニバーサルマイクロタッチ 日研工作所

    ユニバーサルマイクロタッチ

    日研工作所
    53,980税込59,378
    1台
    欠品中
    基準位置測定・内外径寸法測定・芯出し等が簡単にできるコンパクト仕様のBT30用 三次元センサ。 ゲージラインから150mmのコンパクトモデル登場。加工領域の狭いBT30番機でも、干渉なく広範囲な測定が可能。 繰返精度±2μのスイング方式を採用。大きなオーバートラベル X,Y=±7mm, Z=3mm。 測定物にスタイラスがタッチすると同時にランプが点灯。さまざまな測定を高感度に行うことが可能です。
    用途基準位置や高さ、段差の設定や、溝幅や内径寸法の測定など適合機械主軸:BT30長さ(mm)ゲージライン~先端部:150径(Φmm)スタイラス:6(±0.005)幅(Φmm)C:45、C1:31RoHS指令(10物質対応)対応
  • プルボルト(センタースルー) 日研工作所

    プルボルト(センタースルー)

    日研工作所
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
  • モールステーパスリーブB型(引きネジ式) 日研工作所

    モールステーパスリーブB型(引きネジ式)

    日研工作所
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
ツーリングカテゴリ