カテゴリ
- 切削工具(45)
絞り込み
ブランド
- 日研工作所
- モノタロウ(7)
- SMC(550)
- YAGEO(476)
- IKO(日本トムソン)(370)
- MAZDA(マツダ)(277)
- BIGM(丸山製作所)(259)
- スバル(241)
- ホンダ(161)
- KEMET(150)
- 三菱ふそう(113)
- RS PRO(107)
- MURATA(村田製作所)(94)
- エスコ(92)
- イスカル(88)
- シンコー(83)
- タンガロイ(79)
- マキシンコー(78)
- KHK(小原歯車工業)(75)
- KITZ(キッツ)(74)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- ブランドをもっと見る
「c120」の検索結果
特価

止まり穴用超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)
日研工作所¥61,980税込¥68,1781本翌々日出荷アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルリーマ版です。用途止まり穴用右リード。完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。深穴の止り穴にはOH付ラジカルリーマをご検討下さい。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
高速回転用スリムチャック
日研工作所¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から5日以内出荷3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]対応高圧センタスルー
ミニミニチャック
日研工作所¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から5日以内出荷さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。最高回転数(min-1[r.p.m])30000
2LOCKミニミニチャック
日研工作所¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。最高回転数(min-1[r.p.m])3000
ミニミニチャック
日研工作所¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 小径エンドミル加工の名人 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 レンチ1本でクランプ/アンクランプ 振れ精度3μm以内仕様高速回転シリーズMMC
スリムチャック
日研工作所¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷高精度・高速回転 TiNベアリングナットの威力 高圧センタスルー対応質量(kg)3.1H39~51C33ΦD2.75~13.0シリーズSKH168コレットSK13寸法l(mm)86テーパーHSK100A最高圧力(MPa)7別売品番SKG13-10HG
2LOCKミーリングチャック
日研工作所¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。