止まり穴用超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)
アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルリーマ版です。
- 用途
- 止まり穴用右リード。完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。深穴の止り穴にはOH付ラジカルリーマをご検討下さい。
- 材質
- 超硬
- 表面処理
- DLCコーティング
- ねじれ角
- 右ネジレ30~40
- 食付長さl(mm)
- 0.6
- 内容量
- 1本
注意
★被削材によっては切粉が刃先にからみつく場合も考えられますので、目安として加工深さがリーマ径の約2倍以上は、オイルホール付右リードラジカルリーマをご検討下さい。★右リードにより引張り力が働きますので、ボール盤・ラジアルボール盤での使用はできません。マシニングセンタ・NC旋盤・フライス盤にてご使用下さい。全12種類を絞り込む
直径(Φmm)
全長
刃長
刃数
切削工具 の新着商品
カテゴリ








