カテゴリ
- 切削工具(32)
- スリーブ・ソケット(9)
絞り込み
全長(mm)
- 25(1)
- 45(1)
- 60(2)
- 65(1)
- 70.5(1)
- 120(1)
- 160(2)
- 165(2)
- 170(2)
- 180(2)
- 190(1)
- 195(1)
- 200(11)
- 205(11)
- 210(11)
- 220(11)
- 230(11)
- 240(10)
- 280(1)
- 300(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 日研工作所
- モノタロウ(9)
- ミスターマイスター(21)
- 田倉工具(21)
- TRUSCO(28)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- 大菱計器製作所(14)
- カトウ工機(10)
- BIG DAISHOWA(24)
- イスカル(32)
- VERTEX(バーテックス)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(46)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(117)
- SKF(日本エスケイエフ)(53)
- SMC(35)
- カワグレ(43)
- グーリング(41)
- コクヨ(36)
- ホンダ(669)
- メディアカバーマーケット(44)
- ブランドをもっと見る
「mt2」の検索結果
特価
関連キーワード

ストレートシャンクマイクロタッチUMT
日研工作所¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
マシニングセンター用マイクロタッチBT-UMT-W
日研工作所¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
タフカットスキルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
底付き穴用タフカットスキルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角左ねじれ45゜
ロングブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
底付き穴用超硬ミルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥45,980~税込¥50,578~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜
超硬ミルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥41,980~税込¥46,178~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
ロングブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51刃数3全長(mm)280直径(Φmm)15刃長(mm)45表面処理イオン窒化首下長(mm)200シャンク(MT No.)MT2ねじれ角(°)左ねじれ 60食付長さ(mm)9.5
超硬ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
万能割出傾斜円テーブル
日研工作所¥729,800~税込¥802,780~1個4日以内出荷最小読取10秒!割出精度15秒! 平面加工から垂直加工まで。 主軸回転部は総ベアリング入り。 最小のテーブル高さ。 付属の万能割出板により1~100等分のほとんどが簡単に割出せます。 割出ノッチピンと円テーブル外周にある24個の割出し穴で2、3、4、6、8、12、24等配がスピーディーに、しかも高精度にできます。割出数単能:24等配
モールステーパ ボーリング用ベースホルダ
日研工作所¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷モジュラーボーリングシステム Q26タイプのベースホルダを選択し、加工内容に応じて組み合わせが簡単に行えます。 また、汎用シャンクどうしの組み替え(ナショナルテーパからMTテーパ等)が行え、多種少量生産に最適です。 豊富なヘッド・スペーサ群 加工内容に応じて、剛性の高い最適なボーリングバーが実現します。 カートリッジの2面拘束で微少振動発生せず。 チップ寿命大幅UP。(精度維持抜群)シリーズMT
面取ツール
日研工作所¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷最高の仕事は最高の面とりから。 面のビビリをシャットアウト。 どんな場所でも最高の仕上り画。 不可能だった電気ドリルでの面とりも楽々OK。 どんな材料でも最高の仕上り画。 スプリング付パイロットコーンにより芯出し作業不要。切刃形状その他面取り角度(°)90
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら