カテゴリ

  • 切削工具(557)
  • 物流用品(2)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • 日研工作所
  • 第一測範(634)
  • 重松製作所(499)
  • TERADA(寺田電機製作所)(310)
  • 大洋製器工業(295)
  • 九飛勢螺(277)
  • 田島メタルワーク(260)
  • 共立電気計器(248)
  • ターナー色彩(166)
  • 山本電機製作所(165)
  • COVER WORK(カバーワーク)(145)
  • ケイワーク(145)
  • 新越ワークス(Three Snow)(131)
  • 神沢(121)
  • 三陽金属(ERBA)(119)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(119)
  • ジェイワークスプランニング(118)
  • 平野製作所(102)
  • 岡野製作所(91)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「works」の検索結果

560件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートコレット 日研工作所ストレートコレット日研工作所(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所ブローチリーマ ストレートシャンク日研工作所(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般シャンク径公差h7
スリムコレット 日研工作所スリムコレット日研工作所(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
ストレートシャンクモールステーパソケット 日研工作所ストレートシャンクモールステーパソケット日研工作所(3件のレビュー)
3,090税込3,399
1個
当日出荷から7日以内出荷
マルチロックミーリングチャック用
タッチポイント 日研工作所タッチポイント日研工作所(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。 先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。 フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。 加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm)16全長(mm)157先端寸法(mm)10先端長(mm)45
ストレートコレット(NKコレット) 日研工作所ストレートコレット(NKコレット)日研工作所(3件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から91日以内出荷
コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
ワンタッチタップコレット 日研工作所ワンタッチタップコレット日研工作所
9,898税込10,888
1個
当日出荷から7日以内出荷
トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
スリムコレットAタイプ(エンドミル用) 日研工作所スリムコレットAタイプ(エンドミル用)日研工作所
999税込1,099特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
CCKコレット 日研工作所CCKコレット日研工作所(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
用途通常のコレットとしても使用できます。
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
NC用ドリルチャック 日研工作所NC用ドリルチャック日研工作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所ブローチリーマ ストレートシャンク日研工作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
砥石平面修正用 ダイヤモンドサーフェイス 日研工作所砥石平面修正用 ダイヤモンドサーフェイス日研工作所
18,880税込20,768
1個
当日出荷から3日以内出荷
特殊な製法で電着されたダイヤモンドは切れ刃の頂点が全て揃っており、滑らかな使用感と均一な切削、磨きを実現しています。 切れ味、耐久性に優れた高品質なダイヤモンドを採用。 ダイヤモンド砥粒の切れ刃1粒1粒をドット状に均等配列。 ワークに対して縦・横・斜めから自由に、方向性なくご使用いただけます。 作業性抜群の一体型砥石台(ウレタンフォーム)付き。
用途油砥石の凸凹修正、軸付砥石の凸凹修正寸法(mm)210×75×43.5
スリムチャック 日研工作所スリムチャック日研工作所
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。
ストレートシャンクNC用ドリルチャック 日研工作所ストレートシャンクNC用ドリルチャック日研工作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ミーリングチャック締付ハンドル 日研工作所ミーリングチャック締付ハンドル日研工作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
センタースルー式プルスタッド 日研工作所センタースルー式プルスタッド日研工作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷から106日以内出荷
ツールクランパ 日研工作所ツールクランパ日研工作所
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速回転ツール用GHハンドル 日研工作所高速回転ツール用GHハンドル日研工作所
6,298税込6,928
1個
当日出荷から9日以内出荷
高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
マルチロックミーリングチャック 日研工作所マルチロックミーリングチャック日研工作所(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。 リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。 内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。
付属品締付ハンドル
フックスパナ 日研工作所フックスパナ日研工作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
欠品中
用途ミーリングチャック BT40-C32-85/105/120、BT45-C32-85、BT50-C32-90/105/120/135/165用フックスパナ
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
タッパチャック 日研工作所タッパチャック日研工作所
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
タフカットスキルリーマー 日研工作所タフカットスキルリーマー日研工作所
8,598税込9,458
1本
当日出荷から7日以内出荷
穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
スリムコレット超精密級 日研工作所スリムコレット超精密級日研工作所
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベアリングナット(スリムチャック用) 日研工作所ベアリングナット(スリムチャック用)日研工作所
339税込373特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)着脱が簡単です。
コレット抜き工具 日研工作所コレット抜き工具日研工作所(2件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷から4日以内出荷
ストレートシャンクスリムチャック 日研工作所ストレートシャンクスリムチャック日研工作所(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途マルチロックミーリングチャック用
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
2LOCKミーリングチャック 日研工作所2LOCKミーリングチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
スパナ(スリムチャック用) 日研工作所スパナ(スリムチャック用)日研工作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
トルク調整なしタップコレット 日研工作所トルク調整なしタップコレット日研工作所
6,398税込7,038
1個
当日出荷から61日以内出荷
フライスアーバ 日研工作所フライスアーバ日研工作所(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から22日以内出荷
シリコンテーパスクレイパー 日研工作所シリコンテーパスクレイパー日研工作所
9,498税込10,448
1個
当日出荷から3日以内出荷
切削油や粘度の高いグリース類など、機械主軸テーパ部の頑固な汚れを除去。 ブレード形状のシリコンゴム素材が、機械主軸テーパ部を傷つけること無く、頑固な汚れを除去します。 セーム皮や繊維素材の主軸クリーナと異なり、使用後もスクレイパー部を一拭きするだけで繰り返しご使用いただけます。 BT用は、BT主軸・BT2面拘束主軸の双方でご使用になれます。
用途機械主軸テーパ部の清掃材質(スクレイパー部)シリコンゴム材質(本体)ポリアセタール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
インサートチップ 日研工作所インサートチップ日研工作所
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
強靭専用超硬母材と超厚膜スーパFFコートを採用し、ステンレス鋼加工での耐衝撃性と耐欠損性に優れている。
種別コーティング超硬M被削材鋼、ステンレス、いものグレードC材種AC630M
マシニングセンタ用タッチポイント 日研工作所マシニングセンタ用タッチポイント日研工作所
59,980税込65,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
一目で分かる赤ランプ点灯入り。先端の精密ボールが×好物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出ができます。
用途フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
タップコレット 日研工作所タップコレット日研工作所(1件のレビュー)
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
すべてのタッパチャックでご使用いただけます。狭いところのタッピングにも応じられる様、小径、中径、大径とあらゆるサイズをとりそろえています。
...