絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
135件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マクロチップ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    マクロチップ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    1,899税込2,089
    1個
    6日以内出荷
    目盛り付きチップです。
    仕様●全長:123mm●材質:フタ・ラック・チップ/ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ対応●入数:1個(50本立)アズワン品番65-9145-98
  • マイクロチップ 200μl 53mm BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    マイクロチップ 200μl 53mm

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    先端部のハイカット設計により微量での液切れにすぐれています。
  • マイクロチップ 200μl 52.6mm バルク 1000本入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    マイクロチップ 200μl 52.6mm バルク 1000本入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    2,299税込2,529
    1袋(1000本)
    翌々日出荷
    先端部分のハイカット設計により、液切れに優れています。目盛り付きチップです。コストパフォーマンスに優れたチップです。
    仕様●全長:52.6mm●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotoxin Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8732-88
  • マイクロチップ 200μl 53mm BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    マイクロチップ 200μl 53mm

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    6,699税込7,369
    1箱(10個×96本)
    6日以内出荷
    。先端部のハイカット設計により微量での液切れにすぐれています。
  • 温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    温度による影響が大きい酵素反応やELISAなどの実験に適しています。特に、ウェル間の温度均一性が求められる実験では非常に効果的です。正確な温度管理を必要とする放射性物質などの細胞内取り込み実験にもご使用いただけます。熱伝導率が高いアルミプレートをマルチウェルプレート底面にセットすることで、ウェル間の温度を均一にすることができま
  • ユニラック BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ユニラック

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    8,798税込9,678
    1組(10個)
    翌日出荷
    用途別に使い分けできるように、5色のラックが10個セットになっています。 チューブを入れたまま上にも横にも連結することができます。 片面には12mmΦ、裏面には7mmΦの穴があいているので様々なチューブに対応します。
    材質PP架数1.5/2.0mL×80セット内容本体×10(青・緑・オレンジ・ピンク・黄 各2)、縦用連結具×20、横用連結具×40滅菌オートクレーブ可能
  • アルミブロック(オンアイス) BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    アルミブロック(オンアイス)

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)123×85×25
  • アルミラック BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    アルミラック

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    座標番号を黒色で本体に印刷しています。 すべり止めゴム付きです。 -80℃での保存が可能です。
    仕様オートクレーブ可能材質アルミニウム製収納本数(本)48本
  • ローバインディングチューブ SCシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ローバインディングチューブ SCシリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    4,398税込4,838
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊なポリプロピレンを使用しており、サンプルがチューブに付着するのを防ぎます。、透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。、0.1mLごとの目盛りが付いています。、書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。、チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。、開閉に便利なチャック付袋入りです。
    仕様●材質:ポリプロピレン●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●使用温度:-80~121℃ オートクレーブ可
  • 滅菌シャーレ(BIO-BIK) BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    滅菌シャーレ(BIO-BIK)

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    22,980税込25,278
    1箱(500枚)
    翌々日出荷
    シャーレ底部にはリブやリングがありませんので、コロニーカウンターによる読み取りも可能です。滅菌ロットごとに滅菌証明書が発行できます。
    材質ポリスチレン形状フタ付入数(枚)10×50包滅菌電子線照射済
  • アルミブロック用スタンド 大型タイプ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    アルミブロック用スタンド 大型タイプ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    クラッシュアイス等固定用スタンド。4方向に付けられた脚により、クラッシュアイスにしっかり固定することができます。クラッシュアイスが溶けてきた時に、アルミブロックが沈むのを防止することができます。受皿部分に穴が開いている為、アルミブロックと氷が直接触れ合い、しっかり冷やすことができます。受皿部分に穴が開いていることで、水が溜まることを防止できます。アルミブロック大型タイプAB-136Cまたはオンアイスアルミブロック ABR-24CR/ABR-24W/ABR-24TR/ABR-96PLT 2台用です。受皿部分の高さはアルミブロック用スタンド AR-STよりも浅く、ブロックの取り出しが容易です。スタンドの脚はアルミブロック用スタンドAR-STよりも高くなっており、よりしっかりと氷に固定できます。安心の日本国内製造品です。
    寸法(縦×横×高さ)(mm)127×174×42.5アズワン品番65-5711-73
  • 先細試験管 10mL BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    先細試験管 10mL

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    15,299税込16,829
    1箱(10袋×100本)
    6日以内出荷
    材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
  • 丸底試験管 M 8mL 未滅菌 100本×10袋入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    丸底試験管 M 8mL 未滅菌 100本×10袋入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    14,799税込16,279
    1箱(10袋×100本)
    6日以内出荷
    材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
  • 丸底試験管 10mL BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    丸底試験管 10mL

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    15,299税込16,829
    1箱(10袋×100本)
    6日以内出荷
    材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
  • ミニチューブ 4mL 未滅菌 100本×10袋入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ミニチューブ 4mL 未滅菌 100本×10袋入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    15,599税込17,159
    1箱(10袋×100本)
    6日以内出荷
    材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
  • ローバインディングチューブ 5000本入 BTシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ローバインディングチューブ 5000本入 BTシリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    39,980税込43,978
    1ケース(5000本)
    6日以内出荷
    特殊な製造方法で成形されており、チューブ内壁が均一で非常に滑らかな表面特性を持ちます。また、特殊な樹脂を使用しており、核酸やタンパク質がチューブ内壁に付着することを防ぎます。、書き込み可能で、しっかりと閉まるフラットキャップです。、チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。
  • スクリューキャップチューブ 2.0mL 自立型 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    スクリューキャップチューブ 2.0mL 自立型

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    22,699税込24,969
    1箱(500本)
    6日以内出荷
    深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
    仕様●容量:2.0mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
  • スクリューキャップチューブ 2.0mL コニカル型 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    スクリューキャップチューブ 2.0mL コニカル型

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    22,699税込24,969
    1箱(500本)
    6日以内出荷
    深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
    仕様●容量:2.0mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
  • スクリューキャップチューブ 1.5mL 自立型 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    スクリューキャップチューブ 1.5mL 自立型

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    28,099税込30,909
    1箱(500本)
    6日以内出荷
    深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
    仕様●容量:1.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
  • スクリューキャップチューブ 1.5mL コニカル型 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    スクリューキャップチューブ 1.5mL コニカル型

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    22,699税込24,969
    1箱(500本)
    6日以内出荷
    深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
  • スクリューキャップチューブ 0.5mL 自立型 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    スクリューキャップチューブ 0.5mL 自立型

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    22,699税込24,969
    1箱(500本)
    6日以内出荷
    深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
    仕様●容量:0.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
  • カラーコードインサート 500個入 T345シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    カラーコードインサート 500個入 T345シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    4,199税込4,619
    1袋(500個)
    6日以内出荷
    Simportスクリューキャップ天面に簡単に装着できます。
    仕様●材質:ポリプロピレン●適合チューブ:T330-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S、T332-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S、T334-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S
  • PCR用96ウェルプレート BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    PCR用96ウェルプレート

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    6,998税込7,698
    1袋(10枚)
    6日以内出荷
  • クライオバイアル インナーキャップ 滅菌済 T301シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    クライオバイアル インナーキャップ 滅菌済 T301シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    8,099税込8,909
    1袋(100本)ほか
    6日以内出荷
    キャップのネジ部分に付いたシリコンO-リングにより密封性が高く、リーキングやコンタミネーションが防止されます。、キャップの開閉は、1回転+1/4回転で行えます。、チューブの側面に目盛り付きの白い書き込みスペースがあります。、ポリプロピレン製チューブとキャップは温度による変成が少なく、密封性に優れています。
  • マイクロチップ 1000μL バルク 大箱 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    マイクロチップ 1000μL バルク 大箱

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    35,999税込39,599
    1箱(10袋×1000本)
    6日以内出荷
    目盛り付きチップです。
    仕様●全長:80mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番67-4743-55
  • セルセイバーチップ 200μL BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    セルセイバーチップ 200μL

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    8,098税込8,908
    1箱(10個×96本)
    6日以内出荷
    先端口径が大きく、壊れやすい細胞、巨大細胞、粘着性サンプルの移し替えが容易です。
  • セルセイバーチップ 1000μL BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    セルセイバーチップ 1000μL

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    4,998税込5,498
    1袋(1000本)
    6日以内出荷
    先端口径が大きく、壊れやすい細胞、巨大細胞、粘着性サンプルの移し替えが容易です。
  • 遠沈管ラック BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    遠沈管ラック

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    3,399税込3,739
    1個
    6日以内出荷
    ラック側面に、引出し時に便利なタブがついています。、本体部分に書き込みスペースがあります。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
  • フリーズラック 81本立 10個入 IR-81シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    フリーズラック 81本立 10個入 IR-81シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    9,499税込10,449
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    中枠の色を変えることにより、サンプルや使用者ごとの専用保存ラックとして使用できます。、中枠間仕切がスクエアーなので各メーカーのチューブの保存が可能です。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは5色とアソートタイプがあります。(赤・黄・紺・緑・白)
  • フリーズラック 50本立 10個入 IR-50シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    フリーズラック 50本立 10個入 IR-50シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    8,899税込9,789
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    中枠の色を変えることにより、サンプルや使用者ごとの専用保存ラックとして使用できます。、中枠間仕切がスクエアーなので各メーカーのチューブの保存が可能です。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは5色とアソートタイプがあります。(赤・黄・紺・緑・白)
  • スポイト 3mL BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    スポイト 3mL

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    17,199税込18,919
    1箱(40袋×25本)
    6日以内出荷
    材質に高品質ポリエチレン(P.E.)を使用しているため、-70℃までの低温保存が可能です。、入数はそのままで、規格品以外の滅菌1本毎包装のご要望にも応じます。お問い合せください。
    仕様●材質:ポリエチレン●容量:3mL●全長:170mm●安心の日本国内製造品です。アズワン品番67-5190-52
  • スポイト 2mL BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    スポイト 2mL

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    12,599税込13,859
    1箱(40袋×25本)ほか
    6日以内出荷
    材質に高品質ポリエチレン(P.E.)を使用しているため、-70℃までの低温保存が可能です。、入数はそのままで、規格品以外の滅菌1本毎包装のご要望にも応じます。お問い合せください。
  • スポイト 1mL BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    スポイト 1mL

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    12,399税込13,639
    1箱(20袋×50本)ほか
    6日以内出荷
    材質に高品質ポリエチレン(P.E.)を使用しているため、-70℃までの低温保存が可能です。
  • INO-ループ ニードル 10本×100袋入 L-200シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    INO-ループ ニードル 10本×100袋入 L-200シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    15,980税込17,578
    1箱(100袋×10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    使いやすい10本入りのファスナー付袋入りです。、カラーにより容易にサイズが識別できます。、ハイインパクトポリスチレン製ディスポタイプの滅菌済みループ/ニードルです。
  • PCR用キャップ付き8連チューブ 0.2mL 125個入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    PCR用キャップ付き8連チューブ 0.2mL 125個入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    17,499税込19,249
    1袋(125個)
    6日以内出荷
    仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free
  • PCR用96ウェルプレート 0.2mL 10枚入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    PCR用96ウェルプレート 0.2mL 10枚入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    6,099税込6,709
    1箱(10枚)
    6日以内出荷
    ウェルの識別に容易な座標番号が黒色プリントされています。、すべてのウェルにリムがあるためウェル間のコンタミネーションを防止できます。
    仕様●リアルタイムPCR対応●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free/EndotoxinFree●適合8連キャップ:3102-00/3105-00●適合96ウェル用シリコンラバーマット:3510-00アズワン品番67-3044-61
  • デュラチューブ 2.0mL 200本入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    デュラチューブ 2.0mL 200本入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    16,899税込18,589
    1箱(200本)
    7日以内出荷
    ビーズ式破砕装置に使用可能な特殊樹脂を使用した、耐衝撃性に優れたチューブです。 ステンレスビーズを使用した冷却状態での破砕アプリケーションにも使用できます。※耐衝撃性については、ご使用になるビーズの材質・サイズおよび破砕機の仕様等により異なる場合がございます。 ご使用前にサンプルにて予備実験を実施いただくことをおすすめします。 オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。
    仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free●使用温度:-80~121℃ ※オートクレーブ可アズワン品番67-3044-72
  • カルチャーチューブ 4mL 500本入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    カルチャーチューブ 4mL 500本入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    31,899税込35,089
    1箱(500本)
    6日以内出荷
    キャップは2つのポジションにより、サンプルの通気と密閉が可能です。 目盛り付きです。
    仕様●容量:4mL●材質:チューブ:ポリプロピレン・キャップ:ポリエチレン●チューブ全長:75mm●チューブ内径:10mm●チューブ外径:12mm●キャップ外径:16mm●キャップ高さ:14mm●キャップ時全長:78.5mm●最大遠心力:3,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●ガンマ線滅菌済アズワン品番67-4743-92
  • ST-500 5mLチューブ 遠心用アダプター 4個入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ST-500 5mLチューブ 遠心用アダプター 4個入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    9,839税込10,823
    1袋(4個)
    6日以内出荷
    5mLチューブ(ST-500)に装着することで、50mLチューブ用遠心ローターで遠心することが可能です。
    仕様●材質:ポリプロピレン●安心の日本国内製造品です。●適合チューブ:ST-500アズワン品番67-5190-74
  • PCR用キャップ付き12連チューブ 0.2mL フラットキャップ 80セット入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    PCR用キャップ付き12連チューブ 0.2mL フラットキャップ 80セット入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    17,980税込19,778
    1箱(80セット)
    6日以内出荷
    チューブには識別に容易なナンバーが刻印されています。 キャップはフロスト状のフラットキャップです。
    仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free●入数:80個セット(チューブ+キャップ)/箱アズワン品番67-3044-58