カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • LG
  • StarTech.com(145)
  • 大阪魂(86)
  • エスコ(56)
  • NOK(17)
  • テラモト(13)
  • サンワサプライ(11)
  • エレコム(8)
  • NACHI(不二越)(6)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(5)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • BenQ(ベンキュー)(4)
  • 岩田製作所(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • TRUSCO(3)
  • SK(新潟精機)(3)
  • マキタ(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 東亜DKK(3)
価格
価格で絞り込む

「DP4」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) LG27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証)LG
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
27インチ UHD 4K IPSモニター。シャープな映像と鮮やかな色をお楽しみください。高精細な4K解像度、広い色域 DCI-P3 90%に対応。3辺フレームレスデザインを採用し、映像を見る上で邪魔になるフレームを最小限に抑え、高い没入感を実現します。LG UHD Monitor 4K、DCI-P3色空間に対応する色彩をご体感ください。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。あらゆる角度から見ても色変化の少なく、発色が鮮やかかつ自然な色合いを表示するIPSパネルを採用しています。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、高さ調整、スイベル、ピボット対応が可能で、長時間モニターの前で作業も快適に行えます。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)質量(kg)6.8規格4K消費電力(W)25サイズ(inch)27表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×389~539×253(スタンド付)コントラスト比1000:1最大解像度3840×2160表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ホワイト出入力端子HDMI/DP高さ調節ピボット・高さ調整ありアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300角度調節チルト&スウィーベル