カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • LG
  • モノタロウ(4)
  • サンワサプライ(70)
  • 塚本無線(28)
  • EPSON(20)
  • エレコム(18)
  • BUFFALO(バッファロー)(17)
  • Philips(17)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
  • ATEN(9)
  • RS PRO(7)
  • タッチパネルシステムズ(6)
  • トライメイト(5)
  • ZATTA(5)
  • MCY TOOL(5)
  • プリンストン(4)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
  • NEC(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • StarTech.com(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub15pin」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LG 5年保証 21.5型 フルHD(1920×1080) VA 液晶ディスプレイ ブラック 100Hz対応 LG

    LG 5年保証 21.5型 フルHD(1920×1080) VA 液晶ディスプレイ ブラック 100Hz対応

    LG
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    【SB C&S限定】。21.5インチフルHD。アナログ入力対応モニター。・5年保証。・フルHD(1920×1080)ディスプレイ。・目にやさしい:フリッカーセーフ/ブルーライト低減モード。・D-Sub 15pinアナログ、HDMI。・チルト対応
    仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、グリーン購入法、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、 CE、VCCI●液晶画面に関して:液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に 点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。 本製品の有効ドット数の割合は99.99%以上です。●省電力/スリープ・モード:0.5●垂直走査周波数:D-Sub 15pinアナログ:48-75Hz、HDMI:48-100Hz●電源OFF時:0.3W●壁掛け:100×100●有効表示領域(幅x高さ):479×260 (mm)付属品電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、クイックセットアップガイド、保証書質量(kg)2.3(スタンド使用時)、1.9(スタンドなし)消費電力(W)(標準時)13角度(°)チルト/前:-5、後:20表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)493×378×201(スタンド付き)、493×285×51(スタンドなし)入力100-240V、 50/60Hz機能HDR(HDR10)、HDCP(HDCP2.3)、フリッカーセーフ、ブルーライト低減モード、色覚調整、Smart Energy Saving、Super Resolution+、VRR、DAS Mode、1ms Motion Blur Reduction(100Hz)、ブラックスタビライザー、クロスヘア、LG Switchコントラスト比3000:1画素ピッチ0.2493×0.241 (mm)表示色約1677万色解像度1920×1080保証期間ご購入後 5 年間(バックライト含む)。保証書は大切に保管してください。保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子D-Sub×1、HDMI×1、ステレオミニジャック×1モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250(標準値)応答時間(ms)5 (GTG)
  • 27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証) LG

    27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証)

    LG
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    広視野角のIPSパネルを採用し、複数人で見ても見やすい表示を実現。3辺フレームレスデザインのため、オフィスはもちろん、受付・会議室・テレワークなど、さまざまな環境で幅広い用途に対応します。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの表示に対応しており、Web・資料のスクロールや文章・プログラミング、マルチウィンドウの操作、高fps動画を滑らかに表示できます。(D-Sub接続は75Hzまで対応)。スタンドは、150mmの高さ調整、前:-5゜~後:21゜のチルト(縦角度調整)、左右45゜のスイベル(横角度調整)、左右90゜のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。左右どちらにも回転して縦長表示ができる左右ピボットかつ3辺フレームレスデザインを採用し、デュアルモニターとして使用する場合、左右にそのまま配置して横長に32:9でも、2台ともに回転状態での配置による正方形に近い18:16でも、継ぎ目の少ない表示ができます。便利なインターフェース HDMI、DisplayPort、D-sub 15pinアナログ、ヘッドホン(ステレオミニジャック)を実装。
    サイズ(inch)27表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080端子D-Sub 15pinアナログ入力×1、HDMI入力×1、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1、DisplayPort入力×1アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
  • 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証) LG

    23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証)

    LG
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    広視野角のIPSパネルを採用し、複数人で見ても見やすい表示を実現。3辺フレームレスデザインのため、オフィスはもちろん、受付・会議室・テレワークなど、さまざまな環境で幅広い用途に対応します。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの表示に対応しており、Web・資料のスクロールや文章・プログラミング、マルチウィンドウの操作、高fps動画を滑らかに表示できます。(D-Sub接続は75Hzまで対応)。スタンドは、150mmの高さ調整、前:-5゜~後:21゜のチルト(縦角度調整)、左右45゜のスイベル(横角度調整)、左右90゜のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。左右どちらにも回転して縦長表示ができる左右ピボットかつ3辺フレームレスデザインを採用し、デュアルモニターとして使用する場合、左右にそのまま配置して横長に32:9でも、2台ともに回転状態での配置による正方形に近い18:16でも、継ぎ目の少ない表示ができます。便利なインターフェース HDMI、DisplayPort、D-sub 15pinアナログ、ヘッドホン(ステレオミニジャック)を実装。
    仕様ROHS指令/PSE/J-Moss/グリーン購入法/FCC-B/EPEAT:BRONZE/EnergyStar Qualified/CE/TUV-TYPE/UL(cUL)/VCCI:クラスB付属品HDMIケーブル(1.8m)/ケーブルホルダー/取付け用ネジ/電源コード/クイックセットアップガイド/保証書/AC-DCアダプター質量(kg)4.8※スタンド装着時消費電力(W)12.01サイズ(inch)23.8表面処理アンチグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×250×368~518※スタンド装着時電源コード(m)1.8機能色覚調整/Super Resolution+/Smart Energy Saving/ブルーライト低減モード/HDCP1.4/DAS Mode/クロスヘア/ブラックスタビライザー電源(AC V)100~240、50/60Hzコントラスト比1000:1画素ピッチ0.2745×0.2745表示色約1677万色ディスプレイ色域:NTSC72%画面表示寸法(mm)527×296解像度1920×1080(フルHD)保証期間3年走査周波数(垂直)HDMI:48-100Hz/D-Sub 15pinアナログ:56-75Hz/DisplayPort:48-100Hz応答速度5ms(GTG)入力端子D-Sub/HDMI/DP視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)150回転角度(°)ピボット:90、スイベル:45アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.11パネル駆動方式IPSフリッカーフリー上下角度調節-5°~21°リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
  • 21.5インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/VA/アンチグレア/D-Sub/HDMI/100Hz/3年保証) LG

    21.5インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/VA/アンチグレア/D-Sub/HDMI/100Hz/3年保証)

    LG
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。コンパクトな21.5インチのサイズは、狭いデスクスペースや2台でデュアルモニターとして使用したり、サブモニターとして使用するのに適しています。Windowsの標準色域であるsRGBを99%カバー。写真や映像をそのままのきれいな色ではっきり表示できます。さらに、HDR10 に対応し、HDRに対応しているコンテンツなら自動で映像をHDR画質で投影してくれます。より豊かなコントラストと色彩で、コンテンツをリアリティあふれる映像で楽しめます。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。スタンドは、前:-5゜~後:20゜のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です
    サイズ(inch)21.5表面処理アンチグレアコントラスト比3000:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子D-Sub 15pin、HDMI、ステレオミニジャックパネル駆動方式VA
  • 5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応 ACアダプタ内蔵 LG

    5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応 ACアダプタ内蔵

    LG
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    広い視野角で、仕事も映像視聴もより快適に。IPSフルHD モニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、。発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。。多様なワークプレイス向けの多用途ビジネスモニター。広視野角なIPSディスプレイと3辺フレームレスデザインで、。オフィス、公共施設、顧客サービスなど様々な環境で、多様な用途に対応します。。デスクを最大限に活用。ACアダプタ内蔵。ACアダプタが内蔵しており、能率的ですっきりとしたレイアウトに整えられます。。多様なインターフェース。マルチポート。複数のポートを搭載し、多忙なビジネスパーソンによりよい環境を提供します。複数ポートにより、様々なデバイスを簡単に繋いで能率的なデスク環境を構築できます。。オンライン会議の準備は万端。内蔵スピーカー搭載。内蔵スピーカーを搭載しているので、ウェブ会議や動画視聴の際にスピーカーを設置する手間を省きます。。毎秒100フレームの表示に対応。リフレッシュレート100Hz。高速な100Hzのリフレッシュレートにより、さまざまなプログラムをスムーズに読み込めます。画面のカクつきやブレを低減し、業務の生産性を高めます。。より効率的な作業環境を提供。LG Switchアプリ。より効率的で高い利便性を提供します。本来は、モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定、。画面上のウィンドウの並列、ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。。姿勢に合わせた画面配置。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、スイベル、左右対応ピボット、高さ調整が可能で、長時間モニターの前で作業も快適に行えます。。長時間作業も安心。【ブルーライト低減モード】。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。【フリッカーセーフ】。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。。モニターの高度な管理。CLI(コマンドラインインターフェース)。LGビジネスモニターは、効率的なデバイス管理用ソフトウェアであるCLI(コマンドラインインターフェース)を提供します。ITマネージャーはファームウェアを更新して、サーバープログラム経由でビデオモード、輝度、バッチのレスポンスタイムなどの設定を調整できます。
    仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、TCO、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE、VCCI、EPEAT(Bronze)、EnergyStar(R) Qualified●色域:NTSC 72%●電源OFF時(W):0.3以下●壁掛け:100×100質量(kg)4.45(スタンド使用時)、2.65(スタンドなし)規格ヘッドホン(ステレオミニジャック)× 1、D-Sub 15pinアナログ× 1、D-Sub 15pinアナログ:48-75Hz、DisplayPort× 1、DisplayPort:48-100Hz消費電力(W)(オンモード)14.4角度(°)スイベル:左45 / 右45、チルト:前:-5・後:21、ピボット:左90 / 右90表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)539×359~509×240(スタンド付き)、539×320×51(スタンドなし)入力100-240V、50/60Hz機能HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS Mode / ブラックスタビライザーコントラスト比1300:1画素ピッチ0.2745×0.2745 (mm)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角水平/垂直:178°/178°(CR≧10)スピーカー2W+2W色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチ高さ調整範囲(mm)150待機電力(W)0.5以下アスペクト比16:9HDMI規格HDMI×1、48-100Hz入出力端子D-Sub 15pinアナログ×1、HDMI×1、DisplayPort×1パネル駆動方式IPSアクセサリタイプ電源コード/HDMIケーブル/DisplayPortケーブル/クイックセットアップガイド/ケーブルホルダー/保証書有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)527×296輝度(cd/m2)250(標準値)応答時間(ms)5ms (GTG 応答速度Faster設定時)
  • クリニカルレビュー用モニター 24インチ2.3MP IPS Clinical Review Monitor LG

    クリニカルレビュー用モニター 24インチ2.3MP IPS Clinical Review Monitor

    LG
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    24インチ 2MP(1920×1200) IPSディスプレイ。輝度600cd/m2(代表値)。内蔵正面補正センサー。フォーカスビューモード/病理モード。デイジーチェーン。双方向のオートピボット
    その他【色域】NTSC 70%付属品電源コード:○(1.8m) / AC-DCアダプター:○ / 電源延長ケーブル:- / D-Sub15ピンアナログケーブル:- / DVI-Dケーブル:○(1.8m) / HDMIケーブル:○(1.8m) / DisplayPortケーブル:○(1.8m) / DisplayPort-MiniDisplayPortケーブル:- / Thunderboltケーブル:- / USBケーブル:○(1.8m) / USB Type-Cケーブル:- / USB Type-C-A変換ケーブル:- / USB Type-C-A変換コネクタ:- / リモコン:- / 電池:- / クイックセットアップガイド:○ / 取扱説明書:- / 保証書:○ / ケーブルホルダー:- / 取付用ネジ:- / 保護シート:- / マウスパッド:- / キャリブレーションセンサー:- / その他:-質量(kg)スタンドあり:7.1 / スタンドなし:4.35消費電力(W)38 / (オフ時)0.3以下 / (待機時)0.5角度(°)【スイベル】45、【チルト】前 -5 / 後 25、【ピボット】左90 / 右90表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:574×409~559×248/スタンドなし:574×382×59機能【HDR対応方式】-【HDR認証】-【HDCP】HDCP1.4【一般機能【フリッカーセーフ】○【ブルーライト低減モード】○【Live Color Low Blue Light】-【色調整】-【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【Dynamic Tone Mapping】-【ハードウェアキャリブレーション】-【PIP】-【PBP】-【自動輝度センサー】-【FILMMAKER MODE(TM)】-【デイジーチェーン】○(1920×1080 @ 60Hz)【音声機能【バーチャルサウンド】-【DTS Headphone】X(R)】-【DTS(R) Virtual】X(TM)】-【オートボリュームレベリング】-【Pixel Sound】-【ゲーミング機能【VRR】-【AMD FreeSync(TM) テクノロジー】-【NVIDIA G-Sync Compatible】-【NVIDIA G-Sync(TM) テクノロジ】-【VESA Adaptive-Sync】-【VESA Dual-Mode】-【DAS Mode】-【1ms Motion Blur Reduction】-【ブラックスタビライザー】○【クロスヘア】-【アンビエントライト】-【FPSカウンター】-【E-Sports Mode】-最大消費電力(W)65コントラスト比1000:1画素ピッチ0.27×0.27最大解像度1200×1920表示色約1.677万色解像度D-Sub15pinアナログ入力:-/DVI-D入力:1920×1200@61Hz/HDMI入力:1920×1200@61Hz/DisplayPort入力:1920×1200@61Hz/MiniDisplayPort入力:-/USBType-C(TM):-視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度5ms(GTG 応答速度Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100スピーカーなし入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ブラック出入力端子【入力】D-Sub 15pinアナログ:- / DVI-D:1 / HDMI:1 / DisplayPort:1 / Mini DisplayPort:- / USB Type-C(TM):- / オーディオ入力:- / オーディオ入力:- / RS-232C:- / LAN端子(RJ45):-、【出力】ヘッドホン(ステレオミニジャック):- / オーディオラインアウト:- / 光デジタル出力(S/PDIF):- / DVI-D出力:- / DisplayPort出力:1画面サイズ24インチ高さ調整範囲(mm)150アスペクト比16:10表示有効寸法(mm)324×518パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)D-Sub15pinアナログ:-/DVI:56~61/HDMI:56~61/DisplayPort:56~61/USBType-C(TM):-輝度(cd/m2)600USBUSBアップストリーム:2(USB 3.0) / USBダウンストリーム:2(USB 3.0) / USB Type-C(TM):- / USB入力:- / USB Type-C:- / DisplayPort Alternate Mode:- / USB Power Delivery:- / データ転送:-
  • 27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/120Hz/3年保証) LG

    27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/120Hz/3年保証)

    LG
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    クリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。。毎秒120フレームの表示に対応しており、Web・資料のスクロールや文章・プログラミング、マルチウィンドウの操作、高fps動画を滑らかに表示できます。(D-Sub接続は75Hzまで対応)。映像を紙に近い色温度で表示することでブルーライトを抑制します。眼精疲労、生活リズムへの影響等、健康への配慮をしています。。来のモニターで画面の明るさを抑える際に発生していたフリッカー(ちらつき)を調光方式を変更することで制御しています。視線を左右に動かすなど、眼精疲労につながりやすくなりますが、ちらつきを制御することで長時間の使用でも、目や身体の疲労を軽減。より快適に作業に集中できる環境を提供します。。消費電力低減の為バックライトの光を抑え、液晶パネルの開口率をあげることで、従来より輝度の低下や色味の変化も抑えます。。スタンドは、前:-5゜~後:20゜のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1解像度1920×1080入力端子HDMI×1、D-Sub 15pin(VGA)×1アスペクト比16:9モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS
  • 手術用モニター 27インチ 2MP Surgical Monitor LG

    手術用モニター 27インチ 2MP Surgical Monitor

    LG
    359,800税込395,780
    1台
    7日以内出荷
    27 インチ FHD IPS ディスプレイ (1920x1080)。sRGB 115% (深赤)。Brightness Stabilization。防塵 & 防水。Protection Glass。フリッカー セーフ
    仕様機械式電源スイッチその他【色域】sRGB 99%(CIE1931)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DVI-Dケーブル(カラー / 長さ):○ / D-Sub 15ピンアナログケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○質量(kg)スタンド非装着時:7.7タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、6.32A表面処理保護ガラス(1.6t、低反射、指紋防止)機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP】2PBP【PIP】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)120色温度6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)コントラスト比1000:1画素ピッチ0.3114×0.3114表示色約10.7億色(10bit)解像度1920×1080視野角178°(水平) / 178°(垂直)応答速度5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格CE:○ / EN(60601-1 / 60601-1-2):○ / EN(60950-1 / 55032 / 55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(60950-1 / 55032 / 55024):○ / 防水保護等級:IP35 / IP32 / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性防犯:IK06 / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ホワイト出入力端子3G-SDI:○ / コンポーネント(解像度):○ / DVI-D:×2(入力×1 / 出力×1) / D-Sub 15pin アナログ入力:○ / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0)画面サイズ27インチアプリケーションLG Calibration Studioアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)1000