カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(30)
絞り込み
ブランド
  • LG
  • StarTech.com(148)
  • Dell Technologies(130)
  • エレコム(115)
  • サンワサプライ(100)
  • ASUS(エイスース)(93)
  • JAPANNEXT(77)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(72)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(55)
  • Philips(50)
  • ATEN(49)
  • EIZO(46)
  • NEC(44)
  • CONTEC(コンテック)(41)
  • BenQ(ベンキュー)(36)
  • サンワダイレクト(30)
  • iiyama(イイヤマ)(30)
  • RS PRO(29)
  • Vodaview(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「displayport usb」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LG 34型 ウルトラワイドモニター ワイド/曲面型 USB-C接続 UWQHD LGLG 34型 ウルトラワイドモニター ワイド/曲面型 USB-C接続 UWQHDLG
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
ディスプレイ:34インチ 3440×1440 曲面型/sRGB 99%(標準値)/HDR10対応接続性:USB Type-CTM対応(USB PD最大65W)/HDMI×2/DisplayPort 1.4快適な作業領域:エルゴノミックスタンド/ブルーライト低減モード/フリッカーセーフ/ピクチャーバイピクチャー(PBP)21:9 WQHD(3440×1440)曲面型(1800R)さまざまな場面で活躍大量の情報を収集、処理、分析する必要がある、コンテンツクリエーター、ビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。高解像度3440×1440と21:9のウルトラワイド画面は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。ピクチャーバイピクチャー(PBP)プロフェッショナルな作業環境2台のPCやAV機器を一つの画面上に表示できます。2分割しても1画面あたりフルHDより広い1720×1440の解像度で表示できます。対応ソフトウェアのDual Controllerを使用すれば、ひとつのキーボードとマウスで2台を操作できるので、2台同時接続でも快適に作業できます。より効率的な作業環境を提供より効率的で高い利便性を提供します。本来は、モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定、画面上のウィンドウの並列、ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。没入感あふれる映像体験HDR(ハイダイナミックレンジ)の中でもっとも普及しているHDR10に対応。従来の映像より繊細な諧調表現とリアリティを増した色彩に加え、より正確な色再現度(sRGB 99%(標準値)カバー)で映像を楽しめます。また、21:9 LG UltraWideはシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、臨場感を演出する曲面型の画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。ケーブル1本で映像・音声入力、データ転送、充電映像・音声入力、データ転送、接続機器の充電※(最大65W)が同時にできるUSB Type-CTMに対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。マルチポート、便利なインターフェース既存のデバイスに対応してなめらかなディスプレイを実現するUSB Type-CTM、DisplayPort、HDMI、USB(Downstream3.0)と、ハードウェアの接続性をサポートするヘッドホン出力ポートを搭載したモニターです。USB Type-CTM、2×USB 3.0 ダウンストリーム、2×HDMI、DisplayPort人間工学に基づくデザイン。手軽な設置、快適な使用感ワンクリックマウントで組み立て/取り外しが簡単なエルゴノミックスタンドは高さ調整とチルト角調整に対応。画面をベストなポジションに配置でき、快適に視聴を楽しめます。三辺フレームレス、ワンクリックスタンド、高さ調整110mm、チルト角度-5~20°目に優しくブルーライト低減モード:ブルーライトを抑えた紙に近い色温度で表示することで、眼精疲労や生活リズムに影響を及ぼすとされているブルーライトを抑え、長時間作業の疲労を軽減します。フリッカーセーフ:画面上の目に見えないちらつきを軽減し、目の疲れを軽減するのに役立ちます。長時間の作業もより快適になります。
仕様●ディスプレイ:有効表示領域(幅×高さ):797×334(mm)、画素ピッチ:0.2318×0.2318(mm)、表示色:約1677万色、視野角(水平/垂直):178°/ 178°(CR≧10)、輝度(標準値):300cd/m2、応答速度(標準値):5ms(GTG 応答速度Faster設定時)、色域:sRGB 99%●保証:3年安心保証:メーカーの「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)、無輝点保証:ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、メーカーのカスタマーセンターにお問い合わせください。●筐体仕様:OSD操作、OSDジョイスティック チルト角度:前-5°~後20°、高さ調整:110mm、マウント規格:100×100(mm)付属品電源コード:1.5m、AC-DC アダプター、HDMIケーブル:1.8m、USB Type-Cケーブル:1.8m、クイックセットアップガイド、保証書質量(kg)セット(スタンド付き):6.9、セット(スタンドなし):5消費電力(W)オンモード:38.4、待機時:0.5、オフ時:0.3電源電源入力:100-240V 50/60Hz表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンド付き)809 × 458~568 × 260、セット(スタンドなし)809 × 359 × 92機能USB Type-C:DisplayPort Alternate Mode、USB Power Delivery:65W、データ転送、HDR:HDR10、HDCP:HDCP2.2、フリッカーセーフ、ブルーライト低減モード、色覚調整、Smart Energy Saving、Super Resolution+、工場出荷時キャリブレーション済、ピクチャーバイピクチャー:2PBP、DAS Mode、ブラックスタビライザー、LG Switch、Dual Controllerコントラスト比3000:1解像度3440×1440走査周波数(垂直)HDMI:48-100Hz、DisplayPort:48-100Hz、USB Type-C:48-100Hz安全規格J-Moss、VCCI、クラスB PSE (調整中)、UL(cUL)、FCC-B、CE出入力端子HDMI入力×2、DisplayPort入力×1(Ver.1.4)、USB Type-C×1、USBダウンストリーム×2(USB 3.0)、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1アスペクト比21:9モニターサイズ34インチパネル駆動方式VA
5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS USB Type-C スピーカー内蔵 LG5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS USB Type-C スピーカー内蔵LG
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
広い視野角で 仕事も映像視聴もより快適にIPSフルHD モニタークリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの 表示に対応毎秒100フレームの表示に対応。高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。USB Type-C(TM)ケーブル一本で 簡単に接続ノートパソコン対応のUSB Type-C(TM)端子から、ケーブル1本でディスプレイの使用、データの転送、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。マルチポートビジネスで役立つ入力端子を搭載しています。複数ポートにより、デバイスを簡単に繋いで能率的なデスク環境を構築できます。長時間作業も安心【ブルーライト低減モード】眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。【フリッカーセーフ】従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた「ちらつき」を、調光方式を変更することで抑えます。充実したゲーミング機能【DASモード】本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DAS(Dynamic Action Sync)モード」は、フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)【ブラックスタビライザー】映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。【クロスヘア】FPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。より効率的な作業環境を提供LG Switchアプリより効率的で高い利便性を提供します。本来は、モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定、画面上のウィンドウの並列、ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。スピーカーを内蔵2W+2Wのステレオスピーカーを内蔵。イヤホンや外部スピーカーを接続しなくてもサウンドを楽しめます。姿勢に合わせた画面配置前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)、80mmの高さ調整に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●ダウンストリーム:×2(USB 2.0)●ヘッドホン(ステレオミニジャック):× 1●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、グリーン購入法、VCCI(クラスB)、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE●消費電力W):(オンモード)(17●色域:NTSC 72%●電源OFF時:0.3W●壁掛け:75×75●有効表示領域(幅×高さ):527×296 (mm)質量(kg)3.2(スタンド使用時)、2.3(スタンドなし)規格USB Type-C(TM)× 1、48-100Hz角度(°)【チルト】前:-5・後:15表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×368~448×219(スタンド付き)、540×321×56(スタンドなし)入力電源:100-240V、50/60Hz機能USB Type-C:DisplayPort Alternate Mode、USB Power Delivery(65W)、データ転送、HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS Mode / ブラックスタビライザー / クロスヘア / LG Switchコントラスト比1300:1画素ピッチ0.2745×0.2745 (mm)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)入力端子HDMI、ステレオミニジャック、USB Type-Cスピーカー2W+2W色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチ高さ調整範囲(mm)80待機電力(W)0.3アスペクト比16:9HDMI規格HDMI×2、48-100Hzパネル駆動方式IPSアクセサリタイプ電源コード/AC-DC アダプター/ HDMIケーブル/USB Type-Cケーブル/クイックセットアップガイド/取付け用ネジ/保証書輝度(cd/m2)250(標準値)応答時間(ms)5ms (GTG 応答速度Faster設定時)
34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD96W)/LAN(RJ45)/高さ調整/スイベル/3年保証) LG34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD96W)/LAN(RJ45)/高さ調整/スイベル/3年保証)LG
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
大量の情報を収集、処理、分析する必要があるコンテンツクリエイターやビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。高解像度3440x1440と21:9のウルトラワイド画面は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。アスペクト比21:9はシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。KVMスイッチ機能を搭載。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB Type-B)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)やネットワーク通信、音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)、画面を2台のPCで共有できます。2台のPCやAV機器を一つの画面上に表示できます。3440x1440だから、2分割しても1画面あたりフルHDより高解像度な1720x1440で表示できます。対応ソフトウェアのDual Controllerを使用すれば、ひとつのキーボードとマウスで2台を操作できるので、2台同時接続でも快適に作業できます。ACアダプタを内蔵しており、配線がすっきりとしたレイアウトに整えられます。
サイズ(inch)34表面処理アンチグレアコントラスト比1300:1解像度3440×1440色(本体)ブラックアスペクト比21:9入出力端子DisplayPort(1.4)、HDMI、ステレオミニジャック、1000Base-T、USB Type-C(USB 3.2 Gen1)パネル駆動方式IPS
27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) LG27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証)LG
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
高精細な4K(3840x2160)に対応のIPSディスプレイは発色が鮮やかで自然な色合いと広い視野角が特長です。フルHDの4倍の広大な作業領域を提供します。デジタルシネマ用の色域DCI-P3を90%カバーし、精緻な色彩表現で高品質な映像を提供。ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。また、HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。コントラスト比1000:1で、暗い色もディティールをしっかりと表現し、くっきりと映し出します。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や90Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。また、2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。USB Type-Cを1つ、USB ダウンストリームを2つ、DisplayPortを1つ、HDMIポートを2つに加え、ステレオミニジャックを備えています。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。150mmの高さ調整、前:-5゜~後:21゜のチルト(縦角度調整)、左右45°のスイベル(横角度調整)、右90゜回転のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。
表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子DisplayPort、HDMI、USB Type-Cモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
34インチ ウルトラワイド液晶ディスプレイ(2560x1080/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/Type-C/スピーカー/スイベル/高さ調整/3年保証) LG34インチ ウルトラワイド液晶ディスプレイ(2560x1080/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/Type-C/スピーカー/スイベル/高さ調整/3年保証)LG
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
通常のモニターの33%横長な画面と2560x1080の高解像度が効率的な作業性を提供。二つのソフトウェアを左右に並列処理させての作業や、Excelなどを全画面表示させて、多くの情報を表示させるなど、一般的な縦横比16:9のモニターよりも快適な作業空間を実現します。アスペクト比21:9はシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。映像のコマが切り替わる際に、バックライトのオンオフで残像感を軽減する「1ms Motion Blur Reduction」で、くっきりとした映像を映し出します。高速な動きによる映像のぼやけを軽減することで、よりターゲットの動きが見やすくなります。MaxxAudioを採用した7W+7Wの内蔵スピーカーを搭載しているので、オンラインセミナーや動画視聴の際にスピーカーを設置する手間を省きます。150mmの高さ調整、前:-5゜~後:21゜のチルト(縦角度調整)、左右30°のスイベル(横角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。USB Type-C、DisplayPort、HDMIを各1つに加え、ステレオミニジャックを備えています。
電源(V)100~240(50/60Hz)サイズ(inch)34表面処理アンチグレア最大消費電力(W)35コントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度2560×1080スピーカー7W+7W色(本体)アスペクト比21:9入出力端子DisplayPort(1.4)、HDMI、USB Type-C、ステレオミニジャックパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400
31.5インチ エルゴアームスタンド 液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD60W)/スピーカー/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) LG31.5インチ エルゴアームスタンド 液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD60W)/スピーカー/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証)LG
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
DCI-P3の色空間に対応する色彩を体感いただけます。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。従来のスタンドではなく、スイベル左右各280度、チルト角上下各25度、高さ調整130mm、ピボットに対応したアームスタンドを採用。姿勢や環境に合わせて、ベストなポジションに画面を配置できます。ケーブル類はすべてスタンド部に格納でき、すっきりしたデスク周りを実現します。ケーブル1本で映像入力※1、データ転送、USB PD 最大60Wの給電※2が可能なUSB Type-C端子をはじめ、HDMI端子2ポート、DisplayPort端子を搭載。また、USBダウンストリーム端子(USB3.0)を2ポート搭載しており、USBハブとしてご使用いただけます。効率的で高い利便性を提供します。本来は、モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定、画面上のウィンドウの並列、ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。
付属品電源コード (1.5m)、AC-DC アダプター、電源延長ケーブル (1.2m)、HDMIケーブル (1.8m)、USB Type-Cケーブル (1.8m)質量(kg)10.3(スタンド装着時)規格4K消費電力(W)30サイズ(inch)31.5表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×407×511~641(スタンド装着時)コントラスト比1000:1最大解像度3840×2160表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI/DP/USB Type-C高さ調節ピボット・高さ調整ありアスペクト比16:9モニターサイズ31.5パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350角度調節チルト&スウィーベル
29インチ ウルトラワイド液晶ディスプレイ(2560x1080/IPS/ノングレア/HDMI/DP/Type-C/スピーカー/チルト) LG29インチ ウルトラワイド液晶ディスプレイ(2560x1080/IPS/ノングレア/HDMI/DP/Type-C/スピーカー/チルト)LG
33,980税込37,378
1個
当日出荷
21:9ウルトラワイドモニターは、縦横比16:9のフルHDなどに比べ、約1.3倍も横長な画面による効率的な作業性や、シネスコ映像の全画面表示による没入感あふれる映像体験、ゲームにおいては視界を広げるなど、さまざまな用途で活躍するモニターです。写真家やグラフィックデザイナーなど、正確な色表示が必要な専門家が好んで使用するとされるIPS方式の液晶パネルを採用し、視野角(水平178度/垂直178度)が広く、発色が鮮やかで自然な映像表現を可能に。最もスタンダードな色域sRGBを99%以上サポートし、DTPや写真・印刷、カラーマネージメント環境においても、より忠実に色合いを再現します。また、ゲームプレイにおいて活躍する、1秒間に100フレーム表示の高リフレッシュレートに対応。実際に視界に近づく、横長画面と、なめらかな映像表示によって、プレイを優位に進められるのはもちろん、まるでゲーム世界に入り込んだようなリアルな体験を提供します。
モニターサイズ29解像度2560×1080表面処理ノングレア付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)質量(kg)(スタンド使用時):4.5、(スタンドなし):4規格UWFHD消費電力(W)22サイズ(inch)29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)689×407×224(スタンド付)、689×313×79(スタンドなし)コントラスト比1000:1最大解像度2560×1080表示色約1677色保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ホワイト出入力端子DisplayPort、HDMI、USB Type-Cアスペクト比21:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節チルト
27インチ ワイド 液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/チルト/高さ調整/ピボット/3年保証) LG27インチ ワイド 液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/チルト/高さ調整/ピボット/3年保証)LG
80,980税込89,078
1個
9日以内出荷
27インチ IPS Black採用 4Kモニター。IPSに黒を強化した技術「IPS Black」を採用したモニターです。黒の表現力を高め、より暗部の再現性を追求したことで、コントラスト比が2000:1に向上し、4Kの画像や映像をより自然に表示します。また、高視野角が特長であったIPSパネルの斜めから見た時の色再現性も改善しました。さらに、4KのHDRのマスタリングに最も広く使われており、映像や画像のクリエイターにとって、業界標準と位置づけられているDCI-P3 98%(標準値)の高い色再現性も実現しています。HDR再生においては、VESA DisplayHDR 400の認証を取得。高輝度による高い表現力で、質の高いHDR映像を表示することができます。USB Type-Cを搭載し、PCとUSB Type-Cケーブルを接続するだけで、映像+音声データ(DP Alt Mode)、PCの充電(USB PD)、データ転送が可能。さらに、KVMスイッチを内蔵することで、PC1台をUSB Type-Cに接続して、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB2.0)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)やネットワーク通信、音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)を2台のPCで共有できます。PC持参の外出時から戻った際はケーブル1本差すだけで、すばやく仕事を再開でき、デスク周りの複雑な配線もすっきりさせることができるモニターです。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)質量(kg)5.85規格4K消費電力(W)44サイズ(inch)27表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×460~570×239コントラスト比2000:1最大解像度3840×2160表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ホワイト出入力端子DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C高さ調節ピボット・高さ調整ありアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)400角度調節チルト
49インチ 曲面型ウルトラワイド液晶ディスプレイ(5120x1440/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/Type-C(PD90W)/スピーカー/高さ調整/スイベル/3年保証) LG49インチ 曲面型ウルトラワイド液晶ディスプレイ(5120x1440/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/Type-C(PD90W)/スピーカー/高さ調整/スイベル/3年保証)LG
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
大量の情報を収集、処理、分析する必要があるコンテンツクリエイターやビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。高解像度5120x1440と32:9のウルトラワイド画面は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や90Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。KVMスイッチ機能を搭載。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB Type-B)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)や音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)、画面を2台のPCで共有できます。2台のPCやAV機器を一つの画面上に表示できます。5120x1440だから、2分割しても1画面あたりWQHD(2560x1440)で表示できます。対応ソフトウェアのDual Controllerを使用すれば、ひとつのキーボードとマウスで2台を操作できるので、2台同時接続でも快適に作業できます。通常のモニター(60Hz)の倍以上となる毎秒144コマ(144Hz)の表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。
表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度5120×1440色(本体)ブラックアスペクト比32:9モニターサイズ49インチパネル駆動方式IPS(Nano IPS)
23.8型 ワークステーション向け多機能 フルHD(1920×1080) IPS  ブラック LG23.8型 ワークステーション向け多機能 フルHD(1920×1080) IPS ブラックLG
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
23.8インチ ワークステーション向け多機能 フルHDモニター23.8インチFull HD(1920x1080)IPSディスプレイFull HDウェブカム、マイク、スピーカー内蔵リフレッシュレート100Hz / LG SwitchアプリUSB Type-C(TM)(PD 90W)/ RJ45リーダーモードとフリッカーセーフ傾き/高さ/スイベル/ピボット(双方向)調節可能スタンド
その他【ピボット】左90゜/右90゜【色域】sRGB 99%付属品電源コード、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブル(1.8m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー、取付け用ネジ質量(kg)セット(スタンド付き):6.5、セット(スタンドなし):3.9消費電力(W)14.8電力(W)【オフ時】0.3【待機時】0.5角度(°)【チルト】前:-5゜~後:21゜【スイベル】左45゜/右45゜表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンド付き):540×368~518×250、セット(スタンドなし):540×323×50周波数【垂直走査】HDMI:48-100Hz、DisplayPort:48-100Hz USB Type-C(TM):48-100Hz機能HDCP(HDCP2.2)、フリッカーセーフ、ブルーライト低減モード、色覚調整、Smart Energy Saving、Super Resolution+、デイジーチェーン、カメラ、マイク、KVMスイッチ、DAS Mode、ブラックスタビライザー、LG Switch、Dual Controllerコントラスト比1300:1画素ピッチ0.2745×0.2745(mm)表示色約1677万色解像度1920×1080操作【OSD】OSDジョイスティック保証期間3年安心保証視野角178°/ 178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度【標準値】5ms(GTG 応答速度Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W色(本体)ブラック出入力端子HDMI入力:1、DisplayPort入力:1(Ver.1.4)、USB Type-C(TM):1、USBアップストリーム:1(USB 3.0)、USBダウンストリーム:4(USB 3.0)、ヘッドホン(ステレオミニジャック):1(4極 : ヘッドホン出力+マイク入力)、DisplayPort出力:1、LAN端子(RJ45):1(1000Base-T)画面サイズ23.8インチ高さ調整範囲(mm)150入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS視野領域寸法(mm)527×296輝度(cd/m2)250(標準値)USB【Type-C】DisplayPort Alternate Mode、DisplayPort Alternate Mode、データ転送
31.5インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) LG31.5インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証)LG
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
31.5インチの大画面で高精細な4K(3840x2160)に対応し、フルHDの4倍の広大な作業領域を提供します。デジタルシネマ用の色域DCI-P3を90%カバーし、精緻な色彩表現で高品質な映像を提供。ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。また、HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。コントラスト比3000:1で、暗い色もディティールをしっかりと表現し、くっきりと映し出します。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や90Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。また、2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。USB Type-Cを1つ、USB ダウンストリームを2つ、DisplayPortを1つ、HDMIポートを2つに加え、ステレオミニジャックを備えています。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。130mmの高さ調整、前:-5゜~後:25゜のチルト(縦角度調整)、左右30゜のスイベル(横角度調整)、左90゜/右90゜回転のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。
27インチ4Kスマートモニター(3840x2160/WebOS/ワイヤレス対応/IPS/HDMIx2/TypeC(PD65W)/スピーカー/チルト/高さ調整/ホワイト筐体/3年保証) LG27インチ4Kスマートモニター(3840x2160/WebOS/ワイヤレス対応/IPS/HDMIx2/TypeC(PD65W)/スピーカー/チルト/高さ調整/ホワイト筐体/3年保証)LG
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
LG MyView Smart Monitorなら、スマートな働き方と楽しい遊び方を両立できます。クリアで鮮やかな画像を表示する4K IPSディスプレイとスリム設計をご体感ください。webOS を搭載しているので、PCや映像表示装置に接続しなくても、多くの素晴らしい映像をお楽しみいただけます。webOS 23は、Tver、Netflix、Disney+、Amazon Prime Video、Apple TV、YouTubeなどのストリーミングサービスを使用してさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。また、5W+5Wの高出力ステレオスピーカーを搭載しています。視野角が広く高精細な4K(3840x2160)IPSディスプレイはDCI-P3 90%の色域に対応し、精緻な色彩表現で高画質な映像を提供します。27インチの大画面は仕事の生産性を向上させ、エンターテインメントを楽しむ際にも、ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。付属しているリモコンとLG ThinQアプリで操作も手軽に。LG ThinQアプリを使うと付属のリモコンと同じ基本的な操作に加え、画面上でのポインター操作や文字入力、さらにはボイスコントロールも可能になり、便利な世界が広がります。AirPlay 2またはMiracastを使用して、簡単にスマートデバイスのコンテンツをモニターに共有できます。また、スマホやタブレットの音楽をBluetooth経由でいつでもお楽しみいただけます。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディです。さまざまなデバイスを接続できるUSB Type-Cポートと2つのHDMIポートを備えています。USB Type-CポートはDisplayPort Alternate Modeに対応、65W USB Power Deliveryにも対応しています
付属品電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、リモコン、電池(CR2025)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー質量(kg)5.9(スタンド装着時)規格4K消費電力(W)30サイズ(inch)27表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×239×486~596(スタンド付)コントラスト比1000:1最大解像度3840×2160表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ホワイト出入力端子HDMI/USB Type-C高さ調節高さ調整ありアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350角度調節チルト
31.5インチ4Kスマートモニター(3840x2160/WebOS/ワイヤレス対応/VA/HDMIx2/TypeC(PD65W)/スピーカー/チルト/高さ調整/ホワイト筐体/3年保証) LG31.5インチ4Kスマートモニター(3840x2160/WebOS/ワイヤレス対応/VA/HDMIx2/TypeC(PD65W)/スピーカー/チルト/高さ調整/ホワイト筐体/3年保証)LG
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
LG MyView Smart Monitorなら、スマートな働き方と楽しい遊び方を両立できます。クリアで鮮やかな画像を表示する4Kディスプレイをご体感ください。webOS を搭載しているので、PCや映像表示装置に接続しなくても、多くの素晴らしい映像をお楽しみいただけます。webOS 23は、Tver、Netflix、Disney+、Amazon Prime Video、Apple TV、YouTubeなどのストリーミングサービスを使用してさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。また、5W+5Wの高出力ステレオスピーカーを搭載しています。視野角が広く高精細な4K(3840x2160)ディスプレイはDCI-P3 90%の色域に対応し、精緻な色彩表現で高画質な映像を提供します。31.5インチの大画面は仕事の生産性を向上させ、エンターテインメントを楽しむ際にも、ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。付属しているリモコンとLG ThinQアプリで操作も手軽に。LG ThinQアプリを使うと付属のリモコンと同じ基本的な操作に加え、画面上でのポインター操作や文字入力、さらにはボイスコントロールも可能になり、便利な世界が広がります。AirPlay 2またはMiracastを使用して、簡単にスマートデバイスのコンテンツをモニターに共有できます。また、スマホやタブレットの音楽をBluetooth経由でいつでもお楽しみいただけます。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディです。さまざまなデバイスを接続できるUSB Type-Cポートと2つのHDMIポートを備えています。USB Type-CポートはDisplayPort Alternate Modeに対応、65W USB Power Deliveryにも対応しています
付属品電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、リモコン、電池(CR2025)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー質量(kg)7.1(スタンド装着時)規格4K消費電力(W)38サイズ(inch)31.5表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×239×487~597(スタンド付)コントラスト比3000:1最大解像度3840×2160表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ホワイト出入力端子HDMI/USB Type-C高さ調節高さ調整ありアスペクト比16:9モニターサイズ31.5パネル駆動方式VAブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250角度調節チルト
29インチ ウルトラワイド液晶ディスプレイ(2560x1080/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/Type-C/スピーカー/3年保証) LG29インチ ウルトラワイド液晶ディスプレイ(2560x1080/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/Type-C/スピーカー/3年保証)LG
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
通常のモニターの33%横長な画面と2560x1080の高解像度が効率的な作業性を提供。二つのソフトウェアを左右に並列処理させての作業や、Excelなどを全画面表示させて、多くの情報を表示させるなど、一般的な縦横比16:9のモニターよりも快適な作業空間を実現します。アスペクト比21:9はシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載し、外部スピーカーに接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。映像のコマが切り替わる際に、バックライトのオンオフで残像感を軽減する「1ms Motion Blur Reduction」で、くっきりとした映像を映し出します。高速な動きによる映像のぼやけを軽減することで、よりターゲットの動きが見やすくなります。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。スタンドは、前:-5゜~後:15゜のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。USB Type-C、DisplayPort、HDMIを各1つに加え、ステレオミニジャックを備えています。
表面処理アンチグレア解像度2560×1080色(本体)ホワイトアスペクト比16:9入出力端子DisplayPort入力×1※DisplayPortバージョン1.4、HDMI入力×1、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1、USB Type-C(TM)×1モニターサイズ29インチパネル駆動方式IPS
27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/高さ調整/ピボット/3年保証) LG27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/高さ調整/ピボット/3年保証)LG
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
高精細な4K(3840x2160)に対応のIPSディスプレイは発色が鮮やかで自然な色合いと広い視野角が特長です。フルHDの4倍の広大な作業領域を提供します。デジタルシネマ用の色域DCI-P3を95%カバーし、精緻な色彩表現で高品質な映像を提供。ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。VESAが策定したディスプレイ機器のHDR表示品質に関する指標となるDisplayHDR400の認証も取得しています。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や90Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。また、2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。110mmの高さ調整、前:-5゜~後:20゜のチルト(縦角度調整)、右90゜回転のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。
表面処理アンチグレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160色(本体)ホワイトアスペクト比16:9入出力端子DisplayPort、HDMI、USB Type-Cモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
LG ゲーミング モニター 39型 UltraGear OLED 39GS95QE-B LGLG ゲーミング モニター 39型 UltraGear OLED 39GS95QE-BLG
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
39インチ 21:9 有機EL 800R曲面型ウルトラワイド(3440×1440)ピーク輝度 1300cd/m2 マイクロレンズアレイ採用有機ELパネルリフレッシュレート 240Hz応答速度 0.03ms(GTG) / VESA ClearMR 13000VESA DisplayHDR(TM) True Black 400 / コントラスト比 1,500,000:1NVIDIA(R) G-SYNC(R) Compatible / AMD FreeSync(TM) Premium Pro テクノロジー / VESA AdaptiveSync
その他【リフレッシュレート】最大0.266×0.266mm【色域】DCI-P3 98.5%質量(kg)【スタンド装着時】10.4【スタンド非装着時】7表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スタンド装着時】888 × 491~611 × 310【スタンド非装着時】888 × 404 × 198コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.266×0.266mm表示色約10.7億色解像度3440×1440視野角178°/ 178°(CR≧10)応答速度0.03ms (GTG)入力電源100-240V(50/60Hz)色(本体)ブラック出入力端子DisplayPort入力×1、DisplayPortバージョン×1.4、HDMI入力×2、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1、USBダウンストリーム×2(USB 3.0)、USBアップストリーム×1(USB 3.0)曲率半径800Rアスペクト比21:9最大輝度(cd/m2)1300(APL 1.5%)モニターサイズ39パネル駆動方式OLED有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)915×383輝度(cd/m2)275
クリニカルレビュー用モニター 24インチ2.3MP IPS Clinical Review Monitor LGクリニカルレビュー用モニター 24インチ2.3MP IPS Clinical Review MonitorLG
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
24インチ 2MP(1920×1200) IPSディスプレイ輝度600cd/m2(代表値)内蔵正面補正センサーフォーカスビューモード/病理モードデイジーチェーン双方向のオートピボット
その他【色域】NTSC 70%付属品電源コード:○(1.8m) / AC-DCアダプター:○ / 電源延長ケーブル:- / D-Sub15ピンアナログケーブル:- / DVI-Dケーブル:○(1.8m) / HDMIケーブル:○(1.8m) / DisplayPortケーブル:○(1.8m) / DisplayPort-MiniDisplayPortケーブル:- / Thunderboltケーブル:- / USBケーブル:○(1.8m) / USB Type-Cケーブル:- / USB Type-C-A変換ケーブル:- / USB Type-C-A変換コネクタ:- / リモコン:- / 電池:- / クイックセットアップガイド:○ / 取扱説明書:- / 保証書:○ / ケーブルホルダー:- / 取付用ネジ:- / 保護シート:- / マウスパッド:- / キャリブレーションセンサー:- / その他:-質量(kg)スタンドあり:7.1 / スタンドなし:4.35消費電力(W)38 / (オフ時)0.3以下 / (待機時)0.5角度(°)【スイベル】45、【チルト】前 -5 / 後 25、【ピボット】左90 / 右90表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:574×409~559×248/スタンドなし:574×382×59機能【HDR対応方式】-【HDR認証】-【HDCP】HDCP1.4【一般機能【フリッカーセーフ】○【ブルーライト低減モード】○【Live Color Low Blue Light】-【色調整】-【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【Dynamic Tone Mapping】-【ハードウェアキャリブレーション】-【PIP】-【PBP】-【自動輝度センサー】-【FILMMAKER MODE(TM)】-【デイジーチェーン】○(1920×1080 @ 60Hz)【音声機能【バーチャルサウンド】-【DTS Headphone】X(R)】-【DTS(R) Virtual】X(TM)】-【オートボリュームレベリング】-【Pixel Sound】-【ゲーミング機能【VRR】-【AMD FreeSync(TM) テクノロジー】-【NVIDIA G-Sync Compatible】-【NVIDIA G-Sync(TM) テクノロジ】-【VESA Adaptive-Sync】-【VESA Dual-Mode】-【DAS Mode】-【1ms Motion Blur Reduction】-【ブラックスタビライザー】○【クロスヘア】-【アンビエントライト】-【FPSカウンター】-【E-Sports Mode】-最大消費電力(W)65コントラスト比1000:1画素ピッチ0.27×0.27最大解像度1200×1920表示色約1.677万色解像度D-Sub15pinアナログ入力:-/DVI-D入力:1920×1200@61Hz/HDMI入力:1920×1200@61Hz/DisplayPort入力:1920×1200@61Hz/MiniDisplayPort入力:-/USBType-C(TM):-視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度5ms(GTG 応答速度Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100スピーカーなし入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ブラック出入力端子【入力】D-Sub 15pinアナログ:- / DVI-D:1 / HDMI:1 / DisplayPort:1 / Mini DisplayPort:- / USB Type-C(TM):- / オーディオ入力:- / オーディオ入力:- / RS-232C:- / LAN端子(RJ45):-、【出力】ヘッドホン(ステレオミニジャック):- / オーディオラインアウト:- / 光デジタル出力(S/PDIF):- / DVI-D出力:- / DisplayPort出力:1画面サイズ24インチ高さ調整範囲(mm)150アスペクト比16:10表示有効寸法(mm)324×518パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)D-Sub15pinアナログ:-/DVI:56~61/HDMI:56~61/DisplayPort:56~61/USBType-C(TM):-輝度(cd/m2)600USBUSBアップストリーム:2(USB 3.0) / USBダウンストリーム:2(USB 3.0) / USB Type-C(TM):- / USB入力:- / USB Type-C:- / DisplayPort Alternate Mode:- / USB Power Delivery:- / データ転送:-
診断用モニター 31インチ12MP Diagnostic Monitor LG診断用モニター 31インチ12MP Diagnostic MonitorLG
1,998,000税込2,197,800
1台
7日以内出荷
31インチ12メガピクセル(4200×2800)日本乳がん検診精度管理中央機構認定JESRA X-0093(管理グレード1A)DICOM Part 14適合マルチ解像度モード,臨床病理学モードフェイルオーバー機能,自動輝度調整
仕様ヘッドホン機能あり(ステレオミニジャック) / はめ込み式スタンド / 機械式電源スイッチその他【色域】sRGB 97%(CIE1931)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPort ケーブル:○ / 電源コード:○ / USB3.0 アップストリームケーブル:○質量(kg)(スタンド装着時)14 / (スタンド非装着時)10.7タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】24V、7.5A表面処理アンチグレア入力【DisplayPort】×2機能環境輝度センサー:○ / ブラックスタビライザー:○ / 自動輝度較正:○ / 色温度:6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K) / DICOM Compliant:○ / フリッカーセーフ:○ / フォーカスビュー:○ / フロントセンサー:○ / ホットキー(6ボタン):○ / ハードウェアキャリブレーション:○ / 照明:○ / ライトボックスモード:○ / 臨床病理学モード:○ / PBP:2PBP / 人感センサー:○ / ブルーライト低減モード:○ / Smart Energy Saving:○ / Super Resolution+:○最大消費電力(W)180コントラスト比1500:1画素ピッチ0.1554×0.1554表示色約10.7億色(10bit)解像度4200×2800視野角178°(水平)/ 178°(垂直)応答速度5ms(GTG Faster設定時)入力端子DisplayPort×2、USB Type-AVESAマウント(mm)100×100安全規格CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class II / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ブラック画面サイズ31インチアプリケーションDual Controller:○ / Qubyx:○アスペクト比3:2輝度(cd/m2)1200USB【アップストリーム】USB Type-A ×1(USB3.0)【ダウンストリーム】USB Type-A ×3(USB3.0)
診断用モニター 21.3 インチ 3MP IPS Diagnostic Monitor LG診断用モニター 21.3 インチ 3MP IPS Diagnostic MonitorLG
379,800税込417,780
1台
7日以内出荷
21.3インチ 3MP IPSディスプレイ1100cd/m2(標準値)病理学モード、フォーカスビューモード照明(ダウンライト/ウォールライト)人間工学に基づいたデザイン
仕様チルト/高さ調整/ピボット、はめ込み式スタンドその他【色域】NTSC 72%(CIE1931)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / DVI-Dケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○ / USB3.0 アップストリームケーブル:○質量(kg)スタンド非装着時:5 / スタンド装着時:7タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、6.32A表面処理アンチグレア機能【環境輝度センサー】○【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フリッカーセーフ】○【フォーカスビュー】○【フロントセンサー】○【ホットキー】○(6ボタン)【ハードウェアキャリブレーション】○【照明】○【ライトボックスモード】○【臨床病理学モード】○【人感センサー】○【ブルーライト低減モード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)120コントラスト比1800:1画素ピッチ0.2115×0.2115表示色約10.7億色(10bit)解像度1536×2048視野角178°(水平)/ 178°(垂直)応答速度5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100安全規格CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class II / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ブラック出入力端子デイジーチェーン:○(3MP / 60Hz) / DisplayPort入力:○(入力×2、出力×1) / DVI-D入力:×1 / USBダウンストリーム:USB Type-A ×2(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×2(USB3.0)画面サイズ21.3インチアプリケーションDual Controller:○ / Qubyx:○アスペクト比3:4パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)1100
診断用モニター 31.5インチ8MP Diagnostic Monitor LG診断用モニター 31.5インチ8MP Diagnostic MonitorLG
349,800税込384,780
1台
7日以内出荷
31.5インチ8メガピクセル(3840×2160)JESRA X-0093(管理グレード1A)DICOM Part 14適合マルチ解像度モード,臨床病理学モードフェイルオーバー機能自動輝度調整,2方向ピボット
仕様チルト/高さ調整/ピボット、はめ込み式スタンドその他【色域】DCI-P3 98%(CIE1976)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○質量(kg)スタンド非装着時:5.6 / スタンド装着時:7タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、3.42A表面処理アンチグレア機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フリッカーセーフ】○【フォーカスビュー】○【ハードウェアキャリブレーション】対応【臨床病理学モード】○【PBP(ピクチャーバイピクチャー)】2PBP【ブルーライト低減モード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)65コントラスト比1300:1画素ピッチ0.18159×0.18159表示色約10.7億色(8bit+FRC)解像度3840×2160視野角178°(水平)/ 178°(垂直)応答速度5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100安全規格CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class II / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ブラック出入力端子DisplayPort入力:×2 / HDMI入力:×1 / USBダウンストリーム:USB Type-A ×2(USB2.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0)画面サイズ31.5インチデザイン4辺フレームレスデザインアプリケーションDual Controller:○ / Qubyx:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)450
手術用モニター 31.5インチ8MP Surgical Monitor 12G-SDI LG手術用モニター 31.5インチ8MP Surgical Monitor 12G-SDILG
959,800税込1,055,780
1台
7日以内出荷
31.5インチ8メガピクセル(3840×2160)HDR10に対応フェイルオーバー機能12G-SDIをサポートPIP、4画面PBP/ミラー表示、回転表示機能防水・防塵規格 IP35(前面)/IP32(本体)対応
仕様機械式電源スイッチその他【色域】sRGB 99%(CIE1931)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPort ケーブル:○ / HDMI ケーブル:○ / 電源コード:○質量(kg)(スタンド非装着時)13.5タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】24V、7.5A表面処理保護ガラス(1.6t、低反射、指紋防止)機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【HDR10】○【HDR効果】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP】2PBP / 3PBP / 4PBP【PIP】○【回転&ミラーモード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)180コントラスト比1000:1画素ピッチ0.18159×0.18159表示色約10.7億色(10bit)解像度3840×2160視野角178°(水平)/ 178°(垂直)応答速度5 ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格CE:○ / EN(60601-1 / 60601-1-2):○ / EN(60950-1 / 55032 / 55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(60950-1 / 55032 / 55024):○ / 防水保護等級:IP35 / IP32 / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性(IK06):○ / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ホワイト出入力端子12G-SDI:○(BNC入出力×1、BNC入出力×4) / 3G-SDI:○ / DisplayPort:×2(入力×1 / 出力×1) / DVI-D:×2(入力×1 / 出力×1) / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0)画面サイズ31.5インチアプリケーションLG Calibration Studioアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)800
クリニカルレビュー用モニター 27インチ8MP Clinical Review Monitor ホワイト LGクリニカルレビュー用モニター 27インチ8MP Clinical Review Monitor ホワイトLG
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
27インチ 8メガピクセル(3840×2160)JESRA X-0093(管理グレード2)DICOM Part 14適合IPSパネル sRGB99%安定的な輝度で表示Dynamic Syncモード
仕様チルト/高さ調整/ピボット、はめ込み式スタンドその他【色域】sRGB 99%(CIE1931)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○ / USB3.0 アップストリームケーブル:○質量(kg)スタンド非装着時:4.7 / スタンド装着時:6.2タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、3.42A表面処理アンチグレア機能【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 8500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フリッカーセーフ】○【ハードウェアキャリブレーション】対応【PBP(ピクチャーバイピクチャー)】2PBP【ブルーライト低減モード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)65コントラスト比1000:1画素ピッチ0.1554×0.1554表示色約10.7億色(10bit)解像度3840×2160視野角178°(水平)/ 178°(垂直)応答速度5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100安全規格CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / ISO13485:○ / KC(韓国):○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ホワイト出入力端子DisplayPort入力:×1 / HDMI入力:×2 / ヘッドホン(ステレオミニジャック):3極 / USBダウンストリーム:USB Type-A ×2(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0)画面サイズ27インチデザイン3辺フレームレスデザインアプリケーションDual Controller:○ / LG Calibration Studio:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
クリニカルレビュー用モニター 27インチ8MP Clinical Review Monitor ブラック LGクリニカルレビュー用モニター 27インチ8MP Clinical Review Monitor ブラックLG
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
27インチ8メガピクセル(3840×2160)JESRA X-0093(管理グレード2)DICOM Part 14適合Brightness Stabilizationフリッカーセーフ左右ピボットに対応
仕様チルト/高さ調整/スイベル/ピボット、はめ込み式スタンドその他【色域】sRGB 99%(CIE1931)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○ / USB3.0 アップストリームケーブル:○質量(kg)スタンド非装着時:4.7 / スタンド装着時:7.5タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、3.42A表面処理アンチグレア機能【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 8500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フリッカーセーフ】○【ハードウェアキャリブレーション】対応【PBP(ピクチャーバイピクチャー)】2PBP【ブルーライト低減モード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)65コントラスト比1000:1画素ピッチ0.1554×0.1554表示色約10.7億色(10bit)解像度3840×2160視野角178°(水平)/ 178°(垂直)応答速度5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100安全規格CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / ISO13485:○ / KC(韓国):○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ブラック出入力端子DisplayPort入力:×1 / HDMI入力:×2 / ヘッドホン(ステレオミニジャック):3極 / USBダウンストリーム:USB Type-A ×2(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0)画面サイズ27インチデザイン3辺フレームレスデザインアプリケーションDual Controller:○ / LG Calibration Studio:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
手術用モニター 31.5インチ8MP Surgical Monitor 3G-SDI LG手術用モニター 31.5インチ8MP Surgical Monitor 3G-SDILG
829,800税込912,780
1台
7日以内出荷
31.5インチ8メガピクセル(3840×2160)HDR10に対応PIP、4画面PBP/ミラー表示、回転表示機能フェイルオーバー機能防水・防塵規格 IP35(前面)/IP32(本体)対応
仕様機械式電源スイッチその他【色域】sRGB 99%(CIE1931)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○質量(kg)スタンド非装着時:12.4タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、6.32A表面処理保護ガラス(1.6t、低反射、指紋防止)機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【HDR10】○【HDR効果】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP(2PBP / 3PBP / 4PBP)【PIP】○【回転 & ミラーモード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)120コントラスト比1000:1画素ピッチ0.18159×0.18159表示色約10.7億色(10bit)解像度3840×2160視野角178°(水平)/ 178°(垂直)応答速度5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格CE:○ / EN(60601-1 / 60601-1-2):○ / EN(60950-1 / 55032 / 55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(60950-1 / 55032 / 55024):○ / 防水保護等級:IP35 / IP32 / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性防犯:IK06 / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ホワイト出入力端子3G-SDI:○ / DisplayPort:×2(入力×1 / 出力×1) / DVI-D:×2(入力×1 / 出力×1) / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0)画面サイズ31.5インチアプリケーションLG Calibration Studioアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)800
診断用モニター 21.3インチ5MP VAマンモグラフィ画像 Diagnostic Monitor LG診断用モニター 21.3インチ5MP VAマンモグラフィ画像 Diagnostic MonitorLG
999,800税込1,099,780
1台
7日以内出荷
21.3インチ 5MP(2048×2560) VAディスプレイ輝度1100cd/m2(代表値)マルチ解像度モード(5/3/2MP)フォーカスビューモード/病理モードデイジーチェーン
その他【色域】NTSC 72%付属品電源コード:○ / AC-DC アダプター:○ / DVI-Dケーブル:○ / DisplayPortケーブル:○ / USBケーブル:○ / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○ / ケーブルホルダー:○質量(kg)セット(スタンド付き):7.85 / セット(スタンドなし):5.45消費電力(W)(オフ時)0.3以下角度(°)【スイベル】左15 / 右15、【チルト】前 -5 / 後 20、【ピボット】左90 / 右90表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×473×78※セット(スタンドなし)機能【フリッカーセーフ】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【色温度】○(6500K / 7500K / 9300K、マニュアル 5000K-10000K)【ハードウェアキャリブレーション】○(LCS Medical)【工場出荷時キャリブレーション済】○【自動輝度センサー】○【デイジーチェーン】○(5MP@48Hz)【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【人感センサー】○【マルチ解像度モード】○(5MP / 3MP / 2MP)【臨床病理学モード】○【照明】○(ダウンライト / ウォールライト)【フォーカスビュー】○【ライトボックスモード】○【Dual Controller】○最大消費電力(W)120コントラスト比1800:1画素ピッチ0.165×0.165表示色約10.7億色解像度2048×2560操作【OSD操作】電源スイッチ + OSDジョイスティック + 5ボタン保証期間購入日から一定期間、輝点(同じ色で光り続けるピクセル)が1個でもあれば保証期間内に限り無償修理の対象。視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度14ms(GTG) / 5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100安全規格PSE:○ / VCCI:クラスB / UL(cUL):○ / FDA:510(K)(Class II) / ISO13485:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ブラック出入力端子DVI-D入力:1 / DisplayPort入力:2 / DisplayPort出力:1 / USBアップストリーム:2(USB 3.0) / USBダウンストリーム:2(USB 3.0)画面サイズ21.3インチ高さ調整範囲(mm)110アスペクト比4:5表示有効寸法(mm)338×422パネル駆動方式IPS(IPS Black)輝度(cd/m2)1100
手術用モニター 8メガピクセル 外科用 Surgical Monitor LG手術用モニター 8メガピクセル 外科用 Surgical MonitorLG
549,800税込604,780
1台
7日以内出荷
27インチ 8メガピクセル(3840×2160)直下型1500エリア駆動Mini LEDバックライトsRGB 100%+赤色強化ピーク輝度 2000cd/m2 / HDR対応防水防塵規格 前面IP45/ 背面IP32対応
仕様機械式電源スイッチその他【色域】DCI-P3 98%(CIE1976)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー/長さ):○ / 電源コード:○質量(kg)スタンド非装着時:8タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、6.32A表面処理保護ガラス(1.3t、低反射、指紋防止、光学接着)機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 8500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【HDR10】○【HDR効果】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP(ピクチャーバイピクチャー)】2PBP / 3PBP / 4PBP【PIP(ピクチャーインピクチャー)】○【回転&ミラーモード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)120コントラスト比1000:1画素ピッチ0.1554×0.1554表示色約10.7億色(10bit)解像度3840×2160視野角178° / 178°応答速度5 ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格CE:○ / EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN (EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2):○ / IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / 防水保護等級:IP45 / IP32 / ISO13485:○ / KC(韓国):○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性防犯:IK06 / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ホワイト出入力端子3G-SDI:○ / DisplayPort入力:×2(入力×1 / 出力×1) / DVI-D入力:×2(入力×1 / 出力×1) / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0)画面サイズ27インチアプリケーションLG Calibration Studioアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)800
クリニカルレビュー用モニター 27インチ 8MP IPS Clinical Review Monitor LGクリニカルレビュー用モニター 27インチ 8MP IPS Clinical Review MonitorLG
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
27インチ8メガピクセル(3840×2160)IPSパネルDICOM Compliantハードウェアキャリブレーション対応左右ピボット、高さ調整に対応
その他【色域】DCI-P3 95%付属品電源コード:○ / AC-DC アダプター:○ / HDMIケーブル:○ / DisplayPortケーブル:○ / USBケーブル:○ / USB Type-Cケーブル:○ / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○ / ケーブルホルダー:○質量(kg)セット(スタンド付き):6.6 / セット(スタンドなし):3.8消費電力(W)(オフ時)0.3以下角度(°)【スイベル】左45 / 右45、【チルト】前 -5 / 後 25、【ピボット】左90 / 右90表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×85~235×575※セット(スタンド付)/614×58×393※セット(スタンドなし)機能【フリッカーセーフ】○【ブルーライト低減モード】○【Super Resolution+】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / マニュアル(5000K~10000K)【ハードウェアキャリブレーション】○(LCS Medical)【工場出荷時キャリブレーション済】○【PBP】2PBP【自動輝度較正】○【DICOM Compliant】○【フォーカスビュー】○【Dual Controller】○最大消費電力(W)65コントラスト比1200:1画素ピッチ0.1554×0.1554表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間ご購入日から5年間または使用時間20000時間以内(バックライト含む)輝点が1個でも確認された場合、保証期間内は無償修理対象視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100安全規格VCCI:クラスB / UL(cUL):○ / FDA:Registration(Class I) / ISO13485:○ / IEC(60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(60950-1 / 55032 / 55024):○ / EN(60601-1 / 60601-1-2):○ / EN(60950-1 / 55032 / 55024):○色(本体)ブラック出入力端子HDMI入力:1 / DisplayPort入力:1 / USBアップストリーム:USB 2.0 ×2 / USBダウンストリーム:USB 2.0 ×2画面サイズ27インチ高さ調整範囲(mm)150アスペクト比16:9表示有効寸法(mm)597×336パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)450
手術用モニター 31.5インチ 4K Mini-LED IPS Surgical Monitor LG手術用モニター 31.5インチ 4K Mini-LED IPS Surgical MonitorLG
1,098,000税込1,207,800
1台
7日以内出荷
ミニLED搭載31.5インチ 4K (3840x2160)DCI-P3 98% (CIE1976)保護ガラス(オプティカルボンディング、反射防止、指紋防止、Anti-glare)最大4PBP、PIP / 12G-SDI対応防水規格IP45(前面)、IP32(前面以外)、耐衝撃保護等級IK06
その他【色域】DCI-P3 98%付属品電源コード:○ / AC-DC アダプター:○ / HDMIケーブル:○ / DisplayPortケーブル:○ / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○質量(kg)セット(スタンドなし):9.7消費電力(W)(オフ時)0.3以下表面処理保護ガラス(オプティカルボンディング、反射防止、指紋防止、アンチグレア)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンドなし):751×470×65機能【フリッカーセーフ】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【色温度】○(6500K / 7500K / 9300K、マニュアル設定 5000K~10000K)【ハードウェアキャリブレーション】○(LG Calibration Studio対応)【工場出荷時キャリブレーション済】○【PIP】○【PBP】○(2PBP / 3PBP / 4PBP対応)【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【フェイルオーバー機能】○【SDI】○(3G-SDI / 12G-SDI、入力×4 / 出力×4)【回転&ミラーモード】○【LG Calibration Studio】○最大消費電力(W)130コントラスト比1000:1画素ピッチ0.18159×0.18159表示色約10.7億色解像度3840×2160操作【OSD操作】電源スイッチ + 10ボタン保証期間ご購入日から5年間または製品使用時間が20000時間以内(バックライト含む)に輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合、保証期間内に限り無償修理対象。視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度14ms(GTG)、5ms(GTG 応答速度Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格ROHS指令:○ / J-Moss:○ / UL(cUL):○ / CE:○ / FDA:510(K) (Class II) / ISO13485:○ / IEC (60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC (60950-1 / 55032、55024):○ / EN (60601-1 / 60601-1-2):○ / EN (60950-1 / 55032、55024):○ / IP(Front / Except for front):IP45 / IP32 / Vandal-proof:IK06入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ホワイト出入力端子DVI-D入力:1 / HDMI入力:1 / DisplayPort入力:1 / RS-232C:1 / USBアップストリーム:1(USB 3.0) / USBダウンストリーム:1(USB 3.0)画面サイズ31.5インチアスペクト比16:9表示有効寸法(mm)697×392パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)800(ピーク時:2000)
手術用モニター 55インチ8MP 4K IPS Surgical Monitor LG手術用モニター 55インチ8MP 4K IPS Surgical MonitorLG
1,798,000税込1,977,800
1台
7日以内出荷
55型4K(3840x2160)IPSHDR10ミラーモードと回転モードフェイルオーバー入力切り替え12G-SDI対応最大4PBP、PIP
その他【色域】DCI-P3 86%付属品電源コード:○(2.8m) / HDMIケーブル:○(1.8m) / DisplayPortケーブル:○(1.8m) / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○質量(kg)セット(スタンドなし):34.8消費電力(W)(オフ時)0.3以下表面処理保護ガラス(3.1t、反射防止、指紋防止)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンドなし):1283×769×68機能【HDR】○(HDR10対応)【HDCP】○(HDCP2.2)【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【ハードウェアキャリブレーション】○【オートハードウェアキャリブレーション】○【PIP】○【PBP】○(2PBP/3PBP/4PBP対応)【ユニフォミティ】○【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【SDI】○(12G-SDI 入力×4/出力×4/SFP対応)【回転&ミラーモード】○【LG Calibration Studio】○最大消費電力(W)180コントラスト比1100:1画素ピッチ0.315×0.315表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間ご購入日から5年間または製品使用時間が20000時間以内(バックライト含む)に輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合、保証期間内に限り無償修理対象。視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度5ms(GTG 応答速度Faster設定時)VESAマウント(mm)200×200/300×300安全規格ROHS指令:○ / J-Moss:○ / VCCI:クラスA / UL(cUL):○ / CE:○ / FDA Registration (Class I) / ISO13485:○ / IEC (60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC (60950-1 / 55032、55024):○ / EN (60601-1 / 60601-1-2):○ / EN (60950-1 / 55032、55024):○ / IP(Front / Except for front):IP45 / IP32 / Vandal-proof:IK06入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ホワイト出入力端子DVI-D入力:1 / HDMI入力:1 / DisplayPort入力:1(Ver.1.2) / RS-232C:1 / USBダウンストリーム:1(USB 3.0) / DVI-D出力:1 / DisplayPort出力:1画面サイズ55インチアスペクト比16:9表示有効寸法(mm)1210×680パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)DVI:56-61/HDMI:56-61/DisplayPort:56-61輝度(cd/m2)680
診断用モニター 31.5インチ8MP IPS Black 画像Diagnostic Monitor LG診断用モニター 31.5インチ8MP IPS Black 画像Diagnostic MonitorLG
829,800税込912,780
1台
7日以内出荷
31.5インチ 8MP(3840×2160) IPS Blackディスプレイマルチ解像度モード(8/6/4MP)輝度1000cd/m2(代表値)フォーカスビューモード/病理モード内蔵正面補正センサーダウンライト/ウォールライト
その他【色域】sRGB 100%質量(kg)セット(スタンド付き):13 / セット(スタンドなし):9.7消費電力(W)(待機時)1 / (オフ時)0.3以下角度(°)【スイベル】左15 / 右15、【チルト】前 -5 / 後 15表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)759×536~646×280※セット(スタンドなし)機能【フリッカーセーフ】○【ブルーライト低減モード】○【Super Resolution+】○【色温度】○(6500K / 7500K / 9300K)【ハードウェアキャリブレーション】○(LCS Medical)【工場出荷時キャリブレーション済】○【PBP】○(2PBP)【自動輝度センサー】○【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【人感センサー】○【DICOM Compliant】○【臨床病理学モード】○【照明】○【フォーカスビュー】○【ライトボックスモード】○【Dual Controller】○最大消費電力(W)120コントラスト比2000:1画素ピッチ0.18159×0.18159表示色約10.7億色解像度3840×2160操作【OSD操作】電源スイッチ + OSDジョイスティック + 6ボタン保証期間5年間または製品使用時間20000時間以内(バックライト含む)の期間輝点(同一色で光り続けるピクセル)が1個でもあれば無償修理の対象。視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度14ms(GTG) / 5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100安全規格UL(cUL):○ / ISO13485:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ブラック出入力端子DisplayPort入力:2 / USBアップストリーム:2(USB 3.0) / USBダウンストリーム:2(USB 3.0) / ヘッドホン(ステレオミニジャック):1画面サイズ31.5インチ高さ調整範囲(mm)110アスペクト比16:9表示有効寸法(mm)697×392パネル駆動方式IPS(IPS Black)輝度(cd/m2)1000