カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
絞り込み
ブランド
  • LG
  • StarTech.com(61)
  • サンワサプライ(55)
  • エレコム(40)
  • j5 create(30)
  • ASUS(エイスース)(28)
  • サンワダイレクト(19)
  • Vodaview(18)
  • Philips(17)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(15)
  • ナカバヤシ(15)
  • NEC(14)
  • BELKIN(ベルキン)(11)
  • Anker(アンカー)(10)
  • プリンストン(9)
  • BenQ(ベンキュー)(9)
  • ラトックシステム(9)
  • VAIO(8)
  • HYPER(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-c hdmi pd」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 27インチ 液晶ディスプレイ(2560x1440/IPS/アンチグレア/HDMI/TypeC(PD15W)/3年保証) LG

    27インチ 液晶ディスプレイ(2560x1440/IPS/アンチグレア/HDMI/TypeC(PD15W)/3年保証)

    LG
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    27インチ IPS WQHD USB Type-C搭載モニター。クリアな映像を届けるWQHD(2560x1440)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。視野角が広く、鮮やかで自然な色再現を実現するIPSパネルを採用。さらにsRGB99%(標準値)をカバーし、sRGBの色空間を忠実に表示します。映像端子としてUSB Type-Cを搭載。また、スマホなどの接続機器の充電(最大15W)を行うことができます。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。前:-5°~後:20°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
    付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ質量(kg)4.4(スタンド装着時)規格WQHD消費電力(W)23サイズ(inch)27表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×215×455(スタンド装着時)コントラスト比1000:1最大解像度2560×1440表示色約1677万色解像度2560×1440保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI/USB Type-Cアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節チルト
  • 23.8インチ 液晶ディスプレイ(2560x1440/IPS/アンチグレア/HDMI/TypeC(PD15W)/3年保証) LG

    23.8インチ 液晶ディスプレイ(2560x1440/IPS/アンチグレア/HDMI/TypeC(PD15W)/3年保証)

    LG
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    23.8インチ IPS WQHD USB Type-C搭載モニター。クリアな映像を届けるWQHD(2560x1440)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。視野角が広く、鮮やかで自然な色再現を実現するIPSパネルを採用。さらにsRGB99%(標準値)をカバーし、sRGBの色空間を忠実に表示します。映像端子としてUSB Type-Cを搭載。また、スマホなどの接続機器の充電(最大15W)を行うことができます。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。前:-5°~後:20°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
    付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ質量(kg)3.6(スタンド装着時)規格WQHD消費電力(W)23サイズ(inch)23.8表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)539×215×414(スタンド装着時)コントラスト比1000:1最大解像度2560×1440表示色約1677万色解像度2560×1440保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI/USB Type-Cアスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節チルト
  • 31.5インチ 液晶ディスプレイ(2560x1440/IPS/アンチグレア/HDMI/TypeC(PD15W)/3年保証) LG

    31.5インチ 液晶ディスプレイ(2560x1440/IPS/アンチグレア/HDMI/TypeC(PD15W)/3年保証)

    LG
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    31.5インチ IPS WQHD USB Type-C搭載モニター。クリアな映像を届けるWQHD(2560x1440)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。視野角が広く、鮮やかで自然な色再現を実現するIPSパネルを採用。さらにsRGB99%(標準値)をカバーし、sRGBの色空間を忠実に表示します。映像端子としてUSB Type-Cを搭載。また、スマホなどの接続機器の充電(最大15W)を行うことができます。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。前:-5°~後:20°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
    付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ質量(kg)6.5(スタンド装着時)規格WQHD消費電力(W)29サイズ(inch)31.5表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×235×513(スタンド装着時)コントラスト比1000:1最大解像度2560×1440表示色約1677万色解像度2560×1440保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI/USB Type-Cアスペクト比16:9モニターサイズ31.5パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節チルト
  • 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/TypeC(PD65W)/HDMI/DP/スピーカー/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証) LG

    23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/TypeC(PD65W)/HDMI/DP/スピーカー/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証)

    LG
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    広視野角のIPSパネルを採用し、複数人で見ても見やすい表示を実現。3辺フレームレスデザインのため、オフィスはもちろん、受付・会議室・テレワークなど、さまざまな環境で幅広い用途に対応します。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの表示に対応しており、Web・資料のスクロールや文章・プログラミング、マルチウィンドウの操作、高fps動画を滑らかに表示できます。ケーブル1本で映像・音声信号、データ転送、給電(65Wまで)が可能なUSB Type-C端子を搭載。お手持ちのノートパソコンも簡単にセットアップ。USB Type-C接続なら、作業をしながら、ノートパソコンの充電もできます。また、USBハブとして、モニターのUSB-A端子にUSB機器(マウスなど)を接続しておけば、接続したUSB機器をノートパソコンで使用できます。より少ないケーブルでデスク環境を構築できるので、デスク周りもスッキリきれい、デスク環境がより理想に近づきます。スタンドは、150mmの高さ調整、前:-5゜~後:21゜のチルト(縦角度調整)、左右45゜のスイベル(横角度調整)、左右90゜のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。左右どちらにも回転して縦長表示ができる左右ピボットかつ3辺フレームレスデザインを採用し、デュアルモニターとして使用する場合、左右にそのまま配置して横長に32:9でも、2台ともに回転状態での配置による正方形に近い18:16でも、継ぎ目の少ない表示ができます。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子USB Type-C×1、HDMI×1、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS
  • 27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証) LG

    27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証)

    LG
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    高精細な4K(3840x2160)に対応のIPSディスプレイは発色が鮮やかで自然な色合いと広い視野角が特長です。フルHDの4倍の広大な作業領域を提供します。デジタルシネマ用の色域DCI-P3を90%カバーし、精緻な色彩表現で高品質な映像を提供。ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。また、HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。コントラスト比1000:1で、暗い色もディティールをしっかりと表現し、くっきりと映し出します。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や90Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。また、2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。USB Type-Cを1つ、USB ダウンストリームを2つ、DisplayPortを1つ、HDMIポートを2つに加え、ステレオミニジャックを備えています。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。150mmの高さ調整、前:-5゜~後:21゜のチルト(縦角度調整)、左右45°のスイベル(横角度調整)、右90゜回転のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子USB Type-C×1、HDMI×1、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPS
  • 49インチ 曲面型ウルトラワイド液晶ディスプレイ(5120x1440/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/Type-C(PD90W)/スピーカー/高さ調整/スイベル/3年保証) LG

    49インチ 曲面型ウルトラワイド液晶ディスプレイ(5120x1440/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/Type-C(PD90W)/スピーカー/高さ調整/スイベル/3年保証)

    LG
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    大量の情報を収集、処理、分析する必要があるコンテンツクリエイターやビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。高解像度5120x1440と32:9のウルトラワイド画面は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や90Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。KVMスイッチ機能を搭載。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB Type-B)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)や音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)、画面を2台のPCで共有できます。2台のPCやAV機器を一つの画面上に表示できます。5120x1440だから、2分割しても1画面あたりWQHD(2560x1440)で表示できます。対応ソフトウェアのDual Controllerを使用すれば、ひとつのキーボードとマウスで2台を操作できるので、2台同時接続でも快適に作業できます。通常のモニター(60Hz)の倍以上となる毎秒144コマ(144Hz)の表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度5120×1440色(本体)ブラックアスペクト比32:9モニターサイズ49インチパネル駆動方式IPS(Nano IPS)
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/フルHD/IPS/ブルーライト低減/フリッカーセーフ/液晶パネル・バックライト3年保証 LG

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/フルHD/IPS/ブルーライト低減/フリッカーセーフ/液晶パネル・バックライト3年保証

    LG
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    ノングレア、100Hzパネル、3辺フレームレスデザイン、USB Type-C PD65W対応、昇降80mm、ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ、2W+2Wスピーカー搭載、3年保証
    表面処理アンチグレアコントラスト比1300:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI、ヘッドホン(ステレオミニジャック)、USB Type-Cモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
  • 34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD96W)/LAN(RJ45)/高さ調整/スイベル/3年保証) LG

    34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD96W)/LAN(RJ45)/高さ調整/スイベル/3年保証)

    LG
    72,980税込80,278
    1個
    欠品中
    大量の情報を収集、処理、分析する必要があるコンテンツクリエイターやビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。高解像度3440x1440と21:9のウルトラワイド画面は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。アスペクト比21:9はシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。KVMスイッチ機能を搭載。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB Type-B)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)やネットワーク通信、音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)、画面を2台のPCで共有できます。2台のPCやAV機器を一つの画面上に表示できます。3440x1440だから、2分割しても1画面あたりフルHDより高解像度な1720x1440で表示できます。対応ソフトウェアのDual Controllerを使用すれば、ひとつのキーボードとマウスで2台を操作できるので、2台同時接続でも快適に作業できます。ACアダプタを内蔵しており、配線がすっきりとしたレイアウトに整えられます。
    サイズ(inch)34表面処理アンチグレアコントラスト比1300:1解像度3440×1440色(本体)ブラックアスペクト比21:9入出力端子DisplayPort(1.4)、HDMI、ステレオミニジャック、1000Base-T、USB Type-C(USB 3.2 Gen1)パネル駆動方式IPS
  • 27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/TypeC(PD65W)/チルト/3年保証) LG

    27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/TypeC(PD65W)/チルト/3年保証)

    LG
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    27インチ IPS フルHD USB Type-Cポート搭載モニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの表示に対応。高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。ノートパソコン対応のUSB Type-C端子から、ケーブル1本でディスプレイの使用、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
    付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ質量(kg)3.5規格FHD消費電力(W)23サイズ(inch)27表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×455×190(スタンド付)コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080表示色約1677色解像度1920×1080保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI/Type-Cアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節チルト
  • 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) LG

    27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証)

    LG
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    高精細な4K(3840x2160)に対応のIPSディスプレイは発色が鮮やかで自然な色合いと広い視野角が特長です。フルHDの4倍の広大な作業領域を提供します。デジタルシネマ用の色域DCI-P3を90%カバーし、精緻な色彩表現で高品質な映像を提供。ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。また、HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。コントラスト比1000:1で、暗い色もディティールをしっかりと表現し、くっきりと映し出します。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や90Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。また、2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。USB Type-Cを1つ、USB ダウンストリームを2つ、DisplayPortを1つ、HDMIポートを2つに加え、ステレオミニジャックを備えています。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。150mmの高さ調整、前:-5゜~後:21゜のチルト(縦角度調整)、左右45°のスイベル(横角度調整)、右90゜回転のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子DisplayPort、HDMI、USB Type-Cモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
  • 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/TypeC(PD65W)/チルト/3年保証) LG

    23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/TypeC(PD65W)/チルト/3年保証)

    LG
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    23.8インチ IPS フルHD USB Type-Cポート搭載モニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの表示に対応。高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。ノートパソコン対応のUSB Type-C端子から、ケーブル1本でディスプレイの使用、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
    付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ質量(kg)2.3規格FHD消費電力(W)17サイズ(inch)23.8表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×414×190(スタンド付)コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080表示色約1677色解像度1920×1080保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI/Type-Cアスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節チルト
  • 31.5インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) LG

    31.5インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証)

    LG
    63,980税込70,378
    1個
    欠品中
    31.5インチの大画面で高精細な4K(3840x2160)に対応し、フルHDの4倍の広大な作業領域を提供します。デジタルシネマ用の色域DCI-P3を90%カバーし、精緻な色彩表現で高品質な映像を提供。ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。また、HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。コントラスト比3000:1で、暗い色もディティールをしっかりと表現し、くっきりと映し出します。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や90Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。また、2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。USB Type-Cを1つ、USB ダウンストリームを2つ、DisplayPortを1つ、HDMIポートを2つに加え、ステレオミニジャックを備えています。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。130mmの高さ調整、前:-5゜~後:25゜のチルト(縦角度調整)、左右30゜のスイベル(横角度調整)、左90゜/右90゜回転のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。
  • 27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/TypeC(PD65W)/スピーカー/チルト/高さ調整/3年保証) LG

    27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/TypeC(PD65W)/スピーカー/チルト/高さ調整/3年保証)

    LG
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    27インチ IPS フルHD USB Type-Cポート搭載 スピーカー内蔵モニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの表示に対応。高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。ノートパソコン対応のUSB Type-C端子から、ケーブル1本でディスプレイの使用、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。2W+2Wのステレオスピーカーを内蔵。イヤホンや外部スピーカーを接続しなくてもサウンドを楽しめます。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
    付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ質量(kg)4規格FHD消費電力(W)22サイズ(inch)27表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×412~492×219(スタンド付)コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080表示色約1677色解像度1920×1080保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI/Type-C/USB高さ調節高さ調整ありアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節チルト
  • 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/高さ調整/ピボット/3年保証) LG

    27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/高さ調整/ピボット/3年保証)

    LG
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    高精細な4K(3840x2160)に対応のIPSディスプレイは発色が鮮やかで自然な色合いと広い視野角が特長です。フルHDの4倍の広大な作業領域を提供します。デジタルシネマ用の色域DCI-P3を95%カバーし、精緻な色彩表現で高品質な映像を提供。ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。VESAが策定したディスプレイ機器のHDR表示品質に関する指標となるDisplayHDR400の認証も取得しています。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や90Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。また、2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。110mmの高さ調整、前:-5゜~後:20゜のチルト(縦角度調整)、右90゜回転のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160色(本体)ホワイトアスペクト比16:9入出力端子DisplayPort、HDMI、USB Type-Cモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
  • 31.5インチ エルゴアームスタンド 液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD60W)/スピーカー/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) LG

    31.5インチ エルゴアームスタンド 液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD60W)/スピーカー/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証)

    LG
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    DCI-P3の色空間に対応する色彩を体感いただけます。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。従来のスタンドではなく、スイベル左右各280度、チルト角上下各25度、高さ調整130mm、ピボットに対応したアームスタンドを採用。姿勢や環境に合わせて、ベストなポジションに画面を配置できます。ケーブル類はすべてスタンド部に格納でき、すっきりしたデスク周りを実現します。ケーブル1本で映像入力※1、データ転送、USB PD 最大60Wの給電※2が可能なUSB Type-C端子をはじめ、HDMI端子2ポート、DisplayPort端子を搭載。また、USBダウンストリーム端子(USB3.0)を2ポート搭載しており、USBハブとしてご使用いただけます。効率的で高い利便性を提供します。本来は、モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定、画面上のウィンドウの並列、ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。
    付属品電源コード (1.5m)、AC-DC アダプター、電源延長ケーブル (1.2m)、HDMIケーブル (1.8m)、USB Type-Cケーブル (1.8m)質量(kg)10.3(スタンド装着時)規格4K消費電力(W)30サイズ(inch)31.5表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×407×511~641(スタンド装着時)コントラスト比1000:1最大解像度3840×2160表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI/DP/USB Type-C高さ調節ピボット・高さ調整ありアスペクト比16:9モニターサイズ31.5パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350角度調節チルト&スウィーベル
  • 34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/VAパネル/sRGB 99%/HDR10/DP/HDMIx2/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証) LG

    34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/VAパネル/sRGB 99%/HDR10/DP/HDMIx2/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証)

    LG
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    大量の情報を収集、処理、分析する必要があるコンテンツクリエイターやビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。一般的なアスペクト比16:9と比べ、33%広い横幅の21:9のウルトラワイド画面と高解像度3440x1440は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。アスペクト比21:9はシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。USB Type-Cポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や65Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。また、映像入力用の端子としてHDMIを2ポート、DisplayPort、ヘッドホン(3極)端子と多様な端子類を実装しています。80mmの高さ調整、前:-5゜~後:15°のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。
    サイズ(inch)34表面処理アンチグレアコントラスト比4000:1解像度3440×1440出入力端子DisplayPort入力×1、HDMI入力×2、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1、USB Type-C×1アスペクト比21:9パネル駆動方式VA
  • 31.5インチ4Kスマートモニター(3840x2160/WebOS/ワイヤレス対応/IPS/HDMIx2/TypeC(PD65W)/スピーカー/高さ調整/スイベル/ピボット/ホワイト筐体/3年保証) LG

    31.5インチ4Kスマートモニター(3840x2160/WebOS/ワイヤレス対応/IPS/HDMIx2/TypeC(PD65W)/スピーカー/高さ調整/スイベル/ピボット/ホワイト筐体/3年保証)

    LG
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    LG Smart Monitorに「タッチパネル機能」を搭載。大画面の31.5インチ 4K IPSディスプレイが、直感的なタッチ操作可能になりました。webOSを標準搭載。PCや映像表示装置に接続しなくても、多くのコンテンツを視聴いただけます。視野角が広く高精細な4K(3840x2160)IPSディスプレイはDCI-P3 95%の色域に対応し、精緻な色彩表現で高画質な映像を提供します。さらに、パネルはタッチ操作に対応しており、直感的で簡単な操作が可能です。驚くほど精巧で真に迫るリアルな映像をお楽しみください。webOSは、TVer、Netflix、Disney+、Amazon Prime Video、Apple TV、YouTubeなどのストリーミングサービスを使用してさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。また、5W+5Wの高出力ステレオスピーカーを搭載。付属しているリモコンやLG ThinQアプリで、手軽に操作可能です。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や65Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。AirPlay 2またはMiracastを使用して、簡単にPCやスマートデバイスのコンテンツをモニターに共有できます。また、スマホやタブレットの音楽をBluetooth経由でいつでもお楽しみいただけます。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。スタンドは、チルト、スイベル及び高さ調整、ピボット機能を搭載。さらに、モニター本体は、オートピボットに対応しており、上下を検知して自動で表示を切り替え、縦でも横でも自由に使えます。
    サイズ(inch)31.5表面処理グレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160色(本体)ホワイトアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB Type-Cパネル駆動方式IPS
  • 23.8型 ワークステーション向け多機能 フルHD(1920×1080) IPS  ブラック LG

    23.8型 ワークステーション向け多機能 フルHD(1920×1080) IPS ブラック

    LG
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    23.8インチ ワークステーション向け多機能 フルHDモニター。23.8インチFull HD(1920x1080)IPSディスプレイ。Full HDウェブカム、マイク、スピーカー内蔵。リフレッシュレート100Hz / LG Switchアプリ。USB Type-C(TM)(PD 90W)/ RJ45。リーダーモードとフリッカーセーフ。傾き/高さ/スイベル/ピボット(双方向)調節可能スタンド
    付属品電源コード、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブル(1.8m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー、取付け用ネジその他【ピボット】左90゜/右90゜【色域】sRGB 99%質量(kg)セット(スタンド付き):6.5、セット(スタンドなし):3.9消費電力(W)14.8電力(W)【オフ時】0.3【待機時】0.5角度(°)【チルト】前:-5゜~後:21゜【スイベル】左45゜/右45゜表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンド付き):540×368~518×250、セット(スタンドなし):540×323×50周波数【垂直走査】HDMI:48-100Hz、DisplayPort:48-100Hz USB Type-C(TM):48-100Hz機能HDCP(HDCP2.2)、フリッカーセーフ、ブルーライト低減モード、色覚調整、Smart Energy Saving、Super Resolution+、デイジーチェーン、カメラ、マイク、KVMスイッチ、DAS Mode、ブラックスタビライザー、LG Switch、Dual Controllerコントラスト比1300:1画素ピッチ0.2745×0.2745(mm)表示色約1677万色解像度1920×1080操作【OSD】OSDジョイスティック保証期間3年安心保証視野角178°/ 178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度【標準値】5ms(GTG 応答速度Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W色(本体)ブラック出入力端子HDMI入力:1、DisplayPort入力:1(Ver.1.4)、USB Type-C(TM):1、USBアップストリーム:1(USB 3.0)、USBダウンストリーム:4(USB 3.0)、ヘッドホン(ステレオミニジャック):1(4極 : ヘッドホン出力+マイク入力)、DisplayPort出力:1、LAN端子(RJ45):1(1000Base-T)画面サイズ23.8インチ高さ調整範囲(mm)150入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS視野領域寸法(mm)527×296輝度(cd/m2)250(標準値)USB【Type-C】DisplayPort Alternate Mode、DisplayPort Alternate Mode、データ転送
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
"usb-c hdmi pd" LG 【通販モノタロウ】