「vesa100」の検索結果
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23.8インチ ワークステーション向け多機能 フルHDモニター。23.8インチFull HD(1920x1080)IPSディスプレイ。Full HDウェブカム、マイク、スピーカー内蔵。リフレッシュレート100Hz / LG Switchアプリ。USB Type-C(TM)(PD 90W)/ RJ45。リーダーモードとフリッカーセーフ。傾き/高さ/スイベル/ピボット(双方向)調節可能スタンド
その他【ピボット】左90゜/右90゜【色域】sRGB 99%
付属品電源コード、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブル(1.8m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー、取付け用ネジ
質量(kg)セット(スタンド付き):6.5、セット(スタンドなし):3.9
消費電力(W)14.8
電力(W)【オフ時】0.3【待機時】0.5
角度(°)【チルト】前:-5゜~後:21゜【スイベル】左45゜/右45゜
表面処理アンチグレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンド付き):540×368~518×250、セット(スタンドなし):540×323×50
周波数【垂直走査】HDMI:48-100Hz、DisplayPort:48-100Hz USB Type-C(TM):48-100Hz
機能HDCP(HDCP2.2)、フリッカーセーフ、ブルーライト低減モード、色覚調整、Smart Energy Saving、Super Resolution+、デイジーチェーン、カメラ、マイク、KVMスイッチ、DAS Mode、ブラックスタビライザー、LG Switch、Dual Controller
コントラスト比1300:1
画素ピッチ0.2745×0.2745(mm)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
操作【OSD】OSDジョイスティック
保証期間3年安心保証
視野角178°/ 178°(水平/垂直)(CR≧10)
応答速度【標準値】5ms(GTG 応答速度Faster設定時)
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W+2W
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI入力:1、DisplayPort入力:1(Ver.1.4)、USB Type-C(TM):1、USBアップストリーム:1(USB 3.0)、USBダウンストリーム:4(USB 3.0)、ヘッドホン(ステレオミニジャック):1(4極 : ヘッドホン出力+マイク入力)、DisplayPort出力:1、LAN端子(RJ45):1(1000Base-T)
画面サイズ23.8インチ
高さ調整範囲(mm)150
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
視野領域寸法(mm)527×296
輝度(cd/m2)250(標準値)
USB【Type-C】DisplayPort Alternate Mode、DisplayPort Alternate Mode、データ転送
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
31インチ12メガピクセル(4200×2800)。日本乳がん検診精度管理中央機構認定。JESRA X-0093(管理グレード1A)。DICOM Part 14適合。マルチ解像度モード,臨床病理学モード。フェイルオーバー機能,自動輝度調整
仕様ヘッドホン機能あり(ステレオミニジャック) / はめ込み式スタンド / 機械式電源スイッチ
その他【色域】sRGB 97%(CIE1931)
付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPort ケーブル:○ / 電源コード:○ / USB3.0 アップストリームケーブル:○
質量(kg)(スタンド装着時)14 / (スタンド非装着時)10.7
タイプ外部電源アダプター
消費電力(W)(オフ時)0.3以下
出力【DC】24V、7.5A
表面処理アンチグレア
入力【DisplayPort】×2
機能環境輝度センサー:○ / ブラックスタビライザー:○ / 自動輝度較正:○ / 色温度:6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K) / DICOM Compliant:○ / フリッカーセーフ:○ / フォーカスビュー:○ / フロントセンサー:○ / ホットキー(6ボタン):○ / ハードウェアキャリブレーション:○ / 照明:○ / ライトボックスモード:○ / 臨床病理学モード:○ / PBP:2PBP / 人感センサー:○ / ブルーライト低減モード:○ / Smart Energy Saving:○ / Super Resolution+:○
最大消費電力(W)180
コントラスト比1500:1
画素ピッチ0.1554×0.1554
表示色約10.7億色(10bit)
解像度4200×2800
視野角178°(水平)/ 178°(垂直)
応答速度5ms(GTG Faster設定時)
入力端子DisplayPort×2、USB Type-A
VESAマウント(mm)100×100
安全規格CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class II / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○
入力電源100~240V(50/60Hz)
色(本体)ブラック
画面サイズ31インチ
アプリケーションDual Controller:○ / Qubyx:○
アスペクト比3:2
輝度(cd/m2)1200
USB【アップストリーム】USB Type-A ×1(USB3.0)【ダウンストリーム】USB Type-A ×3(USB3.0)
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
7日以内出荷
27インチ8メガピクセル(3840×2160)。JESRA X-0093(管理グレード2)。DICOM Part 14適合。Brightness Stabilization。フリッカーセーフ。左右ピボットに対応
仕様チルト/高さ調整/スイベル/ピボット、はめ込み式スタンド
その他【色域】sRGB 99%(CIE1931)
付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○ / USB3.0 アップストリームケーブル:○
質量(kg)スタンド非装着時:4.7 / スタンド装着時:7.5
タイプ外部電源アダプター
消費電力(W)(オフ時)0.3以下
出力【DC】19V、3.42A
表面処理アンチグレア
機能【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 8500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フリッカーセーフ】○【ハードウェアキャリブレーション】対応【PBP(ピクチャーバイピクチャー)】2PBP【ブルーライト低減モード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○
最大消費電力(W)65
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.1554×0.1554
表示色約10.7億色(10bit)
解像度3840×2160
視野角178°(水平)/ 178°(垂直)
応答速度5ms(GTG Faster設定時)
VESAマウント(mm)100×100
安全規格CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / ISO13485:○ / KC(韓国):○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○
入力電源100~240V(50/60Hz)
色(本体)ブラック
出入力端子DisplayPort入力:×1 / HDMI入力:×2 / ヘッドホン(ステレオミニジャック):3極 / USBダウンストリーム:USB Type-A ×2(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0)
画面サイズ27インチ
デザイン3辺フレームレスデザイン
アプリケーションDual Controller:○ / LG Calibration Studio:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
31.5インチ8メガピクセル(3840×2160)。JESRA X-0093(管理グレード1A)。DICOM Part 14適合。マルチ解像度モード,臨床病理学モード。フェイルオーバー機能。自動輝度調整,2方向ピボット
仕様チルト/高さ調整/ピボット、はめ込み式スタンド
その他【色域】DCI-P3 98%(CIE1976)
付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○
質量(kg)スタンド非装着時:5.6 / スタンド装着時:7
タイプ外部電源アダプター
消費電力(W)(オフ時)0.3以下
出力【DC】19V、3.42A
表面処理アンチグレア
機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フリッカーセーフ】○【フォーカスビュー】○【ハードウェアキャリブレーション】対応【臨床病理学モード】○【PBP(ピクチャーバイピクチャー)】2PBP【ブルーライト低減モード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○
最大消費電力(W)65
コントラスト比1300:1
画素ピッチ0.18159×0.18159
表示色約10.7億色(8bit+FRC)
解像度3840×2160
視野角178°(水平)/ 178°(垂直)
応答速度5ms(GTG Faster設定時)
VESAマウント(mm)100×100
安全規格CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class II / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○
入力電源100~240V(50/60Hz)
色(本体)ブラック
出入力端子DisplayPort入力:×2 / HDMI入力:×1 / USBダウンストリーム:USB Type-A ×2(USB2.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0)
画面サイズ31.5インチ
デザイン4辺フレームレスデザイン
アプリケーションDual Controller:○ / Qubyx:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)450
1台
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
27インチ 8メガピクセル(3840×2160)。JESRA X-0093(管理グレード2)。DICOM Part 14適合。IPSパネル sRGB99%。安定的な輝度で表示。Dynamic Syncモード
仕様チルト/高さ調整/ピボット、はめ込み式スタンド
その他【色域】sRGB 99%(CIE1931)
付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○ / USB3.0 アップストリームケーブル:○
質量(kg)スタンド非装着時:4.7 / スタンド装着時:6.2
タイプ外部電源アダプター
消費電力(W)(オフ時)0.3以下
出力【DC】19V、3.42A
表面処理アンチグレア
機能【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 8500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フリッカーセーフ】○【ハードウェアキャリブレーション】対応【PBP(ピクチャーバイピクチャー)】2PBP【ブルーライト低減モード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○
最大消費電力(W)65
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.1554×0.1554
表示色約10.7億色(10bit)
解像度3840×2160
視野角178°(水平)/ 178°(垂直)
応答速度5ms(GTG Faster設定時)
VESAマウント(mm)100×100
安全規格CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / ISO13485:○ / KC(韓国):○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○
入力電源100~240V(50/60Hz)
色(本体)ホワイト
出入力端子DisplayPort入力:×1 / HDMI入力:×2 / ヘッドホン(ステレオミニジャック):3極 / USBダウンストリーム:USB Type-A ×2(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0)
画面サイズ27インチ
デザイン3辺フレームレスデザイン
アプリケーションDual Controller:○ / LG Calibration Studio:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
21.3インチ 3MP IPSディスプレイ。1100cd/m2(標準値)。病理学モード、フォーカスビューモード。照明(ダウンライト/ウォールライト)。人間工学に基づいたデザイン
仕様チルト/高さ調整/ピボット、はめ込み式スタンド
その他【色域】NTSC 72%(CIE1931)
付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / DVI-Dケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○ / USB3.0 アップストリームケーブル:○
質量(kg)スタンド非装着時:5 / スタンド装着時:7
タイプ外部電源アダプター
消費電力(W)(オフ時)0.3以下
出力【DC】19V、6.32A
表面処理アンチグレア
機能【環境輝度センサー】○【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フリッカーセーフ】○【フォーカスビュー】○【フロントセンサー】○【ホットキー】○(6ボタン)【ハードウェアキャリブレーション】○【照明】○【ライトボックスモード】○【臨床病理学モード】○【人感センサー】○【ブルーライト低減モード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○
最大消費電力(W)120
コントラスト比1800:1
画素ピッチ0.2115×0.2115
表示色約10.7億色(10bit)
解像度1536×2048
視野角178°(水平)/ 178°(垂直)
応答速度5ms(GTG Faster設定時)
VESAマウント(mm)100×100
安全規格CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class II / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○
入力電源100~240V(50/60Hz)
色(本体)ブラック
出入力端子デイジーチェーン:○(3MP / 60Hz) / DisplayPort入力:○(入力×2、出力×1) / DVI-D入力:×1 / USBダウンストリーム:USB Type-A ×2(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×2(USB3.0)
画面サイズ21.3インチ
アプリケーションDual Controller:○ / Qubyx:○
アスペクト比3:4
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)1100
1台
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
27インチ8メガピクセル(3840×2160)。IPSパネル。DICOM Compliant。ハードウェアキャリブレーション対応。左右ピボット、高さ調整に対応
その他【色域】DCI-P3 95%
付属品電源コード:○ / AC-DC アダプター:○ / HDMIケーブル:○ / DisplayPortケーブル:○ / USBケーブル:○ / USB Type-Cケーブル:○ / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○ / ケーブルホルダー:○
質量(kg)セット(スタンド付き):6.6 / セット(スタンドなし):3.8
消費電力(W)(オフ時)0.3以下
角度(°)【スイベル】左45 / 右45、【チルト】前 -5 / 後 25、【ピボット】左90 / 右90
表面処理アンチグレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×85~235×575※セット(スタンド付)/614×58×393※セット(スタンドなし)
機能【フリッカーセーフ】○【ブルーライト低減モード】○【Super Resolution+】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / マニュアル(5000K~10000K)【ハードウェアキャリブレーション】○(LCS Medical)【工場出荷時キャリブレーション済】○【PBP】2PBP【自動輝度較正】○【DICOM Compliant】○【フォーカスビュー】○【Dual Controller】○
最大消費電力(W)65
コントラスト比1200:1
画素ピッチ0.1554×0.1554
表示色約10.7億色
解像度3840×2160
保証期間ご購入日から5年間または使用時間20000時間以内(バックライト含む)輝点が1個でも確認された場合、保証期間内は無償修理対象
視野角178° / 178°(CR≧10)
応答速度5ms(GTG Faster設定時)
VESAマウント(mm)100×100
安全規格VCCI:クラスB / UL(cUL):○ / FDA:Registration(Class I) / ISO13485:○ / IEC(60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(60950-1 / 55032 / 55024):○ / EN(60601-1 / 60601-1-2):○ / EN(60950-1 / 55032 / 55024):○
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI入力:1 / DisplayPort入力:1 / USBアップストリーム:USB 2.0 ×2 / USBダウンストリーム:USB 2.0 ×2
画面サイズ27インチ
高さ調整範囲(mm)150
アスペクト比16:9
表示有効寸法(mm)597×336
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)450
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
31.5インチ 8MP(3840×2160) IPS Blackディスプレイ。マルチ解像度モード(8/6/4MP)。輝度1000cd/m2(代表値)。フォーカスビューモード/病理モード。内蔵正面補正センサー。ダウンライト/ウォールライト
その他【色域】sRGB 100%
質量(kg)セット(スタンド付き):13 / セット(スタンドなし):9.7
消費電力(W)(待機時)1 / (オフ時)0.3以下
角度(°)【スイベル】左15 / 右15、【チルト】前 -5 / 後 15
表面処理アンチグレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)759×536~646×280※セット(スタンドなし)
機能【フリッカーセーフ】○【ブルーライト低減モード】○【Super Resolution+】○【色温度】○(6500K / 7500K / 9300K)【ハードウェアキャリブレーション】○(LCS Medical)【工場出荷時キャリブレーション済】○【PBP】○(2PBP)【自動輝度センサー】○【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【人感センサー】○【DICOM Compliant】○【臨床病理学モード】○【照明】○【フォーカスビュー】○【ライトボックスモード】○【Dual Controller】○
最大消費電力(W)120
コントラスト比2000:1
画素ピッチ0.18159×0.18159
表示色約10.7億色
解像度3840×2160
操作【OSD操作】電源スイッチ + OSDジョイスティック + 6ボタン
保証期間5年間または製品使用時間20000時間以内(バックライト含む)の期間輝点(同一色で光り続けるピクセル)が1個でもあれば無償修理の対象。
視野角178° / 178°(CR≧10)
応答速度14ms(GTG) / 5ms(GTG Faster設定時)
VESAマウント(mm)100×100
安全規格UL(cUL):○ / ISO13485:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○
入力電源100-240V、50/60Hz
色(本体)ブラック
出入力端子DisplayPort入力:2 / USBアップストリーム:2(USB 3.0) / USBダウンストリーム:2(USB 3.0) / ヘッドホン(ステレオミニジャック):1
画面サイズ31.5インチ
高さ調整範囲(mm)110
アスペクト比16:9
表示有効寸法(mm)697×392
パネル駆動方式IPS(IPS Black)
輝度(cd/m2)1000
1台
¥829,800
税込¥912,780
7日以内出荷
21.3インチ 5MP(2048×2560) VAディスプレイ。輝度1100cd/m2(代表値)。マルチ解像度モード(5/3/2MP)。フォーカスビューモード/病理モード。デイジーチェーン
その他【色域】NTSC 72%
付属品電源コード:○ / AC-DC アダプター:○ / DVI-Dケーブル:○ / DisplayPortケーブル:○ / USBケーブル:○ / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○ / ケーブルホルダー:○
質量(kg)セット(スタンド付き):7.85 / セット(スタンドなし):5.45
消費電力(W)(オフ時)0.3以下
角度(°)【スイベル】左15 / 右15、【チルト】前 -5 / 後 20、【ピボット】左90 / 右90
表面処理アンチグレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×473×78※セット(スタンドなし)
機能【フリッカーセーフ】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【色温度】○(6500K / 7500K / 9300K、マニュアル 5000K-10000K)【ハードウェアキャリブレーション】○(LCS Medical)【工場出荷時キャリブレーション済】○【自動輝度センサー】○【デイジーチェーン】○(5MP@48Hz)【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【人感センサー】○【マルチ解像度モード】○(5MP / 3MP / 2MP)【臨床病理学モード】○【照明】○(ダウンライト / ウォールライト)【フォーカスビュー】○【ライトボックスモード】○【Dual Controller】○
最大消費電力(W)120
コントラスト比1800:1
画素ピッチ0.165×0.165
表示色約10.7億色
解像度2048×2560
操作【OSD操作】電源スイッチ + OSDジョイスティック + 5ボタン
保証期間購入日から一定期間、輝点(同じ色で光り続けるピクセル)が1個でもあれば保証期間内に限り無償修理の対象。
視野角178° / 178°(CR≧10)
応答速度14ms(GTG) / 5ms(GTG Faster設定時)
VESAマウント(mm)100×100
安全規格PSE:○ / VCCI:クラスB / UL(cUL):○ / FDA:510(K)(Class II) / ISO13485:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○
入力電源100-240V、50/60Hz
色(本体)ブラック
出入力端子DVI-D入力:1 / DisplayPort入力:2 / DisplayPort出力:1 / USBアップストリーム:2(USB 3.0) / USBダウンストリーム:2(USB 3.0)
画面サイズ21.3インチ
高さ調整範囲(mm)110
アスペクト比4:5
表示有効寸法(mm)338×422
パネル駆動方式IPS(IPS Black)
輝度(cd/m2)1100
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
7日以内出荷
24インチ 2MP(1920×1200) IPSディスプレイ。輝度600cd/m2(代表値)。内蔵正面補正センサー。フォーカスビューモード/病理モード。デイジーチェーン。双方向のオートピボット
その他【色域】NTSC 70%
付属品電源コード:○(1.8m) / AC-DCアダプター:○ / 電源延長ケーブル:- / D-Sub15ピンアナログケーブル:- / DVI-Dケーブル:○(1.8m) / HDMIケーブル:○(1.8m) / DisplayPortケーブル:○(1.8m) / DisplayPort-MiniDisplayPortケーブル:- / Thunderboltケーブル:- / USBケーブル:○(1.8m) / USB Type-Cケーブル:- / USB Type-C-A変換ケーブル:- / USB Type-C-A変換コネクタ:- / リモコン:- / 電池:- / クイックセットアップガイド:○ / 取扱説明書:- / 保証書:○ / ケーブルホルダー:- / 取付用ネジ:- / 保護シート:- / マウスパッド:- / キャリブレーションセンサー:- / その他:-
質量(kg)スタンドあり:7.1 / スタンドなし:4.35
消費電力(W)38 / (オフ時)0.3以下 / (待機時)0.5
角度(°)【スイベル】45、【チルト】前 -5 / 後 25、【ピボット】左90 / 右90
表面処理アンチグレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:574×409~559×248/スタンドなし:574×382×59
機能【HDR対応方式】-【HDR認証】-【HDCP】HDCP1.4【一般機能【フリッカーセーフ】○【ブルーライト低減モード】○【Live Color Low Blue Light】-【色調整】-【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【Dynamic Tone Mapping】-【ハードウェアキャリブレーション】-【PIP】-【PBP】-【自動輝度センサー】-【FILMMAKER MODE(TM)】-【デイジーチェーン】○(1920×1080 @ 60Hz)【音声機能【バーチャルサウンド】-【DTS Headphone】X(R)】-【DTS(R) Virtual】X(TM)】-【オートボリュームレベリング】-【Pixel Sound】-【ゲーミング機能【VRR】-【AMD FreeSync(TM) テクノロジー】-【NVIDIA G-Sync Compatible】-【NVIDIA G-Sync(TM) テクノロジ】-【VESA Adaptive-Sync】-【VESA Dual-Mode】-【DAS Mode】-【1ms Motion Blur Reduction】-【ブラックスタビライザー】○【クロスヘア】-【アンビエントライト】-【FPSカウンター】-【E-Sports Mode】-
最大消費電力(W)65
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.27×0.27
最大解像度1200×1920
表示色約1.677万色
解像度D-Sub15pinアナログ入力:-/DVI-D入力:1920×1200@61Hz/HDMI入力:1920×1200@61Hz/DisplayPort入力:1920×1200@61Hz/MiniDisplayPort入力:-/USBType-C(TM):-
視野角178° / 178°(CR≧10)
応答速度5ms(GTG 応答速度Faster設定時)
VESAマウント(mm)100×100
スピーカーなし
入力電源100-240V、50/60Hz
色(本体)ブラック
出入力端子【入力】D-Sub 15pinアナログ:- / DVI-D:1 / HDMI:1 / DisplayPort:1 / Mini DisplayPort:- / USB Type-C(TM):- / オーディオ入力:- / オーディオ入力:- / RS-232C:- / LAN端子(RJ45):-、【出力】ヘッドホン(ステレオミニジャック):- / オーディオラインアウト:- / 光デジタル出力(S/PDIF):- / DVI-D出力:- / DisplayPort出力:1
画面サイズ24インチ
高さ調整範囲(mm)150
アスペクト比16:10
表示有効寸法(mm)324×518
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)D-Sub15pinアナログ:-/DVI:56~61/HDMI:56~61/DisplayPort:56~61/USBType-C(TM):-
輝度(cd/m2)600
USBUSBアップストリーム:2(USB 3.0) / USBダウンストリーム:2(USB 3.0) / USB Type-C(TM):- / USB入力:- / USB Type-C:- / DisplayPort Alternate Mode:- / USB Power Delivery:- / データ転送:-
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
31.5インチ8メガピクセル(3840×2160)。HDR10に対応。PIP、4画面PBP/ミラー表示、回転表示機能。フェイルオーバー機能。防水・防塵規格 IP35(前面)/IP32(本体)対応
仕様機械式電源スイッチ
その他【色域】sRGB 99%(CIE1931)
付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○
質量(kg)スタンド非装着時:12.4
タイプ外部電源アダプター
消費電力(W)(オフ時)0.3以下
出力【DC】19V、6.32A
表面処理保護ガラス(1.6t、低反射、指紋防止)
機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【HDR10】○【HDR効果】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP(2PBP / 3PBP / 4PBP)【PIP】○【回転 & ミラーモード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○
最大消費電力(W)120
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.18159×0.18159
表示色約10.7億色(10bit)
解像度3840×2160
視野角178°(水平)/ 178°(垂直)
応答速度5ms(GTG Faster設定時)
VESAマウント(mm)200×100/100×100
安全規格CE:○ / EN(60601-1 / 60601-1-2):○ / EN(60950-1 / 55032 / 55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(60950-1 / 55032 / 55024):○ / 防水保護等級:IP35 / IP32 / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性防犯:IK06 / WEEE:○
入力電源100~240V(50/60Hz)
色(本体)ホワイト
出入力端子3G-SDI:○ / DisplayPort:×2(入力×1 / 出力×1) / DVI-D:×2(入力×1 / 出力×1) / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0)
画面サイズ31.5インチ
アプリケーションLG Calibration Studio
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)800
1台
¥829,800
税込¥912,780
7日以内出荷
31.5インチ8メガピクセル(3840×2160)。HDR10に対応。フェイルオーバー機能。12G-SDIをサポート。PIP、4画面PBP/ミラー表示、回転表示機能。防水・防塵規格 IP35(前面)/IP32(本体)対応
仕様機械式電源スイッチ
その他【色域】sRGB 99%(CIE1931)
付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPort ケーブル:○ / HDMI ケーブル:○ / 電源コード:○
質量(kg)(スタンド非装着時)13.5
タイプ外部電源アダプター
消費電力(W)(オフ時)0.3以下
出力【DC】24V、7.5A
表面処理保護ガラス(1.6t、低反射、指紋防止)
機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【HDR10】○【HDR効果】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP】2PBP / 3PBP / 4PBP【PIP】○【回転&ミラーモード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○
最大消費電力(W)180
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.18159×0.18159
表示色約10.7億色(10bit)
解像度3840×2160
視野角178°(水平)/ 178°(垂直)
応答速度5 ms(GTG Faster設定時)
VESAマウント(mm)200×100/100×100
安全規格CE:○ / EN(60601-1 / 60601-1-2):○ / EN(60950-1 / 55032 / 55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(60950-1 / 55032 / 55024):○ / 防水保護等級:IP35 / IP32 / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性(IK06):○ / WEEE:○
入力電源100~240V(50/60Hz)
色(本体)ホワイト
出入力端子12G-SDI:○(BNC入出力×1、BNC入出力×4) / 3G-SDI:○ / DisplayPort:×2(入力×1 / 出力×1) / DVI-D:×2(入力×1 / 出力×1) / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0)
画面サイズ31.5インチ
アプリケーションLG Calibration Studio
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)800
1台
¥959,800
税込¥1,055,780
7日以内出荷
27 インチ FHD IPS ディスプレイ (1920x1080)。sRGB 115% (深赤)。Brightness Stabilization。防塵 & 防水。Protection Glass。フリッカー セーフ
仕様機械式電源スイッチ
その他【色域】sRGB 99%(CIE1931)
付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DVI-Dケーブル(カラー / 長さ):○ / D-Sub 15ピンアナログケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○
質量(kg)スタンド非装着時:7.7
タイプ外部電源アダプター
消費電力(W)(オフ時)0.3以下
出力【DC】19V、6.32A
表面処理保護ガラス(1.6t、低反射、指紋防止)
機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP】2PBP【PIP】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○
最大消費電力(W)120
色温度6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.3114×0.3114
表示色約10.7億色(10bit)
解像度1920×1080
視野角178°(水平) / 178°(垂直)
応答速度5ms(GTG Faster設定時)
VESAマウント(mm)200×100/100×100
安全規格CE:○ / EN(60601-1 / 60601-1-2):○ / EN(60950-1 / 55032 / 55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(60950-1 / 55032 / 55024):○ / 防水保護等級:IP35 / IP32 / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性防犯:IK06 / WEEE:○
入力電源100~240V(50/60Hz)
色(本体)ホワイト
出入力端子3G-SDI:○ / コンポーネント(解像度):○ / DVI-D:×2(入力×1 / 出力×1) / D-Sub 15pin アナログ入力:○ / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0)
画面サイズ27インチ
アプリケーションLG Calibration Studio
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)1000
1台
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
27インチ 8メガピクセル(3840×2160)。直下型1500エリア駆動Mini LEDバックライト。sRGB 100%+赤色強化。ピーク輝度 2000cd/m2 / HDR対応。防水防塵規格 前面IP45/ 背面IP32対応
仕様機械式電源スイッチ
その他【色域】DCI-P3 98%(CIE1976)
付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー/長さ):○ / 電源コード:○
質量(kg)スタンド非装着時:8
タイプ外部電源アダプター
消費電力(W)(オフ時)0.3以下
出力【DC】19V、6.32A
表面処理保護ガラス(1.3t、低反射、指紋防止、光学接着)
機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 8500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【HDR10】○【HDR効果】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP(ピクチャーバイピクチャー)】2PBP / 3PBP / 4PBP【PIP(ピクチャーインピクチャー)】○【回転&ミラーモード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○
最大消費電力(W)120
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.1554×0.1554
表示色約10.7億色(10bit)
解像度3840×2160
視野角178° / 178°
応答速度5 ms(GTG Faster設定時)
VESAマウント(mm)200×100/100×100
安全規格CE:○ / EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN (EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2):○ / IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / 防水保護等級:IP45 / IP32 / ISO13485:○ / KC(韓国):○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性防犯:IK06 / WEEE:○
入力電源100~240V(50/60Hz)
色(本体)ホワイト
出入力端子3G-SDI:○ / DisplayPort入力:×2(入力×1 / 出力×1) / DVI-D入力:×2(入力×1 / 出力×1) / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0)
画面サイズ27インチ
アプリケーションLG Calibration Studio
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)800
1台
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
ミニLED搭載31.5インチ 4K (3840x2160)。DCI-P3 98% (CIE1976)。保護ガラス(オプティカルボンディング、反射防止、指紋防止、Anti-glare)。最大4PBP、PIP / 12G-SDI対応。防水規格IP45(前面)、IP32(前面以外)、耐衝撃保護等級IK06
その他【色域】DCI-P3 98%
付属品電源コード:○ / AC-DC アダプター:○ / HDMIケーブル:○ / DisplayPortケーブル:○ / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○
質量(kg)セット(スタンドなし):9.7
消費電力(W)(オフ時)0.3以下
表面処理保護ガラス(オプティカルボンディング、反射防止、指紋防止、アンチグレア)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンドなし):751×470×65
機能【フリッカーセーフ】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【色温度】○(6500K / 7500K / 9300K、マニュアル設定 5000K~10000K)【ハードウェアキャリブレーション】○(LG Calibration Studio対応)【工場出荷時キャリブレーション済】○【PIP】○【PBP】○(2PBP / 3PBP / 4PBP対応)【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【フェイルオーバー機能】○【SDI】○(3G-SDI / 12G-SDI、入力×4 / 出力×4)【回転&ミラーモード】○【LG Calibration Studio】○
最大消費電力(W)130
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.18159×0.18159
表示色約10.7億色
解像度3840×2160
操作【OSD操作】電源スイッチ + 10ボタン
保証期間ご購入日から5年間または製品使用時間が20000時間以内(バックライト含む)に輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合、保証期間内に限り無償修理対象。
視野角178° / 178°(CR≧10)
応答速度14ms(GTG)、5ms(GTG 応答速度Faster設定時)
VESAマウント(mm)200×100/100×100
安全規格ROHS指令:○ / J-Moss:○ / UL(cUL):○ / CE:○ / FDA:510(K) (Class II) / ISO13485:○ / IEC (60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC (60950-1 / 55032、55024):○ / EN (60601-1 / 60601-1-2):○ / EN (60950-1 / 55032、55024):○ / IP(Front / Except for front):IP45 / IP32 / Vandal-proof:IK06
入力電源100-240V、50/60Hz
色(本体)ホワイト
出入力端子DVI-D入力:1 / HDMI入力:1 / DisplayPort入力:1 / RS-232C:1 / USBアップストリーム:1(USB 3.0) / USBダウンストリーム:1(USB 3.0)
画面サイズ31.5インチ
アスペクト比16:9
表示有効寸法(mm)697×392
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)800(ピーク時:2000)
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
7日以内出荷
関連キーワード