絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
213件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ用リング F4コネクタ用 10個入り サン電子コネクタ用リング F4コネクタ用 10個入りサン電子
169税込186
1個
3日以内出荷
F4コネクタ用リング
用途業者ニーズの高いリング10個入り
TV接続ケーブル 4K8K放送対応 1m  片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向け サン電子TV接続ケーブル 4K8K放送対応 1m 片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向けサン電子
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ビニール梱包吊り下げ可能
用途多能工業者様向け廉価ケーブル
TV接続ケーブル 4K8K放送対応 3m  片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向け サン電子TV接続ケーブル 4K8K放送対応 3m 片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向けサン電子
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ビニール梱包吊り下げ可能
用途多能工業者様向け廉価ケーブル
TV接続ケーブル 4K8K放送対応 5m  片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向け サン電子TV接続ケーブル 4K8K放送対応 5m 片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向けサン電子
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ビニール梱包吊り下げ可能
用途多能工業者様向け廉価ケーブル
TV接続ケーブル 4K8K放送対応 2m  片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向け サン電子TV接続ケーブル 4K8K放送対応 2m 片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向けサン電子
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ビニール梱包吊り下げ可能
用途多能工業者様向け廉価ケーブル
コネクタ用リング 4Cコネクタ用 10個入り サン電子コネクタ用リング 4Cコネクタ用 10個入りサン電子
729税込802
1個
6日以内出荷
F4コネクタ10個入り
用途業者ニーズの高い10個入り
コネクタ用リング 5Cコネクタ用 10個入り サン電子コネクタ用リング 5Cコネクタ用 10個入りサン電子
719税込791
1個
3日以内出荷
F5コネクタ10個入り
用途業者ニーズの高い10個入り
分波器  4K8K放送対応 (ブラック) サン電子分波器 4K8K放送対応 (ブラック)サン電子
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ビニール梱包
GNSS L1 YOP-5270 5M サン電子GNSS L1 YOP-5270 5Mサン電子
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
GNSSアンテナ。
ケーブル長(m)5
アルミ電解コンデンサー 面実装形 サン電子アルミ電解コンデンサー 面実装形サン電子
39税込43
1個
23日以内出荷
仕様●種別:-●誘電体:-●静電容量:220μF●定格電圧(DC):16V●定格電圧(AC):-●誤差:-●温度:-55℃~105℃●温度係数:-●実装:-●パッケージ:ラジアル●呼びサイズ:-●端子形状:-●ピンピッチ:2.2mm●底面長さor径:6.3mm●種別:-●底面幅:6.6mm●高さ:7.7mm●シリーズ名:CE-AXアズワン品番68-2039-02
電源分離型利得切替式UHFブースタ サン電子電源分離型利得切替式UHFブースタサン電子
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
地上デジタル放送受信に適しています。妨害信号の飛び込みを防ぐ高シールドタイプです。 利得切替機能を搭載しているため、強電界から弱電界まで幅広い受信環境に対応可能です。 UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載、送電状態をパイロットランプで確認できます。
仕様●寸法:本体/高さ92×幅117×奥行52mm、電源部/高さ101×幅77×奥行32mm●質量(g):本体/280g、電源部/210g●運動消費電力:本体のみ1.4W(DC15V60mA)、UHFプリアンプ送電時:2.4W(DC15V110mA)●周波数帯域:UHF/470~710(ch13~52)●標準利得(db):45.35.25(入力レベル調節・切替式)●適正入力レベル(dbμ):40~80●定格出力(dbμ):105(9波)●利得調節範囲(db):0~-10以上●雑音指数(db以下):1.5●入出力インピーダンス(Ω):75(F形)●VSWR(以下):3●備考:UHFプリアンプ用電源SW付、出力モニタ端子付き、電源部:DP-34Aアズワン品番68-0954-33
電源分離型利得切替式CS・BS・UHFブースタ サン電子電源分離型利得切替式CS・BS・UHFブースタサン電子
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷
新4K8K放送に対応したCS・BS・UHFブースターです。BS110°CSデジタル放送・地上デジタル放送に適しています。 利得切替機能を搭載しているため、強電界から弱電界まで幅広い受信環境に対応可能です。 妨害信号の飛び込みを防ぐ高シールドタイプ。 UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載、送電状態をパイロットランプで確認できます。
仕様●寸法:本体/高さ92×幅117×奥行52mm、電源部/高さ101×幅77×奥行32mm●質量(g):本体/300g、電源部/210g●運動消費電力:本体のみ3.2W(DC15V150mA)、UHFプリアンプ送電時/4.2W(DC15V200mA)、CS/BSコンバータ4W・送電時8.8(DC15V420mA)、UHDプリアンプ・CS・BSコンバータ送電併用時10(DC15V470mA)●周波数帯域:UHF:470~710(ch13~52)、CS・BS-IF:1032~3224●標準利得(db):UHF:45.35.25(入力レベル調整・切替式)、CS BS-IF:27/35.17/25(入力レベル調節・切替式)●適正入力レベル(dbμ):UHF/40~80、CS・BS-IF/45~79●定格出力(dbμ)●▼UHF:105(9波)●▼、CS・BS:96/104(50波)●雑音指数(db以下)●▼UHF:1.5●▼CS・BS-IF:7●入力インピーダンス(Ω):75(F形)●VSWR(以下):UHF:3.0、CS・BS-IF:2.5アズワン品番68-0954-32
同軸ストリッパー   PS596B サン電子同軸ストリッパー PS596Bサン電子
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
5C用F形コネクタ(10個入り)   F5N10P サン電子5C用F形コネクタ(10個入り) F5N10Pサン電子
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
タイプ5C
4K8K対応4分配器(全端子電通型)   CSDK774GNP サン電子4K8K対応4分配器(全端子電通型) CSDK774GNPサン電子
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
分配数4
4K8K対応4分配器(1端子電通型)   CSDK774NP サン電子4K8K対応4分配器(1端子電通型) CSDK774NPサン電子
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
分配数4
4K8K対応3分配器(全端子電通型)   CSDK773GNP サン電子4K8K対応3分配器(全端子電通型) CSDK773GNPサン電子
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
分配数3
4K8K対応2分配器(全端子電通型)   CSDK772GNP サン電子4K8K対応2分配器(全端子電通型) CSDK772GNPサン電子
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
分配数2
4K8K対応3分配器(1端子電通型)   CSDK773NP サン電子4K8K対応3分配器(1端子電通型) CSDK773NPサン電子
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
分配数3
4K8K対応2分配器(1端子電通型)   CSDK772NP サン電子4K8K対応2分配器(1端子電通型) CSDK772NPサン電子
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
分配数2
ダミー抵抗   FD75AP サン電子ダミー抵抗 FD75APサン電子
499税込549
1個
8日以内出荷
5C中継コネクタセット   F5CNP サン電子5C中継コネクタセット F5CNPサン電子
699税込769
1個
6日以内出荷
タイプ5C
利得切換式UHFブースタ(電源分離型)   SBF453DP サン電子利得切換式UHFブースタ(電源分離型) SBF453DPサン電子
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
新4K8K衛星放送対応 利得切換式CS・BS・UHFブースタ(電源分離型)   CBFK453DP サン電子新4K8K衛星放送対応 利得切換式CS・BS・UHFブースタ(電源分離型) CBFK453DPサン電子
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
自己融着テープ(1m巻)   SBT1-P サン電子自己融着テープ(1m巻) SBT1-Pサン電子
599税込659
1個
6日以内出荷
コネクタの防水処理、ケーブルの絶縁加工等に最適な自己融着テープです。 耐候性・耐湿性に優れていますので、屋外の使用に対応しております。 1パック1m巻き。
長さ(m)1
新4K8K衛星放送対応コンセントプラグ4C用   F-4PLN サン電子新4K8K衛星放送対応コンセントプラグ4C用 F-4PLNサン電子
499税込549
1個
8日以内出荷
仕様高シールド適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、V-Low、UHF、VHF
新4K8K衛星放送対応コンセントプラグ5C用   F-5PLN サン電子新4K8K衛星放送対応コンセントプラグ5C用 F-5PLNサン電子
499税込549
1個
8日以内出荷
仕様高シールド適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、V-Low、UHF、VHF
4C用F型コネクタ(10個入り)   F4N-10P サン電子4C用F型コネクタ(10個入り) F4N-10Pサン電子
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
適合CS、BS、CATV、FM、UHF、VHF
アンテナケーブル SS/4C ブラック サン電子アンテナケーブル SS/4C ブラックサン電子
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
L型プッシュコネクタ F-LPA-P サン電子L型プッシュコネクタ F-LPA-Pサン電子
399税込439
1個
6日以内出荷
タイプL型
4K8K対応らくらくコネクタケーブル サン電子4K8K対応らくらくコネクタケーブルサン電子
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
アンテナケーブル FL/4C ホワイト サン電子アンテナケーブル FL/4C ホワイトサン電子
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アンテナケーブル FF/4C ホワイト サン電子アンテナケーブル FF/4C ホワイトサン電子
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
4K8K対応らくらくコネクタケーブル サン電子4K8K対応らくらくコネクタケーブルサン電子
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
4K8K対応4分配器 DHD-K74G-P ブラック サン電子4K8K対応4分配器 DHD-K74G-P ブラックサン電子
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
分配数4
4K8K対応CSBSラインブースタ CB-K20L-P サン電子4K8K対応CSBSラインブースタ CB-K20L-Pサン電子
8,698税込9,568
1個
8日以内出荷