カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • サン電子
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cbd-k045」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4K・8K 衛星放送対応 BS・110度CSアンテナ サン電子

    4K・8K 衛星放送対応 BS・110度CSアンテナ

    サン電子
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    新設計コンバータ、右左旋円偏波を同時受信。 45cmタイプは取付金具に ZAM材を採用し、高い耐候性を有しています。 方向調整容易、施工もラクラク。 出力周波数は1032~3224MHz の超広帯域に対応しています。 環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
    消費電力DC15V 3.0Wアンテナ径(Φmm)45外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×463×498受信周波数11.7~12.75GHz性能指数G /T(dB/K)14.8コンバーター総合利得(dB)48~58局発位相雑音(dBc/Hz)-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)受風面積(m2)0.19雑音指数(dB)0.45アンテナ利得(dB)33.9
  • 45cm型BS・110度CSアンテナ 4K8K放送対応 サン電子

    45cm型BS・110度CSアンテナ 4K8K放送対応

    サン電子
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ・従来の衛星電波に加え、左旋円偏波を利用した4K8K衛星放送対応のBS・110度CSデジタル放送が受信できます。・組み立て易く、調整作業も簡単、確実に行えるシンプル構造です。取付金具は耐久性・耐食性に優れた「ZAM※1」を採用しています。※1「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAI-マグネシウムMg-メッキ合金鋼板の商品名です。
    寸法(mm)本体 565×463×498マスト径48.6の場合、個装箱 550×490×160質量(kg)本体 1.5、個装箱込み 2.7消費電力(W)DC15V 3.0Wアンテナ径(Φmm)450受信周波数11.7GHz)~12.75GHz)色(本体)ホワイト適合マスト径(Φmm)25~50RoHS指令(10物質対応)対応性能指数G /T(dB/K)BS帯域14.8(標準)、CS帯域15.1(標準)局発位相雑音(dBc/Hz)ー55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)受風面積(m2)0.19雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)BS帯域33.9(標準)、CS帯域34.1(標準)偏波受信:右左旋円偏波コンバーター利得(dB)48~58
関連キーワード
テレビ受信用機器カテゴリ