カテゴリ

  • 建築金物(4)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「hu453」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源分離型利得切換式UHFブースタ サン電子

    電源分離型利得切換式UHFブースタ

    サン電子
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    「施工しやすく調整・メンテナンスも快適」施工のしやすさを追求した電源分離型利得切替式ブースタです。利得切替が出来る機能性に加え、ワンタッチプレート構造を採用し施工性を大幅に改善しました。付属の取付金具を設置した後、ブースタ本体の着脱がワンタッチで可能となるワンタッチプレートを新たに開発、取付後もケーブル接続や利得調整を手元で行うことができます。また、メーカー地デジ用UHF平面アンテナ(WAVE-GATE -WGシリーズ-)と組み合わせることで、ブースタの背面取付を実現。本体デザインも一新し、住宅の美観を阻害しないシンプルなデザインを採用しています。・「手元で作業しワンタッチで取付」本体を取付金具で設置した後、機器本体の取付がワンタッチで着脱可能となるプレート構造を新たに開発(ワンタッチプレート構造)しました。ケーブル接続や利得調整など手元で作業した後、ワンタッチで本体の固定が可能となります。・「新型平面アンテナ背面に取付可能」メーカー平面アンテナWGシリーズ(別売)と組み合わせることで、本商品を直接アンテナに取り付けることができます。平面アンテナ対象機種:WG20-□計5機種、WG20V-□計5機種、WG26-□計5機種。※□には本体色によってW、B、G、C、Kが入ります。・「利得切替機能を搭載」UHF帯域3段階の利得切換機能を搭載することで、幅広いシーンに対応します。・「デザインを一新、シンプルに」家の美観を損なわないシンプルでデザインへと一新しました。従来品と比較し、筐体の色をモノトーンに落とし、カバー表面デザインを変更しました。
    仕様適正入力レベル:UHF 40dB~80dB (90)質量(g)増幅部295、電源部210、個装箱梱包1000電流(A)本体のみ : 0.06(出力端子より重畳)、UHFプリアンプ 0.05A送電時 :0.11電圧(V)本体のみ : DC15(出力端子より重畳)、UHFプリアンプ 0.05A送電時 : DC15消費電力(W)運用:本体のみ 1.4、 UHFプリアンプDC15V 0.05A送電時 2.4電源UHFプリアンプ:DC15V 最大0.05A(UHF入力端子から送電)定格出力レベル:UHF 105dB(9波)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部88.5×117×57 、電源部101×77×32 、個装箱220×135×60出力インピーダンス(Ω)UHF 75(F形)周波数帯域(MHz)UHF 470~710RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)UHF 45、35、25(入力レベル調整、切換式)VSWRUHF 3.0以下
  • スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用

    カネソウ
    22,980税込25,278
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用
    ピッチ細目種類U字溝材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
  • スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用

    カネソウ
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用
    長さ(mm)995種類U字溝寸法b(mm)995材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
  • スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用

    カネソウ
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
    長さ(mm)995種類U字溝寸法b(mm)995材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
  • スチール製 グレーチング 細目滑り止め模様付 歩道U字溝用 カネソウ

    スチール製 グレーチング 細目滑り止め模様付 歩道U字溝用

    カネソウ
    27,980税込30,778
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
    ピッチ細目種類U字溝材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
  • リモコン(354-1487-SET) INAX(LIXIL)

    リモコン(354-1487-SET)

    INAX(LIXIL)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    旧リモコン品番:354-1278,354-1279,354-1280,354-1282,354-1292,354-1401,354-1402,354-1403,354-1404,354-1405の代替品 。マルチリモコンタイプで電池、ビス、壁取り付けブラケット付。機種により使用するボタン、使用しないボタンに関して、シールを貼って対応ください。
    用途LIXILシャワートイレ専用リモコン適合CW-E53,CW-E51,CW-E50HP,CW-E63Q,DS-483SU,DS-483HU,DS-483PU,DS-453,CW-E63,CW-61Q,DS-481,GDS-451,CW-61,CW-E60HP
  • バリオシェルフ4530 河淳

    バリオシェルフ4530

    河淳
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    材質(本体)PP均等耐荷重(kg)25
  • ショック スプリングブラック+ボディーフ 45014-0253-23J Kawasaki

    ショック スプリングブラック+ボディーフ 45014-0253-23J

    Kawasaki
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR750LAF