4K8K対応分波器サン電子8日以内出荷
4K8K衛星放送対応分波器です。入出力端子は金メッキとし、ケーブル本体色はつや消しブラックです。
先端コネクタはローレット加工で確実に接続できます。
ノイズに強い高シールド設計とし、2.5Cケーブルで狭い場所でも取り回しがし易くなっています。
環境に配慮したRoHS指令対応商品です。
用途テレビの後ろでUHF/BS,CSを分ける時に使用します仕様CS/BS電波通過型出力F形コネクタ(ローレット加工)ケーブル長(m)出力:0.2対応4K本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×45×22RoHS指令(10物質対応)対応通過帯域損失(dB以下)(10~76)1.0、(76~770)1.5、(1032~1489)2.0、(1489~2150)2.5、(2150~2681)3.0、(2681~3224)3.5