カテゴリ

  • 空調・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
  • サン電子
  • MURATA(村田製作所)(158)
  • マスプロ電工(63)
  • オカムラ(岡村製作所)(50)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • 日本アンテナ(24)
  • セルスター(14)
  • マリンテック(11)
  • RS PRO(8)
  • エスコ(7)
  • ツインバード(7)
  • CKD(6)
  • Seeed Studio(6)
  • 共立機巧(5)
  • 神保電器(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • 協立エアテック(5)
  • フカガワ(4)
  • 変換名人(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vhf」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UHF/VHF・FM混合(分波)器 サン電子UHF/VHF・FM混合(分波)器サン電子(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(45g)
当日出荷
FM・VHF及びUHFの混合(分波)器です。
分波器 新4K8K衛星放送対応 サン電子分波器 新4K8K衛星放送対応サン電子
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
UHF(地デジ)とCS・BS(衛星)の電波を分ける機器。地デジ、CS・BS・UHF・VHF・FM(CATV)の全放送に対応。外来電波(ノイズ)の混入を防ぐシールド構造。あらかじめ出力ケーブル(0.2m)が加工接続されており、テレビやレコーダー等の受信機への接続が簡単です。ケーブルの先端には放送波を識別するタグが付いており、接続ミス(間違え)を予防できます。細くて軟らかく、配線が容易な2.5Cケーブルを採用。コネクタは金メッキタイプ 。新4K8K衛星放送に対応し、一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が良好な受信システムに使用する機器として認定する「SHマーク」取得品です。
ケーブル長(m)0.2
CS・BS・UHFブースタ サン電子CS・BS・UHFブースタサン電子
33,980税込37,378
1個
当日出荷
4K・8K 衛星放送・3224MHz対応品。 バンド切換スイッチによりUHF、CATVの切換が容易に行える為、受信方法が決まっていない場合でも事前に設置が可能です。(SMB-K30W) 出力モニタ端子を1分岐出力に切り換える事が可能となり、テレビ端子などの増設に対応できます。(SMB-K30W) 雨水の浸入を軽減する筐体設計を採用しています。 環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
切換方式混合(CS・BS・UHF・FM)、単独(CS・BS/UHF・VHF・FM)質量(g)660電源(CS・BSコンバータ)DC15V最大4W(CS・BS入力端子より送電)、(UHFプリアンプ)DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電)電源電圧AC100V(50/60Hz)、DC15V(出力端子より重畳)消費電力【AC100V】(本体のみ)3W、UHFプリアンプ100mA送電時:4.5W、CS・BSコンバータ4W送電時:7.5W、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時9.5W【DC15V】本体のみ140mA、UHFプリアンプ100mA送電時:240mA、CS・BSコンバータ4W送電時:410mA、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時:510mA出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)(FM)75(F形)、(UHF)75(F形)、(CS・BS-IF)75(F形)周波数帯域(MHz)(FM)76~222、(UHF)470~710、(CS・BS-IF)1000~3224電圧定在波比(FM)2.5以下、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)2.5以下雑音指数(dB)(FM)-、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)9.0以下利得(dB)(FM)-3以下、(UHF)32~37、(CS・BS-IF)24~30/32~38定格出力(dBμV)(FM)-、(UHF)105(9波)、(CS・BS-IF)95/103(48波)利得調整範囲(dB)(FM)-、(UHF)0~-10以上(連続可変)、(CS・BS-IF)0~-10以上(連続可変)入力ATT(dB)(FM)-、(UHF)0、-10(切換式)、(CS・BS-IF)0、-10(切換式)
4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz) サン電子4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz)サン電子
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分岐器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種ともIN⇔OUT間電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
用途屋内用適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF逆結合損失(dB)(10~76MHz)15、(76~300MHz)25、(300~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~2681MHz)16、(2681~3224MHz)16インピーダンス(Ω)75(F形)電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)
4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(10~3224MHz) サン電子4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(10~3224MHz)サン電子
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
新4K8K衛星放送受信に対応した10~3224MHzまでの超広帯域設計です。 入力端子が左右30度の範囲で可動しますので、最適な角度でご使用いただけます。 衛星アンテナやブースタ用の電源が通過する電源挿入型です。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHFホワイト質量(g)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24.5×44×28使用箇所テレビ端子1端子型、全端子電流カット端子数1(テレビ出力)電圧定在波比(10MHz~76MHz) 1.3、(76MHz~300MHz) 1.3、(300MHz~770MHz) 1.3、(770MHz~1489MHz) 1.4、(1489MHz~2150MHz) 1.4、(2150MHz~2681MHz) 1.5、(2681MHz~3224MHz) 1.6インピーダンス(Ω)75(F形)挿入損失(dB)(10MHz~76MHz) 0.2、(76MHz~300MHz) 0.2、(300MHz~770MHz) 0.2、(770MHz~1489MHz) 0.3、(1489MHz~2150MHz) 0.3、(2150MHz~2681MHz) 0.4、(2681MHz~3224MHz) 0.5
4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz) サン電子4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz)サン電子
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応したハイパスフィルタ内蔵型のテレビ端子です。 TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより、双方向/片方向伝送の切換えが可能です。 取付枠取付け用の本体ツメ部が金属化されておりますので固定強度が向上しています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 コンセントプラグ(F-5P)は別売です。 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHFホワイト電圧定在波比【双方向】(10~55MHz)2.0、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5【片方向】(10~55MHz)-、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)
4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz) サン電子4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz)サン電子
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種とも1端子電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
用途屋内用付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHFタイプ1端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz) サン電子4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz)サン電子
26,980税込29,678
1セット(10個)
4日以内出荷
付属品5CF形コネクタ(1個)適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHFホワイト質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27×44×36使用箇所テレビ端子1端子型、全端子電流カット端子数1(テレビ出力)電圧定在波比【双方向】(10~55MHz)2.0、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5【片方向】(10~55MHz)-、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)-挿入損失(dB)【双方向】(10~55MHz)1.0、(70~90MHz)1.0、(90~770MHz)1.0、(770~1489MHz)1.5、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.8、(2681~3224MHz)3.5【片方向】(10~55MHz)40以上、(70~90MHz)3.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.3、(1489~2150MHz)2.8、(2150~2681MHz)3.5、(2681~3224MHz)4.0
5C用F型コネクタ(5個入り)   F5N-5P サン電子5C用F型コネクタ(5個入り) F5N-5Pサン電子
499税込549
1個
6日以内出荷
適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、UHF、VHF
F型中継コネクタ   FCN-1P サン電子F型中継コネクタ FCN-1Pサン電子
499税込549
1個
8日以内出荷
適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、UHF、VHF
5C用F型コネクタ(2個入り)   F5N-2P サン電子5C用F型コネクタ(2個入り) F5N-2Pサン電子
290税込319
1個
8日以内出荷
適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、UHF、VHF
4C用F型コネクタ(5個入り)   F4N-5P サン電子4C用F型コネクタ(5個入り) F4N-5Pサン電子
799税込879
1個
8日以内出荷
適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、UHF、VHF
新4K8K衛星放送対応コンセントプラグ5C用   F-5PLN サン電子新4K8K衛星放送対応コンセントプラグ5C用 F-5PLNサン電子
499税込549
1個
8日以内出荷
仕様高シールド適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、V-Low、UHF、VHF
新4K8K衛星放送対応コンセントプラグ4C用   F-4PLN サン電子新4K8K衛星放送対応コンセントプラグ4C用 F-4PLNサン電子
499税込549
1個
8日以内出荷
仕様高シールド適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、V-Low、UHF、VHF
4C用F型コネクタ(10個入り)   F4N-10P サン電子4C用F型コネクタ(10個入り) F4N-10Pサン電子
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
適合CS、BS、CATV、FM、UHF、VHF
テレビ受信用機器カテゴリ