カテゴリ

  • 溶接用品(17)
絞り込み
ブランド
  • ニツコー熔材工業
  • 黒田精工(112)
  • タンガロイ(49)
  • カネミツ(37)
  • 宝興産(37)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
  • TakaraTec(28)
  • ユニケース(20)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(14)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(12)
  • ホンダ(10)
  • RICOH(リコー)(9)
  • PANDUIT(パンドウイット)(9)
  • ORIGINAL WORKS(ササガワ)(9)
  • アリアス(9)
  • Canon(7)
  • SANWA(三和電気工業)(7)
  • エツミ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SNS」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309

    ニツコー熔材工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316

    ニツコー熔材工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。色棒端/白JIS規格Z3221 ES316-16AWS規格A5.4 E316-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-310 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-310

    ニツコー熔材工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。 軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端/桃JIS規格Z3221 ES310-16AWS規格A5.4 E310-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-308 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-308

    ニツコー熔材工業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(2kg)ほか
    翌々日出荷
    308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。色棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16AWS規格A5.4 E308-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316L ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316L

    ニツコー熔材工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    316Lタイプは低炭素19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、316タイプに比べ低炭素なので耐粒界腐食性がすぐれています。したがって、316タイプよりも強い腐食環境に用いられます。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS316Lの溶接。色棒端/緑JIS規格Z3221 ES316L-16AWS規格A5.4 E316L-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。 被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。色棒端:黄JIS規格Z3221伸び(%)48.6引張強度(MPa)602AWS規格A5.4 E308-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)425
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。 被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒長(mm)300棒径(Φmm)2.6伸び(%)48.7耐圧性(MPa)427引張強度(MPa)599電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進45~75
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS304Lの溶接。色棒端:赤棒長(mm)300JIS規格Z3221棒径(Φmm)2.6伸び(%)49.1引張強度(MPa)550AWS規格A5.4 E308L-16電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)383電流範囲(A)立向上進45~75
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端:桃JIS規格Z3221伸び(%)41引張強度(MPa)586AWS規格A5.4 E310-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)406
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS304Lの溶接。色棒端:赤JIS規格Z3221伸び(%)50.7引張強度(MPa)555AWS規格A5.4 E308L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)380
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端:桃棒長(mm)350JIS規格Z3221棒径(Φmm)3.2伸び(%)38.3引張強度(MPa)582AWS規格A5.4 E310-16電流範囲(A)下向70~110RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)392電流範囲(A)立向上進65~105
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。 また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。 なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。色棒端:白棒長(mm)300JIS規格Z3221棒径(Φmm)2.6伸び(%)44.6引張強度(MPa)576AWS規格A5.4 E316-16電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)448電流範囲(A)立向上進45~75
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。 特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端:黄緑JIS規格Z3221伸び(%)43.1引張強度(MPa)582AWS規格A5.4 E309L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)429
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。 特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端:黄緑-赤(側面)棒長(mm)350JIS規格Z3221伸び(%)42.6引張強度(MPa)579AWS規格A5.4 E309L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)425
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。 また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。 なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。色棒端:白JIS規格Z3221伸び(%)43.7引張強度(MPa)583AWS規格A5.4 E316-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)432
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。 また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端:黒JIS規格Z3221伸び(%)41.4引張強度(MPa)587AWS規格A5.4 E309-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)458
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(5kg)
    8日以内出荷
    309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、 Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。 また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1 層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)40.6耐圧性(MPa)466引張強度(MPa)596電流範囲(A)下向80~120RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進65~105
関連キーワード
nsn特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nsn
  • nsg