カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- ニツコー熔材工業
- SMC(65)
- 住友電工ハードメタル(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- カネミツ(8)
- ホーリック(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 京セラ(2)
- 呉竹(2)
- サンドビック(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- トヨスチール(トヨセット)(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- 宮谷製作所(2)
- 大黒工業(2)
- FURUNO(2)
- RS PRO(2)
- 岩崎製作所(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dm-150」の検索結果

被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-150
ニツコー熔材工業¥27,980税込¥30,7781箱(2kg)翌々日出荷DM-150は鉄ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できる鋳鉄用溶接棒です。そのため、融合部の硬化が少なく、溶接部の機械加工が容易にできます。特に機械的性質がすぐれていますから、ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)などの強靱鋳鉄の溶接に適しています。用途ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)の溶接、各種鋳鉄製品の補修、接合などに用います。またハードフェーシングの下盛にも使用されます。色棒端/黄JIS規格Z3252 E C NiFe-CⅠAWS規格A5.15 ENiFe-CⅠ 該当被覆黒鉛系
溶接棒
ニツコー熔材工業¥59,980~税込¥65,978~1箱(5kg)7日以内出荷から49日以内出荷DM-150Rは57%Ni-Feに特殊元素を添加し、耐割れ性の改善を図っています。用途主に強度を必要とするダクタイル鋳鉄の溶接。ダクタイル鋳鉄と炭素鋼などとの異種金属間の接合、硬化性母材の溶接、下盛材。引張強度(MPa)613伸び(%)38.8棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応