カテゴリ
- 溶接用品(13)
絞り込み
ブランド
- ニツコー熔材工業
- SMC(23)
- ホンダ(23)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
- 横浜ディスプレイミュージアム(9)
- onsemi(6)
- イスカル(5)
- タンガロイ(4)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
- 大中産業(3)
- カナイ(3)
- ニデックドライブテクノロジー(3)
- Vesrah(3)
- ON SEMICONDUCTOR(3)
- LEPLUS(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- コクヨ(2)
- ミヤコ(2)
- ナルビー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「fgh」の検索結果

硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H800)
ニツコー熔材工業¥49,980~税込¥54,978~1巻(20kg)当日出荷から翌々日出荷アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。用途ポンプケーシング、インペラー、バケットおよびエキゾスターなどの土砂摩擦やエロージョン摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.86、Si/0.70、Mn/1.76、Cr/4.56、W/2.02、特殊元素/0.40温度(℃)(予熱・パス間)200~300JIS規格Z3326 YF3B-C-800硬さ(Hv)ビッカース/800~850硬度HRCロックウェル/64~66硬さ(Hs)ショアー/88~92RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H700)
ニツコー熔材工業¥42,980税込¥47,2781巻(20kg)当日出荷から翌々日出荷アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。用途土木建築機械をはじめポンプケーシングやポンプインペラーなど激しい土砂摩耗を受ける部品の硬化肉盛に適しています。成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.46、Si/2.51、Mn/0.61、Cr/7.54、特殊元素/0.58温度(℃)(予熱・パス間)200~300JIS規格Z3326 YF3B-C-700硬さ(Hv)ビッカース/680~730硬度HRCロックウェル/59~61硬さ(Hs)ショアー/80~84RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H600
ニツコー熔材工業¥42,980~税込¥47,278~1箱(20kg)当日出荷から翌々日出荷炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV600位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。用途土木建築機械をはじめ各種の機械や装置で研削摩耗および金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。JIS規格Z3326 YF3B-C-600RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30D
ニツコー熔材工業¥67,980~税込¥74,778~1箱(10kg)翌々日出荷溶着金属中に多量のクロムカーバイドおよびMo、V、Wなどの複炭化物を生成し、極めて高い硬さを有する高クロム鋳鉄系のワイヤです。特に耐熱性、耐酸性にすぐれ低応力の切削摩耗やエロージョン摩耗に対してもすぐれた性能を発揮します。用途ライナー、ポンプケーシング、ポンプインペラーおよびサンドブラストなどの肉盛溶接。JIS規格Z3326 YFCrA-C-800RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H350
ニツコー熔材工業¥53,980税込¥59,3781箱(20kg)翌々日出荷炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでそれぞれHV350位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。用途各種車輪をはじめ鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの中衝撃摩耗用に適しています。JIS規格Z3326 YF2A-C-350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H250
ニツコー熔材工業¥40,980~税込¥45,078~1箱(20kg)翌々日出荷炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV250位の高い硬度を示し、耐割れ性のもすぐれています。用途シャフトをはじめタイヤ、歯車などの軽い金属間摩耗部の肉盛溶接に適しています。JIS規格Z3326 YF2A-C-250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30N
ニツコー熔材工業¥60,980税込¥67,0781箱(10kg)翌々日出荷Nbを含む高クロム鋳鉄系で、溶着金属はクロムカーバイドを生成すると共にニオブカーバイドも生成し、非常に高硬度を示し、エロージョンおよびひっかき摩耗に対してすぐれた耐摩耗性を示します。また600℃程度までの耐熱、耐酸化性が良好で高温においてもすぐれた性能を有しています。用途ポンプケーシング、インペラー、ミキサーブレイドおよびサンドブラストなどの肉盛溶接。JIS規格Z3326 YFCrA-C-800ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H550
ニツコー熔材工業¥61,980税込¥68,1781箱(20kg)翌々日出荷炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV550位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。用途ブルドーザー部品など重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗を受ける 部品の硬化肉盛に使用します。ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H450
ニツコー熔材工業¥54,980税込¥60,4781箱(20kg)翌々日出荷炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV450位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。用途土木建築機械をはじめ各種の機械や装置で研削摩耗および金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。線径(Φmm)1.6ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF2A-C-450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30CR
ニツコー熔材工業¥50,980税込¥56,0781箱(10kg)翌々日出荷高クロム鋳鉄系で溶着金属中にクロムカーバイドを生成しエロージョン摩耗に最適です。溶着金属はすぐれた耐摩耗性を示すと共に、耐食性、耐熱性にもすぐれています。用途ポンプケーシング、インペラー、スピードマラーおよびエキゾスターなどの肉盛溶接。JIS規格Z3326 YFCrA-C-700ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H47F
ニツコー熔材工業¥45,980税込¥50,5781箱(12.5kg)翌々日出荷炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。 低炭素鋼にNi、Cr、MoおよびVを添加した熱間鍛造金型用ワイヤで、その特徴は、低炭素のために溶着金属の靱性が極めて高くMo、Vを多量に含有していますので焼戻しによる軟化抵抗が大きく、高温での硬さも高く、500℃までの耐熱性にすぐれています。 また、冷却、加熱の繰り返しを受けた場合の耐ヒートチェック性にもすぐれています。用途熱間鍛造金型の肉盛、補修溶接。500℃までの耐熱、耐衝撃、耐金属間摩耗性を要求される部品の肉盛溶接。線径(Φmm)1.6ワイヤー径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H41NM
ニツコー熔材工業¥80,980税込¥89,0781箱(20kg)翌々日出荷13Cr-4Ni-1Moの溶着金属を得る、炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤです。 フラックスを内蔵しているため、アークは安定しスパッタも少なく、スラグ剥離性が良好で美しいビード外観が得られます。またブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。用途バルブおよびバルブシート面、ロール、ローラー、シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛に用います。JIS規格Z3326 YF4A-C-350ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用メタル系フラックス入りワイヤ
ニツコー熔材工業¥80,980税込¥89,0781箱(12.5kg)4日以内出荷鋳鉄金型に直盛肉盛をすることを可能にしたメタル系フラックス入りワイヤです。溶着金属は1層目では希釈により鋳鉄母材のC(炭素)が吸収され靭性のあるオーステナイト組織となりますが、2~3層目からはマルテンサイト+オーステナイト組織となりますので、優れた耐摩擦性を示します。ダイフェース面の激しい箇所、ビード肉盛などの耐圧の大きい箇所への肉盛に適しています。用途各種鋳鉄製金型のダイフェース面やビード部などへの肉盛線径(Φmm)1.2ワイヤー種類フラックス入