カテゴリ

  • 溶接用品(48)
絞り込み
ブランド
  • ニツコー熔材工業
  • モノタロウ(3)
  • コンサス(698)
  • SMC(524)
  • 黒田精工(288)
  • NSK(日本精工)(67)
  • DiodesZetex(48)
  • カツイチ(48)
  • 東芝(45)
  • 富士インパルス(42)
  • フエニックス・コンタクト(42)
  • BEAMS(ビームス)(37)
  • Texas Instruments(33)
  • STMicro(31)
  • onsemi(28)
  • シグマ光機(27)
  • CKD(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • REX(レッキス工業)(24)
  • ニッサン(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns3」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレス用TIG溶接棒ニツコー熔材工業
11,980税込13,178
1箱(5kg)
翌々日出荷
全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304・304Lタイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)AWS規格A5.9 ER308該当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスTIG溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレスTIG溶接棒ニツコー熔材工業
15,980税込17,578
1箱(5kg)
翌々日出荷から6日以内出荷
19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒です。非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。
用途SUS316の溶接。棒端色:白色タイプ18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用棒長(mm)1000伸び(%)40.5引張強度(MPa)5700.2%耐力(MPa)400JIS規格D316-16AWS規格E316-16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレス用TIG溶接棒ニツコー熔材工業
15,980税込17,578
1箱(5kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。 ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
棒長(mm)1000棒端色:黒色伸び(%)41.2引張強度(MPa)6030.2%耐力(MPa)436タイプ22Cr-12Ni鋼用、異材溶接用JIS規格Z3321 YS309該当 (旧Z3321 Y309該当)AWS規格A5.9 ER309該当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレス用TIG溶接棒ニツコー熔材工業
21,980税込24,178
1箱(5kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途SUS316Lの溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。棒長(mm)1000引張強度(MPa)564棒端色:緑色タイプ低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用JIS規格Z3321 YS316L該当 (旧Z3321 Y316L該当)伸び(%)41.9AWS規格A5.9 ER316該当RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)390
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309ニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
49,980税込54,978
1箱(20kg)
7日以内出荷
308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。 被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒長(mm)300棒径(Φmm)2.6伸び(%)48.7耐圧性(MPa)427引張強度(MPa)599電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進45~75
ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業ティグ溶接棒ニツコー熔材工業
11,980税込13,178
1箱(5kg)
6日以内出荷から7日以内出荷
SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
棒長(mm)1000伸び(%)46.9耐圧性(MPa)410引張強度(MPa)580RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
99,980税込109,978
1箱(20kg)
7日以内出荷
310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。棒端:桃JIS規格Z3221伸び(%)41引張強度(MPa)586AWS規格A5.4 E310-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)406
ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業ティグ溶接棒ニツコー熔材工業
15,980税込17,578
1箱(5kg)
6日以内出荷
SUS316の溶接。
棒長(mm)1000棒径(Φmm)1.6伸び(%)40.5耐圧性(MPa)400引張強度(MPa)570RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
68,980税込75,878
1箱(20kg)
7日以内出荷
316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。 また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。 なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。棒端:白0.2%耐力(MPa)432引張強度(MPa)583伸び(%)43.7JIS規格Z3221AWS規格A5.4 E316-16RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316ニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(5kg)
翌々日出荷
316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。棒端/白JIS規格Z3221 ES316-16AWS規格A5.4 E316-16 該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316LR ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316LRニツコー熔材工業
14,980税込16,478
1箱(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316Lの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS316LAWS規格A5.9 ER316L 該当
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
16,980税込18,678
1箱(5kg)
8日以内出荷
309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、 Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。 また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1 層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)40.6耐圧性(MPa)466引張強度(MPa)596電流範囲(A)下向80~120RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進65~105
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308ニツコー熔材工業
12,980税込14,278
1箱(4kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
308タイプは19Crー9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐久性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16被覆ライムチタニヤ系
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
54,980税込60,478
1箱(20kg)
7日以内出荷
308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS304Lの溶接。棒端:赤JIS規格Z3221伸び(%)50.7引張強度(MPa)555AWS規格A5.4 E308L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)380
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-310 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-310ニツコー熔材工業
31,980税込35,178
1箱(5kg)
翌々日出荷
310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。 軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。棒端/桃JIS規格Z3221 ES310-16AWS規格A5.4 E310-16 該当被覆ライムチタニヤ系
ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業ティグ溶接棒ニツコー熔材工業
14,980税込16,478
1箱(5kg)
7日以内出荷
SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。 ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
棒長(mm)1000伸び(%)41.2耐圧性(MPa)436引張強度(MPa)603RoHS指令(10物質対応)対応
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309M ニツコー熔材工業ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309Mニツコー熔材工業
22,980税込25,278
1箱(5kg)ほか
翌々日出荷
用途耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス 鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟 鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3321 YS309AWS規格A5.9 ER309該当ワイヤー種類ソリッド
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
66,980税込73,678
1箱(20kg)
7日以内出荷
309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。 特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒端:黄緑-赤(側面)棒長(mm)350JIS規格Z3221伸び(%)42.6引張強度(MPa)579AWS規格A5.4 E309L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)425
ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業ティグ溶接棒ニツコー熔材工業
15,980税込17,578
1箱(5kg)
6日以内出荷
SUS316Lの溶接。
棒長(mm)1000伸び(%)41.9耐圧性(MPa)390引張強度(MPa)564RoHS指令(10物質対応)対応
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-310M ニツコー熔材工業ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-310Mニツコー熔材工業
69,980税込76,978
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
用途SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。 ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼など異種金属の溶接。JIS規格Z3321 YS310AWS規格A5.9 ER310該当ワイヤー種類ソリッド
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-310R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-310Rニツコー熔材工業
26,980税込29,678
1箱(5kg)
翌々日出荷
用途25Cr-20Niステンレス鋼用。SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼などとの異種金属の溶接。長さ(mm)1000棒端/金JIS規格Z3321 YS310AWS規格A5.9 ER310 該当RoHS指令(10物質対応)対応
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308M ニツコー熔材工業ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308Mニツコー熔材工業
18,980税込20,878
1箱(5kg)ほか
翌々日出荷
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当ワイヤー種類ソリッド
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316L ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316Lニツコー熔材工業
21,980税込24,178
1箱(5kg)
翌々日出荷
316Lタイプは低炭素19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、316タイプに比べ低炭素なので耐粒界腐食性がすぐれています。したがって、316タイプよりも強い腐食環境に用いられます。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途SUS316Lの溶接。棒端/緑JIS規格Z3221 ES316L-16AWS規格A5.4 E316L-16 該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-316M ニツコー熔材工業ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-316Mニツコー熔材工業
55,980税込61,578
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
用途SUS316の溶接。JIS規格Z3321 YS316AWS規格A5.9 ER316 該当ワイヤー種類ソリッド
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
56,980税込62,678
1箱(20kg)
7日以内出荷
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒端:黄緑0.2%耐力(MPa)440引張強度(MPa)612伸び(%)40.4棒長(mm)1000JIS規格Z3321AWS規格A5.9 ER309LRoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309L ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309Lニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(5kg)
翌々日出荷
309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接 または軟鋼上の耐食肉盛。棒長(mm)350棒端/黄緑-赤(側面)JIS規格Z3221 ES309L-16AWS規格A5.4 E309L-16該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308Rニツコー熔材工業
12,980税込14,278
1箱(5kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308LM ニツコー熔材工業ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308LMニツコー熔材工業
44,980税込49,478
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
用途SUS304Lの溶接。JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業ティグ溶接棒ニツコー熔材工業
11,980税込13,178
1箱(5kg)
7日以内出荷
SUS304Lの溶接。
棒長(mm)1000伸び(%)46.6耐圧性(MPa)404引張強度(MPa)568RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316Rニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(5kg)
翌々日出荷
用途18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316の溶接。長さ(mm)1000棒端/白JIS規格Z3321 YS316AWS規格A5.9 ER316 該当RoHS指令(10物質対応)対応
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-316LM ニツコー熔材工業ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-316LMニツコー熔材工業
55,980税込61,578
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
用途SUS316Lの溶接。JIS規格Z3321 YS316LAWS規格A5.9 ER316L 該当ワイヤー種類ソリッド
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309Rニツコー熔材工業
18,980税込20,878
1箱(5kg)
翌々日出荷
用途22Cr-12Niステンレス鋼用、異材溶接用。長さ(mm)1000棒端/黒JIS規格Z3321 YS309AWS規格A5.9 ER309 該当RoHS指令(10物質対応)対応
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309LM ニツコー熔材工業ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309LMニツコー熔材工業
49,980税込54,978
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
用途耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス 鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟 鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3321 YS309LAWS規格A5.9 ER309L該当ワイヤー種類ソリッド
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LRニツコー熔材工業
14,980税込16,478
1箱(5kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。長さ(mm)1000棒端/赤JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309LR ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309LRニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(5kg)
翌々日出荷
用途低炭素25Cr-12Niステンレス溶加棒。SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。長さ(mm)1000棒端/黄緑JIS規格Z3321 YS309LAWS規格A5.9 ER309L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308L ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308Lニツコー熔材工業
7,898税込8,688
1箱(2kg)ほか
4日以内出荷
308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途SUS304Lの溶接。棒端/赤JIS規格Z3221 ES308L-16AWS規格A5.4 E308L-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309ニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-308 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-308ニツコー熔材工業
7,998税込8,798
1箱(2kg)ほか
翌々日出荷
308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16AWS規格A5.4 E308-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316ニツコー熔材工業
21,980税込24,178
1箱(5kg)
翌々日出荷
316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。棒端/白JIS規格Z3221 ES316-16AWS規格A5.4 E316-16 該当被覆ライムチタニヤ系